カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)

「sp2cw」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器 マスプロ電工

    4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器

    マスプロ電工
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
    適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型 マスプロ電工

    分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型

    マスプロ電工
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6
  • 屋外用2分配器[1端子電流通過型 3224MHz対応] マスプロ電工

    屋外用2分配器[1端子電流通過型 3224MHz対応]

    マスプロ電工
    ¥6,298税込¥6,928
    1個(1個)
    4日以内出荷
    屋外(内)用分配器。1端子電流通過型で2分配することができます。小型でマストや壁面へ取付け可能です。
  • 屋外用分配器 3224MHz対応 マスプロ電工

    屋外用分配器 3224MHz対応

    マスプロ電工
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    屋外用分配器 3224MHz対応
  • バーベキューネット 尾上製作所

    バーベキューネット

    尾上製作所(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    小さな肉や野菜が網目からこぼれない、目の細かいクリンプ網!
    材質クロームメッキピッチ(mm)13.5線径(Φmm)4.0&1.3
  • シリンダーキット ATHENA(アテナ)

    シリンダーキット

    ATHENA(アテナ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    62日以内出荷
    Athenaは長年に渡り、シリンダーのアフターマーケット部品の設計・制作によるノウハウによりシリンダーキットの性能を向上させてきました。各部品の設計とテストを行うことで得られた豊富なノウハウと最先端のツールを備えた、AthenaのR&D部門によりシリンダーは、全てイタリアで設計されています。Athena独自のニッケル、シリコンコーティングでコーティングされたAthena製シリンダーは、滑らかさと最高の耐久性、耐摩耗性を持っています。シリンダーキットのコンポーネントは、性能、耐久性、信頼性で世界中で認められています。キットには、スタンダードサイズの高品質のアルミニウムシリンダー、交換可能なセンタードームを備えたシリンダーヘッド、ピストンピン、ピストンリングを備えたピストン、及び必要なすべてのガスケットが含まれています。すべてのキットのコンポーネントは、高硬度で耐熱性・耐久性・気密性に優れており、Athenaの技術者によって厳しいベンチテスト、ロードテストにより検証され開発されています。