カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 切削工具(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp430」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(643件のレビュー)
    ¥2,590税込¥2,849
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

    警報用 SP4ヒューズ

    大東通信機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
    用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
  • 絶縁丸サポーター TRUSCO

    絶縁丸サポーター

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
  • パーツボックス リングスター

    パーツボックス

    リングスター
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    組み合わせ自在に、収納もすっきり。部品の移動を防ぐ丈夫なクッション 取り出しやすいアール加工 中のプラボックスは全て取外し可能 スチール製品で熱に強く丈夫です。
    用途カラーで仕分けて収納できます。細かいパーツも楽に収納可能です。仕様クッション付、アール加工材質スチール色ブルー高さ(mm)54材質(本体)スチール奥行(mm)303寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×303×54外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×303×54仕切りあり材質(フタ)スチール内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×53入数6RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×300×53有効内寸法・奥行(mm)300有効内寸法・高さ(mm)53
  • 丸サポーター TRUSCO

    丸サポーター

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
  • ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具

    ハイスパイラルエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質G2超硬K種
  • SPソケット TRUSCO

    SPソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
    材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~) SMC

    パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。 ・チューブの取付方向が360°自由自在。 ・標準で無電解ニッケルめっき仕様。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
  • 1/2sq. O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. O2センサーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
  • O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    O2センサーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-7395差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP SMC

    パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
  • SP4ヒューズ 3A 大東通信機

    SP4ヒューズ 3A

    大東通信機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷
  • ロング ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具

    ロング ハイスパイラルエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    4日以内出荷
    材質G2超硬K種表面処理ノンコート
  • 1/2sq. ディーゼルインジャクターソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ディーゼルインジャクターソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)212寸法L(mm)77差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)36.5寸法D2(mm)33寸法l(mm)28二面幅(mm)27
  • MSP430マイコン Texas Instruments

    MSP430マイコン

    Texas Instruments
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    7日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP

    Texas Instruments
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷
    超低消費電力マイクロコントローラー 低電源電圧範囲:1.8V~3.6V 超低消費電力-アクティブモード:160 μA (1MHz、2.2V)、スタンバイモード:0.7 μA、オフモード(RAM データ保持):0.1 μA 16ビットRISCアーキテクチャ、125nsの命令サイクル時間 16ビットタイマー ベーシッククロック アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のためのオンチップコンパレータ
    その他【ペリフェラル】POR、WDT、【パッケージ/ピン】20-TSSOPサイズ【Flash】256kB+2kB容量【RAM】128B電源電圧(V)【動作】1.8~3.6ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85クロック周波数8MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサMSP430コンバータタイプ【データ】スロープA/D
  • IC MCU 16BIT 8KB FLASH 40VQFN Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 8KB FLASH 40VQFN

    Texas Instruments
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • スロアウェイドリル DFSP ケナメタル

    スロアウェイドリル DFSP

    ケナメタル
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    8日以内出荷
    経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
  • AS Series(ASP) SMC

    AS Series(ASP)

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    10日以内出荷
  • 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP フックスジャパン

    水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP

    フックスジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。
    用途超硬材研削加工、一般研削加工仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶トラスコ品番818-4795色淡黄色容量(L)20危険物の類別非危険物
  • IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP

    Texas Instruments
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:8MHz●接続性:SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:48●プログラムメモリサイズ:48KB(48K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x12b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:64-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:64-LQFP(10x10)アズワン品番67-0408-05
  • IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP

    Texas Instruments
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:48●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:4K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x12b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-4アズワン品番67-0408-08
  • IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP

    Texas Instruments
    ¥739税込¥813
    1個
    13日以内出荷
    。IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:8MHz●接続性:SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:22●プログラムメモリサイズ:4KB(4K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:256 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-TSSOPアズワン品番67-0408-03
  • IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥669税込¥736
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージアズワン品番67-0408-06
  • IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥929税込¥1,022
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 10x16b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0408-07
  • IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA

    Texas Instruments
    ¥899税込¥989
    1個
    13日以内出荷
    。IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:32●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:49-UFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:49-DSBGA(2.8x2.8)アズワン品番67-0384-91
  • NECスピークス 汎用FAXインクリボン 1本入り 33m MCO

    NECスピークス 汎用FAXインクリボン 1本入り 33m

    MCO
    ¥749税込¥824
    1個
    4日以内出荷
    10%増量 お得なFAXインクリボン33m NEC社製SP-FA430に対応しております。
    適合機種NECSP-FA430 が使用できるFAX機 SPX-S15W ・ SPX-S21 ・ SPX-S21WSPX-S22 ・ SPX-S22W ・ SPX-S23 SPX-S23W ・ SPX-S30 ・ SPX-S30W SPX-S31(P) ・ SPX-S31(S) ・ SPX-S31WSPX-S32 ・ SPX-S32W ・ SPX-S33 ・ SPX-S33W SPX-S150K ・ SPX-S210K ・ SPX-S217B SPX-S301Y ・ SPX-S315VSPL-S50 ・ SPL-S50W ・ SPL-S505V ・ SPL-S505VW(こちらの対応機種は新機種の発売予定がございません。上記の機種が全ての対応機種になります。)
  • FAXインクリボン ELPA

    FAXインクリボン

    ELPA
    ¥1,044税込¥1,148
    1本
    翌々日出荷
    適合機種:NEC SP-FA430A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅217mm×長さ30m+3m 1本入
    幅(mm)217サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚適合機種メーカーNEC SP-FA430
  • ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネジ型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    円柱型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボールスプライン用シャフト(SSP形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用シャフト(SSP形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
  • 面取りカッター キレメン MTMB THECUT

    面取りカッター キレメン MTMB

    THECUT(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
    用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
  • ドリル|刀 T1ドリル チップ交換式ドリル TOTIME

    ドリル|刀 T1ドリル チップ交換式ドリル

    TOTIME
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷
    内部給油式 チップ交換式ドリル
    用途高い汎用性とコストパフォーマンスを兼ね備えた超硬チップ交換式ドリル「T1ドリル」。有効長は2D・3D・4D・5Dをラインナップし、用途や加工条件に応じた最適な選定が可能です。内外兼用チップを採用し、1枚で4コーナー使用が可能。工具コストの低減に大きく貢献するとともに、経済性に優れた設計となっています。さらに、扱いやすさと安定した穴あけ性能を両立し、一般鋼から幅広い被削材に対応。高性能でありながら導入しやすい価格帯を実現した、実用性の高いチップ交換式ドリルです。その他オイル穴:オイル穴有り刃数2
  • MEGA-Countersink(CDS110) マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)

    マパール
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
  • クリックヒンジ 栃木屋

    クリックヒンジ

    栃木屋
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
    用途医療機器・計測機器・OA機器等仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用フィルター イチネンTASCO

    交換用フィルター

    イチネンTASCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    TA430ST用
    入数(枚)5