ドリル|刀 T1ドリル チップ交換式ドリル

ドリル|刀 T1ドリル チップ交換式ドリル - TOTIME

内部給油式 チップ交換式ドリル

用途
高い汎用性とコストパフォーマンスを兼ね備えた超硬チップ交換式ドリル「T1ドリル」。有効長は2D・3D・4D・5Dをラインナップし、用途や加工条件に応じた最適な選定が可能です。内外兼用チップを採用し、1枚で4コーナー使用が可能。工具コストの低減に大きく貢献するとともに、経済性に優れた設計となっています。さらに、扱いやすさと安定した穴あけ性能を両立し、一般鋼から幅広い被削材に対応。高性能でありながら導入しやすい価格帯を実現した、実用性の高いチップ交換式ドリルです。
その他
オイル穴:オイル穴有り
刃数
2
内容量
1本
注意
※先端チップ 超硬
全286種類を絞り込む
刃径
286種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径
刃長
全長(mm)
タイプ
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05826507ZD02-365-XP32-SP11-0236.5731642Dタイプ32
¥53,590
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826532ZD02-275-XP32-SP09-0227.5551462Dタイプ32
¥37,410
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826559ZD02-380-XP32-SP11-0238761672Dタイプ32
¥53,590
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826568ZD03-470-XP40-SP14-02471412413Dタイプ40
¥81,810
¥61,980
¥68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826586ZD03-190-XP25-SP06-0219571353Dタイプ25
¥27,940
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826602ZD03-440-XP40-SP14-02441322323Dタイプ40
¥72,520
¥54,980
¥60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826611ZD03-430-XP40-SP14-02431292293Dタイプ40
¥72,520
¥54,980
¥60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826620ZD02-240-XP25-SP07-0224481272Dタイプ25
¥33,150
¥25,980
¥28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826629ZD05-245-XP25-SP07-0224.5122.52015Dタイプ25
¥60,590
¥46,980
¥51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826638ZD04-285-XP32-SP09-0228.51142054Dタイプ32
¥43,550
¥32,980
¥36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826647ZD02-320-XP32-SP09-0232641552Dタイプ32
¥43,550
¥32,980
¥36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826656ZD04-190-XP25-SP06-0219761544Dタイプ25
¥31,260
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826681ZD04-290-XP32-SP09-02291162074Dタイプ32
¥43,550
¥32,980
¥36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826690ZD02-250-XP32-SP07-0225501412Dタイプ32
¥33,150
¥25,980
¥28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826699ZD03-220-XP25-SP07-0222661453Dタイプ25
¥35,030
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826708ZD03-130-XP25-SP05-0213391173Dタイプ25
¥27,940
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826726ZD02-315-XP32-SP09-0231.5631542Dタイプ32
¥43,550
¥32,980
¥36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826751ZD03-365-XP32-SP11-0236.5109.52003Dタイプ32
¥58,710
¥43,980
¥48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826787ZD04-330-XP32-SP09-02331322234Dタイプ32
¥56,630
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826796ZD02-395-XP32-SP11-0239.5791702Dタイプ32
¥53,590
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826812ZD04-325-XP32-SP09-0232.51302214Dタイプ32
¥56,630
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826821ZD04-305-XP32-SP09-0230.51222134Dタイプ32
¥56,630
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826830ZD04-315-XP32-SP09-0231.51262174Dタイプ32
¥56,630
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826848ZD03-350-XP32-SP11-02351051963Dタイプ32
¥45,930
¥35,980
¥39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826882ZD03-250-XP32-SP07-0225751663Dタイプ32
¥35,030
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826891ZD03-295-XP32-SP09-0229.588.51793Dタイプ32
¥39,290
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826909ZD02-145-XP25-SP05-0214.5291072Dタイプ25
¥26,510
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826927ZD03-270-XP32-SP07-0227811723Dタイプ32
¥39,290
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826936ZD03-185-XP25-SP06-0218.555.51333Dタイプ25
¥27,940
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826952ZD02-135-XP25-SP05-0213.5271052Dタイプ25
¥26,510
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826970ZD05-375-XP32-SP11-0237.5187.52785Dタイプ32
¥87,100
¥65,980
¥72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826979ZD04-170-XP25-SP06-0217681464Dタイプ25
¥31,260
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05826988ZD05-280-XP32-SP09-02281402315Dタイプ32
¥71,010
¥53,980
¥59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827006ZD04-345-XP32-SP11-0234.51382294Dタイプ32
¥56,630
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827031ZD05-215-XP25-SP06-0221.5107.51865Dタイプ25
¥60,590
¥46,980
¥51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827040ZD03-285-XP32-SP09-0228.585.51763Dタイプ32
¥39,290
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827049ZD03-280-XP32-SP09-0228841753Dタイプ32
¥39,290
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827058ZD03-210-XP25-SP06-0221631423Dタイプ25
¥35,030
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827076ZD02-165-XP25-SP06-0216.5331112Dタイプ25
¥26,510
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827092ZD05-260-XP32-SP07-02261302215Dタイプ32
¥71,010
¥53,980
¥59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827101ZD03-315-XP32-SP09-0231.594.51853Dタイプ32
¥45,930
¥35,980
¥39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827110ZD04-160-XP25-SP06-0216641424Dタイプ25
¥31,260
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827119ZD03-265-XP32-SP07-0226.579.51703Dタイプ32
¥39,290
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827137ZD04-150-XP25-SP05-0215601384Dタイプ25
¥31,260
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827146ZD05-350-XP32-SP11-02351752665Dタイプ32
¥78,580
¥59,980
¥65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827162ZD03-195-XP25-SP06-0219.558.51353Dタイプ25
¥27,940
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827180ZD04-175-XP25-SP06-0217.5701484Dタイプ25
¥31,260
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827198ZD03-145-XP25-SP05-0214.543.51223Dタイプ25
¥27,940
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827207ZD03-335-XP32-SP11-0233.51011913Dタイプ32
¥45,930
¥35,980
¥39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05827216ZD02-170-XP25-SP06-0217341122Dタイプ25
¥26,510
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥660/税込¥726
沖縄地方数量1につき¥770/税込¥847
離島数量1につき¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする