カテゴリ
- 科学研究・開発用品(277)
- 測定用品(136)
- ポンプ・送風機・電熱機器(77)
- メカニカル部品(72)
- パソコン/周辺機器(54)
- 電動工具(54)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- 切削工具(48)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 制御機器(39)
- 建築金物(35)
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 機構部品(15)
- 建材・エクステリア(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 自動車純正部品(11)
- 事務用品(11)
- 厨房用品(10)
- オフィス家具(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 救急・衛生(8)
- 医療(8)
- 電気材料(7)
- 自転車部品(7)
- 家電(7)
- 農業機械(7)
- バイク純正部品(6)
- 物流用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 安全保護具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(187)
- 右下精器製造(87)
- 鶴見製作所(77)
- コスモスビード(58)
- Optibelt(42)
- 日動工業(40)
- イワタツール(39)
- 東芝ライテック(33)
- サンワサプライ(32)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 高島計器(24)
- エスコ(20)
- 日東工器(19)
- 三商(19)
- SFC(エス・エフ・シー)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- アサヒペン(10)
- 城東テクノ(9)
- ブランドをもっと見る
「spc製」の検索結果

SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)ほか当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)ほか当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000
廣杉計器(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(50個)当日出荷から13日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状皿熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPCカップ ビー・リーブス
サンナップ(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(150mL×50個)ほか当日出荷スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。用途北欧の森に茂る葉をイメージしたペーパーカップです。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
SPCカップ クルビッツ
サンナップ¥859税込¥9451袋(275mL×100個)当日出荷スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。用途伝統的な模様「Kurbits」をあしらったおしゃれなペーパーカップです。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
SPCカップ ティータイム
サンナップ(1件のレビュー)¥779税込¥8571袋(275mL×100個)当日出荷スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。用途コーヒーやティータイムを彷彿とさせるおしゃれなペーパーカップです。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
SPC平栓
SIBATA(柴田科学)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から33日以内出荷・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
SPC排出管
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPC導入管
SIBATA(柴田科学)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から3日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-15吸入口外径(Φmm)8
SPCなす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応)
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。用途室内用材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
SPC温度計アダプター
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。材質PTFE内径(mm)7.2
SPC連結管 二又
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から33日以内出荷上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス
温度コントローラー SPCシリーズ
アズワン¥164,000~税込¥180,400~1個当日出荷から10日以内出荷手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。 SCRによる高精度なコントロールが可能です。本体寸法(mm)145×220×200接続(容量)15A入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)電源コード(m)2設定温度(℃)0~1000温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き)動作(制御)PIDオートチューニング電圧許容範囲定格電圧の10%
SPC 四角頭付プラグ
イハラサイエンス¥279~税込¥307~1個当日出荷から17日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S10C又はS25C形状プラグ接続ねじ種類R
SPCガラスベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
SPC三口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から33日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPCセパラブルカバー 85mm
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105ツバ内径(Φmm)85主管SPC-24ツバ外径(Φmm)115
SPC温度計用保護管
SIBATA(柴田科学)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
SPCガス吹込管
SIBATA(柴田科学)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から33日以内出荷上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。材質ほうけい酸ガラス
ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ
GIKEN(川口技研)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。 傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。 室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス
SPC四口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から33日以内出荷4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 径違い 縮小用
SIBATA(柴田科学)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から32日以内出荷SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。材質ほうけい酸ガラス
SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
物干ベース白 ホスクリーンSPC型 本体
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷室内物干しの本体。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト色(カバー)ホワイト種類天井吊型ピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)62
SPCセパラブルカバー 120mm
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から3日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150
室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ
GIKEN(川口技研)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から10日以内出荷室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロン色ブラック内容ポール1仕上ポール先端:メッキ仕上げ
SPC連結管 径違い(拡大用)
SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
SPC連結管 分留用曲管
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から5日以内出荷SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
...