カテゴリ
- 清掃用品(21)
- ポリシャー用替ブラシ(4)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 六角ボルト(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(400)
- 配管・水廻り設備部材(285)
- パソコン/周辺機器(201)
- バイク純正部品(198)
- 制御機器(196)
- 切削工具(135)
- 科学研究・開発用品(126)
- トラック純正部品(111)
- 学童・教育用品(81)
- 梱包用品(67)
- 保管用品(65)
- 卓上消耗品(52)
- メカニカル部品(49)
- 電気材料(48)
- 家電(48)
- 安全標識(42)
- オフィス家具(41)
- 農業機械(41)
- 測定用品(38)
- 自動車純正部品(28)
- 物流用品(25)
- 建材・エクステリア(24)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 事務用品(20)
- 店舗什器・備品(18)
- カー用品(18)
- 厨房用品(16)
- 自転車部品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 作業工具(12)
- バイク部品(11)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 建築金物(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 日用品(7)
- 安全保護具(7)
- バッテリー・電装(6)
- 研磨材(6)
- 農業・園芸資材(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 防犯用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 溶接用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 空圧工具(4)
- 救急・衛生(3)
- 食品・飲料(3)
- 電動工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
パッドサイズ(inch)
ブランド
- 3M(スリーエム)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- KEMET(28)
- Merck(メルクミリポア)(22)
- MICROCHIP(49)
- PISCO(ピスコ)(21)
- PREVOST(31)
- RS PRO(911)
- SKF(日本エスケイエフ)(23)
- SPARKFUN(48)
- StarTech.com(26)
- TENMA(天馬)(21)
- unitech(23)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(113)
- スリーライン(25)
- ホンダ(238)
- マルエム[理化学・容器](21)
- メディアカバーマーケット(61)
- 三菱ふそう(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「spp」の検索結果

ドラム缶スピルパレット ドレン付 SPPシリーズ
Sysbel¥39,980税込¥43,9781個当日出荷フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。 漏洩防止と環境汚染防止に適したドラム缶スピルパレット仕様(適用ドラム缶数)2本材質HDPE質量(kg)20.4kgサイズ1300×660×300mm、(適用フォーク)間隔380mm・幅150mm容量(L)120アズワン品番4-562-03危険物の類別非危険物負荷質量(kg)(最大)1500
スコッチ・ブライト SPPプラス
3M(スリーエム)¥1,898~税込¥2,088~1枚5日以内出荷水や中性洗剤だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続作業が効率的・効果的に行えます。空隙のあるオープンな構造で、目詰まりしにくい。パッド台に直接取り付け可能。タイプインチタイプ
スコッチ・ブライト SPPファイン
3M(スリーエム)¥5,498~税込¥6,048~1枚ほか5日以内出荷から29日以内出荷水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。 空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。用途表面調整洗浄
スコッチ・ブライト SPPエキストラ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581枚5日以内出荷水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。 空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。材質ナイロン繊維厚さ(mm)約20色茶
SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,409税込¥1,5501袋(10個)4日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)ピッチ1.75ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
スコッチ・ブライト ハンドパッドSPPプラス
3M(スリーエム)¥889税込¥9781枚5日以内出荷水や中性洗剤だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続作業が効率的・効果的に行えます。空隙のあるオープンな構造で、目詰まりしにくい。パッド台に直接取り付け可能。寸法(mm)115×250
SPP-18 標
精和産業¥149,800税込¥164,7801セット5日以内出荷小型・軽量13.6kg! 屋根への設置や室内移動、足場移動がらくらく。静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし! ハイパワーながら、静音性を実現。最大23クラスのノズルまで対応可能! 比較的粘度の高い材料も吹付けできます。(塗料粘度・ホースの長さにより変わります)付属品本機、工具、エアレスガン TPG-1、ターンクリーンチップ 1650、ターンクリーンボディセット、サクションホース、ハイソフトホース20m質量(kg)13.6出力【駆動源】AC100V/1000W最大吐出量(L/min)1.8最大圧力(MPa)21(210(kgf/cm2)チップサイズ【最大使用】0.023"(※但しご使用塗料により異なります)(※推奨チップサイズ0.016"~0.019")寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)49.5×43.0×47.0
フードパック SPPパノラックIK
中央化学¥32,980~税込¥36,278~1ケース(50枚×18袋)ほか3日以内出荷から5日以内出荷お手軽レンジメニューにイチオシ! ホット惣菜からお手軽レンジメニューまで対応できる惣菜容器です。材質SPP
Simex 流量計 流体、ガス SPPシリーズ
Simex¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様監視対象:流体、ガス検出タイプ:流量カウンタ電源電圧:85 → 260 V ac接続タイプ:ねじ最大圧力:25kPa素材:ABS、ガラス繊維動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+50℃許容電流値:4 → 20 mASPI-N118 / SPP-N118流量計. SPI-N118及びSPP-N118流量計は、アナログ入力を備えた流量トランスデューサ(SPP-N118)又はコンタクト / 電子入力(SPI-N118)と組み合わせて使用します。 流量計の目的は、液体、気体、粉粒体などの媒体の流量の瞬間値を測定し、総量を記録することです。 これらのメータは、頑丈なIP67等級のハウジングに収められているため、過酷な環境での使用に適しています。 SPI-N118及びSPP-N118は組み込みバッチャー機能を備えており、食品、製薬、塗装などさまざまな産業で使用できます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ 流量計、バッチャー、積算カウンタ パルスカウント入力 x 1、制御入力 x 3(SPI-N118) 0/4-20 mA入力 x 1、プログラマブル関数入力 x 1 (SPP-N118) アナログ出力: 能動又は受動 RS485 / Modbus通信ポート 赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485通信ポート経由の設定 瞬間値及び総流量値の表示 量のバッチング及びカウント 壁面取り付け、IP67ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応![アルミスクリューキャップ No.40L SPP1.0 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
アルミスクリューキャップ No.40L SPP1.0
マルエム[理化学・容器]¥49税込¥541個4日以内出荷アルミ製のねじ式のキャップです。材質アルミ寸法(mm)Φ22.85×13.6アズワン品番60-3790-21
FLL Challengeクラスパック基本セット2025 SPP
レゴエデュケーション¥169,000税込¥185,9001セット6日以内出荷FLL(FIRST(R) LEGO(R) league)とは:FLLは30年以上にわたり、問題解決型学習を取り入れたロボット競技会として、世界中の青少年の学びに大きな影響を与えてきました。FLLクラスパックは、学校でFLLを利用してSTEAM教育を実践するために設計された教育プログラムです。FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE CHALLENGEとは:FLL Challengeは9歳~16歳の青少年を対象とした世界最大規模の国際的なロボット競技会です。1998年に米国のNPO法人「FIRST」とレゴ社によってに設立され、日本では2004年から開催されています。現在、世界110カ国、約67,000チームが出場しており、毎年世界大会が世界数ヶ所で行われ各国の代表チームが参加しています。2008年にはアジア初の世界大会が東京で開催されました。競技は自律型ロボットで2分30秒の間にミッションの攻略を目指す『ロボットゲーム』と「イノベーションプロジェクト」「ロボットデザイン」「コアバリュー」の3分野の『プレゼンテーション』で構成されます。「イノベーションプロジェクト」では毎年大会から出されるテーマに対する研究活動を行い、大会では専門家の前で問題解決策を提案します。子どもたちが科学技術に親しみながらチームで取り組むFLLの活動は、プログラミング教育、アクティブ・ラーニングの実践であり、21世紀型スキルを身につけるのに適した教育プログラムとして世界中の教育機関でで導入されています。FLLクラスパックとは:FLLの大会への参加を目的とせず、就学前から16歳までの児童・生徒が試行錯誤をしながら、21世紀型スキルを実践で身につけることができるカリキュラムとして高く評価され多くの教育機関で導入されています。「プログラミング学習」「探求学習」「アクティブ・ラーニング」をグループで体験できます。生徒用テキスト、先生向けの指導案・研修、発表会プランなどすべて揃っていますのですぐに貴校で導入して頂くことができます。カリキュラムの柔軟性も高いので、教育計画に合わせてアレンジして頂くことも可能です。基本セット:総合的な学習の時間やSTEAMの授業など、クラスでFLLを実施するためのセットです。20人~40人の生徒が参加できます。12回で構成されるカリキュラムの最後には、学内FLL競技会を実施できるようになっています。セット内容FLLミッションセット(公式ロボット競技セット)2組、エンジニアリング・ノートブック(生徒用テキスト)10冊、チーム・ミーティングガイド(先生用テキスト)2冊、ロボットゲームルールブック(チーム用ガイド)5冊、先生向け研修(オンライン+継続サポート)、スクールイベントガイド(学校内FLL大会運営ガイド)1冊、トロフィー1個、SPIKE(TM)プライム1組
FLL Challengeクラスパックお試しセット2025 SPP
レゴエデュケーション¥108,800税込¥119,6801セット6日以内出荷FLL(FIRST(R) LEGO(R) league)とは:FLLは30年以上にわたり、問題解決型学習を取り入れたロボット競技会として、世界中の青少年の学びに大きな影響を与えてきました。FLLクラスパックは、学校でFLLを利用してSTEAM教育を実践するために設計された教育プログラムです。FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE CHALLENGEとは:FLL Challengeは9歳~16歳の青少年を対象とした世界最大規模の国際的なロボット競技会です。1998年に米国のNPO法人「FIRST」とレゴ社によってに設立され、日本では2004年から開催されています。現在、世界110カ国、約67,000チームが出場しており、毎年世界大会が世界数ヶ所で行われ各国の代表チームが参加しています。2008年にはアジア初の世界大会が東京で開催されました。競技は自律型ロボットで2分30秒の間にミッションの攻略を目指す『ロボットゲーム』と「イノベーションプロジェクト」「ロボットデザイン」「コアバリュー」の3分野の『プレゼンテーション』で構成されます。「イノベーションプロジェクト」では毎年大会から出されるテーマに対する研究活動を行い、大会では専門家の前で問題解決策を提案します。子どもたちが科学技術に親しみながらチームで取り組むFLLの活動は、プログラミング教育、アクティブ・ラーニングの実践であり、21世紀型スキルを身につけるのに適した教育プログラムとして世界中の教育機関でで導入されています。FLLクラスパックとは:FLLの大会への参加を目的とせず、就学前から16歳までの児童・生徒が試行錯誤をしながら、21世紀型スキルを実践で身につけることができるカリキュラムとして高く評価され多くの教育機関で導入されています。「プログラミング学習」「探求学習」「アクティブ・ラーニング」をグループで体験できます。生徒用テキスト、先生向けの指導案・研修、発表会プランなどすべて揃っていますのですぐに貴校で導入して頂くことができます。カリキュラムの柔軟性も高いので、教育計画に合わせてアレンジして頂くことも可能です。お試しセット:学校でFLLを初めて体験するためのお試しセット。総合学習の時間や部活動などでの導入に最適です。セット内容FLLミッションセット(公式ロボット競技セット)1組、エンジニアリング・ノートブック(生徒用テキスト:ダウンロード版)、チーム・ミーティングガイド(先生用テキスト:ダウンロード版)、ロボットゲームルールブック(チーム用ガイド:ダウンロード版)、先生向け研修(オンライン)、SPIKE(TM)プライム1組![エムキャップ No.40 黒 SPP2.0 1袋 50個入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
エムキャップ No.40 黒 SPP2.0 1袋 50個入
マルエム[理化学・容器]¥1,798税込¥1,9781袋(50個)4日以内出荷セキュリティキャップです。材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート寸法(mm)胴径/Φ23.4(キャップ部)・Φ27.2(セキュリティ部)、高さ/14.75(キャップ部のみ)、22.25(セキュリティ部含む)アズワン品番69-8921-65![スクリューキャップ No.40L 白 SPP1.5 1袋 100個入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
スクリューキャップ No.40L 白 SPP1.5 1袋 100個入
マルエム[理化学・容器]¥2,598税込¥2,8581袋(100個)5日以内出荷ねじ式のキャップです。材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート寸法(mm)Φ23.4×15.8アズワン品番69-8921-70
パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個当日出荷PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)幅(mm)73色ブラック高さ(mm)18.5質量(g)45ポート数1長さ(cm)12湿度(%RH)40~80保存温度(℃)20~60保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]動作温度(℃)5~50インターフェイスPCI ExpressMTBF(時間)17520コネクタタイプPCI Express x1![アルミスクリューキャップ No.40L SPP2.0 中栓なし用 1袋 100個入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
アルミスクリューキャップ No.40L SPP2.0 中栓なし用 1袋 100個入
マルエム[理化学・容器]¥4,998税込¥5,4981袋(100個)5日以内出荷アルミ製のねじ式のキャップです。材質キャップ/アルミ、パッキン/PPハイシート寸法(mm)Φ22.85×13.6アズワン品番69-8921-68![スクリューキャップ PPハイシート付 No.35 SPP1.5 1袋 100個入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
スクリューキャップ PPハイシート付 No.35 SPP1.5 1袋 100個入
マルエム[理化学・容器]¥2,798税込¥3,0781袋(100個)6日以内出荷マルエム製スプレーバイアル・PPスプレーバイアル用スクリューキャップ。材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート寸法(mm)Φ16.95×12.7アズワン品番69-8921-60
サポートピラーSPP-48B 手持ち
サンポール¥27,980税込¥30,7781本21日以内出荷「サポートピラー」はシニアの方をはじめ、足腰に不安を抱えている方々へもっと快適で質の高い生活を送るお手伝いと外部空間に彩りを添えるご提案です。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,複合ビル,病院材質本体:スチール+持ち手:アルミ鋳物形状ベース式寸法(mm)支柱Φ48.6(t3.2)×H850 持ち手Φ28×W180質量(kg)約4.8タイプサポートピラー仕上焼付塗装
サポートピラーSPP-48U 手持ち
サンポール¥21,980税込¥24,1781本21日以内出荷「サポートピラー」はシニアの方をはじめ、足腰に不安を抱えている方々へもっと快適で質の高い生活を送るお手伝いと外部空間に彩りを添えるご提案です。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,複合ビル,病院材質本体:スチール+持ち手:アルミ鋳物形状固定式寸法(mm)支柱Φ48.6(t3.2)×H850 持ち手Φ28×W180質量(kg)約4.8タイプサポートピラー仕上焼付塗装
MS652+ ワイヤレスウェアブル2次元リングスキャナ HID/SPPサポート バッテリ USBケーブル付属 MS652-AUDB00シリーズ
unitech¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷軽量でユニークなウェアラブルリングデザイン。ほとんどの1次元、QRコードを含む2次元バーコードの読み取りが可能。左利き、右利き用のトリガスイッチ切り替えを簡単に変更できる。通信距離最大100m(Bluetooth Class1モジュール搭載)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。防塵・防水IP42および耐落下1.5mの頑丈で耐久性のある筐体 ・ iOS/Android デバイスを含む、スマートフォン、タブレットPC、Windows PCとの直接接続が可能。ワンタッチで交換可能な充電式バッテリパックを搭載。一日中連続して使える十分なバッテリ容量: 最大 13 時間。[Unitech Scanner Utility] Androidアプリケーション。グラフィックユーザーインターフェイスとAPIを提供。ユーザーと開発者がスキャナーを簡単に接続、構成、そしてデータを取得できる。Android5.0以降を実行しているデバイスでサポート。読み取りののフィードバック:LED、ブザー、バイブレーターインジケーター。7.5MBの大容量メモリを搭載 (JAN13 コードを最大59万件保存可能)。メモリ内へ、USBストレージとしてアクセス可能。データはファイル形式で保存できる仕様●センサー:CMOS センサー、1280×960 ピクセル●照準:670nm 緑色LED●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3.8-49.5cm●通信:Bluetooth Low Energy 4.2/クラシック V2.1,クラス 1●通信距離:100メートル(見通し)●通信プロトコル:BLE HID,BT SPP および HID プロファイル●ホストインターフェース:micro USB●メモリ:7.5MB,59万件の JAN13 コードを保存可能●寸法:50×71×21mm●重量:95g●動作モード:トリガモード,プレゼンテーションモード,自動モード,バッチモード●キー:スキャナボタン●バーコードシンボル●▼1D:所要なバーコードシンボルと PDF417●▼2D:QR Code,Data Matrix,Aztec Code,PDF417,Macro PDF417,Micro PDF417,MaxiCode,Coda block A,Codablock F,GS1コンポジット,Han Xin Code,Australian Post,British Post,Canadian Pos,InfoMail,Intelligent Mail Bar Code,日本郵便,KIX(Netherlands)Post,GS1 Composite,Korea Post,Planet Code,Postal,Postnet●バッテリタイプ:充電式リチウムイオン・交換可能●バッテリ容量:800mAH●動作時間:13 時間,5秒に1回のスキャン●充電方法:USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)


MSタイ(ポリプロピレン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100本)ほか当日出荷ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
定点観測用測点マーカー 10本
マイゾックス¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。ねじ上部:M8 メネジ、アンカーサイズ(mm)Φ30×40





+1
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)¥289税込¥3181パック(90枚×1パッド)当日出荷つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。仕様強粘着形状正方形シリーズPost-it形態単品
ジャンプワイヤー
サンハヤト¥999~税込¥1,099~1式当日出荷ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
鋼板製ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。形状ピロー形ユニット
...