曜日別特売

SPPパーティションパネル1000×1640

SPPパーティションパネル1000×1640 - バリュテック・インターナショナルSPPパーティションパネル1000×1640 - バリュテック・インターナショナルSPPパーティションパネル1000×1640 - バリュテック・インターナショナルSPPパーティションパネル1000×1640 - バリュテック・インターナショナルSPPパーティションパネル1000×1640 - バリュテック・インターナショナルSPPパーティションパネル1000×1640 - バリュテック・インターナショナルSPPパーティションパネル1000×1640 - バリュテック・インターナショナル

木目のパーティションでオフィスに無理なく馴染みます。豊富なサイズバリエーションでお好みの空間をアレンジ、高さ違い連結、T字連結、クロス連結に対応、直線連結は追加部品なしで連結可能です。

用途
幅1000×奥行30×高さ1640mm重さ9.2kg
本体:プリント紙化粧繊維板
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07097269SPP-1610N
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする