カテゴリ

  • テープ(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「spv-a-8050」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工(旧:Permacel)アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
SPVテープ363 日東電工(旧:Permacel)SPVテープ363日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(2本)ほか
当日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
スーパーマルチマスカー パートナースーパーマルチマスカーパートナー(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工(旧:Permacel)表面保護フィルム SPV-202R日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
表面保護フィルム(一般用) スミロン表面保護フィルム(一般用)スミロン(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻ほか
当日出荷
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
欠品中
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に青(半透明)基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
SPVテープM-6030 日東電工(旧:Permacel)SPVテープM-6030日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
表面保護フィルム(自動車塗膜用) スミロン表面保護フィルム(自動車塗膜用)スミロン(13件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻ほか
当日出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護粘着剤ゴム系
表面保護フィルム(自動車内装用) スミロン表面保護フィルム(自動車内装用)スミロン(38件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻ほか
当日出荷
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m3M(スリーエム)(24件のレビュー)
929税込1,022
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
ハイプロテクションフィルム KIJIMA(キジマ)ハイプロテクションフィルムKIJIMA(キジマ)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!厚さ(mm)0.2
表面保護テープ(白) カネロン化学表面保護テープ(白)カネロン化学
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ(緑)低粘着 カネロン化学表面保護テープ(緑)低粘着カネロン化学(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
主な用途表面保護用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着
表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ表面保護フィルム T5010A三井化学東セロ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工(旧:Permacel)塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F日東電工(旧:Permacel)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系ホワイト引張強度20N/10mm粘着力2.89N/10mm特性耐候性、屋外使用可
透明保護フィルムラベル エーワン[ラベル]透明保護フィルムラベルエーワン[ラベル](8件のレビュー)
559税込615
1冊(6シート)
当日出荷
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。 エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様光沢、透明フィルム材質ポリプロピレン透明サイズA4シートサイズ(mm)210×300ラベル厚(mm)0.05粘着性しっかり貼れる用紙厚(g/m2)130(0.14mm)紙質ポリプロピレン主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用標準総厚さ(mm)0.14余白四辺余白付素材光沢透明フィルム粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角
IVY 表面保護テープ IVYIVY 表面保護テープIVY
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
ラボ保護テープ SP sciencewareラボ保護テープSP scienceware(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043材質ポリエステル温度範囲(℃)-196~+125
IVY 表面保護テープIVY1836透明 IVYIVY 表面保護テープIVY1836透明IVY(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
689税込758
1本
翌日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10