カテゴリ

  • 空調・電設資材(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srラック」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
KFラックギア KANA(片山チエン)KFラックギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
329税込362
1個
当日出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から17日以内出荷
定尺(m)3
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
7,598税込8,358
1個
当日出荷から16日以内出荷
DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業)DR 成形フレキラックKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)種別ラック形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
オイルフィルター NTBオイルフィルターNTB(144件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)PRプラスチックラックKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPANMega Alloy X PAD シンタードRK JAPAN(80件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
729税込802
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
端末保護キャップ ネグロス電工端末保護キャップネグロス電工(1件のレビュー)
419税込461
1セット(2個組)
当日出荷
用途親桁の端部を保護するキャップです。材質軟質塩化ビニル
S45Cラック 協育歯車S45Cラック協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
SR木棚板用エッジテープ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]SR木棚板用エッジテープROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
用途SR-ITA400専用の木棚板用エッジテープ適合SR-ITA材質樹脂粘着テープホワイトテープ幅(mm)20テープ長さ(mm)2000
メタルラック (R) メタルミニ 幅110cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅110cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
【幅110cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックのコンパクトサイズ、メタルミニのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途 奥行35cmの省スペースタイプ。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です付属品キャスター材質キャスター:ナイロン樹脂シルバー奥行(mm)350間口(mm)1100耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)静止時:全体150kg、棚板1枚あたり50kg、移動時:全体100kgキャスターあり最大積載量(kg)150材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)有効間口(mm)1062棚板調整ピッチ(mm)25
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
599税込659
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
スチールラック SRシリーズ AIS (エイ・アイ・エス)スチールラック SRシリーズAIS (エイ・アイ・エス)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
棚板調整可能
材質スチールメッキ塗装質量(kg)約8耐荷重(kg/段)200(垂直静止荷重)キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25色(本体)シルバー棚板内寸・奥行(mm)450
メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重75kg/段】アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径25mm】メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品キャスター奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)75キャスターあり材質(棚板)棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター・キャスター:スチール・ナイロン樹脂材質(ポール)スチール(クロムメッキ)材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)25色(本体)シルバー関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工
59,980税込65,978
1個
17日以内出荷
長さ(m)3
シューズラック SR6090 不二貿易シューズラック SR6090不二貿易(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
仕様固定棚:1枚(中央)、可動棚:4枚、上下連結可能(連結金具付)材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×335×900棚板耐荷重(kg)5
タフロックロクマックス壁用 ネグロス電工タフロックロクマックス壁用ネグロス電工
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
親桁用管支持金具(水平配管用) ネグロス電工親桁用管支持金具(水平配管用)ネグロス電工
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
親桁用ボックス固定金具 QTB1 ネグロス電工親桁用ボックス固定金具 QTB1ネグロス電工
569税込626
1個
当日出荷
鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形種別電気亜鉛めっき処理
親桁用ボックス固定金具 QTB2 ネグロス電工親桁用ボックス固定金具 QTB2ネグロス電工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。 鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形種別電気亜鉛めっき処理
ナイロンバンド用ホルダー ネグロス電工ナイロンバンド用ホルダーネグロス電工(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(50個)
当日出荷
子桁に仮止めできます。 各種ケーブルラックの子桁に兼用できます。 子桁に直接結束する場合よりもバンド長さを節約できます。 子桁の裏側にバンドが見えず、下からの美観を損ないません。 ハロゲンフリー仕様です。
用途ラック子桁へのケーブル結束時に用いるバンドホルダーです。材質6ナイロン適合ラックSR、NR、QR、15R、B15R、LR、DR
カバークランプ用端末保護キャップ ネグロス電工カバークランプ用端末保護キャップネグロス電工
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
子桁用誘導灯取付金具 ネグロス電工子桁用誘導灯取付金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ケーブルラックの子桁に対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
適合(ラック)SR、NR、QR表面処理電気亜鉛めっき処理許容静荷重(N[kgf])49(5)
子桁用照明器具取付金具(40W灯用) ネグロス電工子桁用照明器具取付金具(40W灯用)ネグロス電工
249税込274
1個
当日出荷
ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])49(5)
親桁用管支持金具(垂直配管用) ネグロス電工親桁用管支持金具(垂直配管用)ネグロス電工
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別電気亜鉛めっき処理
ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工ネットワークカメラ取付金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板
SRⅡ セパレートラック ダイソーSRⅡ セパレートラックダイソー
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
ワンボルトタイプのスチールラックです。支柱をジョイントせず、スチールラック2台で使用可能です。カラーSRⅡ72712-4、SRⅡ82718-6は白と黒がございます。SRⅡ72715-6はシルバーのみ、SRⅡ73615はアーモンドゴールドのみございます。
用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納材質スチール
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工ネットワークカメラ取付金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1組
8日以内出荷
ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
タフロックロクマックス壁用キット ネグロス電工タフロックロクマックス壁用キットネグロス電工
48,980税込53,878
1組
3日以内出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。壁の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
適合(ケーブルラック壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)表面処理無電解ニッケルめっきULLブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
SR・QRラック用ケーブルプロテクター ネグロス電工SR・QRラック用ケーブルプロテクターネグロス電工
3,500税込3,850
1セット(5本)
3日以内出荷
ケーブルラック親桁のエッジ部分にはめるだけで、確実なケーブル保護ができます。 L字形の2辺を使い分けて、SR、QRタイプに兼用できます。
材質軟質塩化ビニル適合(ラック)SR、QR長さ(m)1
子桁用照明器具取付金具(110W灯用) ネグロス電工子桁用照明器具取付金具(110W灯用)ネグロス電工
729税込802
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。 子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
許容静荷重(N[kgf])196(20)