カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)

「sr-1554」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    80税込88
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • 軽中量ボルトレスラック 150kg 単体 明興関包スチール

    軽中量ボルトレスラック 150kg 単体

    明興関包スチール
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    ボルトレスなので、組立分解が簡単で時間が掛かりません。支柱はねじれに強いC型形状です。棚板は25mmピッチで段替えが可能です。収容物に合わせて移動ができます。間口連結は、高さ奥行が同じであれば、支柱の兼用が可能で経済的です。【ラック仕様】。ビームは、支柱にしっかりと?み合わくざび形状です。棚受は、オリジナルのくさび形状により支柱と頑固に噛み合います。ベースは床を傷つけない樹脂ベースを使用しています。1段当り150kgまで安心して物を載せることができます。連結する場合、2台目から支柱が2本で済みます。
    タイプ単体色(本体)アイボリー総耐荷重(kg)800均等耐荷重(kg/段)150
  • 軽中量ボルトレスラック 150kg 連結 明興関包スチール

    軽中量ボルトレスラック 150kg 連結

    明興関包スチール
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    ボルトレスなので、組立分解が簡単で時間が掛かりません。支柱はねじれに強いC型形状です。棚板は25mmピッチで段替えが可能です。収容物に合わせて移動ができます。間口連結は、高さ奥行が同じであれば、支柱の兼用が可能で経済的です。【ラック仕様】。ビームは、支柱にしっかりと?み合わくざび形状です。棚受は、オリジナルのくさび形状により支柱と頑固に噛み合います。ベースは床を傷つけない樹脂ベースを使用しています。1段当り150kgまで安心して物を載せることができます。連結する場合、2台目から支柱が2本で済みます。
    タイプ連結色(本体)アイボリー総耐荷重(kg)800均等耐荷重(kg/段)150
  • マイクロリングポンプ アクアテック

    マイクロリングポンプ

    アクアテック(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
    アズワン品番1-9782-01寸法(mm)12×30×14質量(g)11定格電圧(V)DC3V使用流体水・アルコール最大吐出圧力(MPa)0.05回転数42rpm吐出量(mL/min)0.45材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
por-15特集
  • おすすめ人気ランキング
  • por-15