カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- 制御機器(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- バイク部品(10)
- 保管用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(5)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(104)
- 日本モレックス(molex)(13)
- NAKATAKI(7)
- リングスター(5)
- メディコムジャパン(5)
- ニューマシン(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- スーパーツール(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 大洋ツール(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- Vesrah(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ARTIST(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- スタンダード(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sr-450」の検索結果

スーパーボックス
リングスター(31件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。自動車バンパー素材使用。落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。蓋は二重構造でゆがみにくい。 日本製タイプ中皿あり
ツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製)
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷超高耐衝撃性のコポリマー樹脂製。用途各種工具等の収納。仕様トレイ:2段式(1段目トレイ:工具セッティング用EVA樹脂付)トラスコ品番813-1150質量(kg)1.9色ブラック材質(本体)樹脂外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)206外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×240×206外寸法・奥行(mm)240![屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284388-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]
JRC¥23,680税込¥26,0481個翌々日出荷から16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
シェルリーマー SR
大洋ツール¥75,980税込¥83,5781本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥729税込¥8021個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルシェルリーマー SP-SR
大洋ツール¥86,980税込¥95,6781本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
SRセパ
ホーシン(HOSHIN)¥23,980税込¥26,3781ケース(150本)5日以内出荷打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(おねじ) SR--6
MIYOSHI(小西製作所)¥729税込¥8021個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
SR4501 合計残高試算表 新価格版
ソリマチ¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷「会計王PROシリーズ」に対応した合計残高試算表。合計残高試算表、日計表、日次・月次補助明細一覧表にご利用下さい(サイズ:A4タテ)。シートサイズA4
ES-rack Black レール
ARTIST¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷から3日以内出荷マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装
ステンレスシリンダ CG5BN
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
セーフシール 滅菌ラップ 75cmx75cm 100枚入
メディコムジャパン¥5,798税込¥6,3781袋(100枚)4日以内出荷医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。寸法(cm)75×75
セーフシール 滅菌ラップ 90cmx90cm 100枚入
メディコムジャパン¥8,798税込¥9,6781袋(100枚)4日以内出荷医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。寸法(cm)90×90
セーフシール 滅菌ラップ
メディコムジャパン¥9,798税込¥10,7781袋(250枚)4日以内出荷医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。寸法(cm)60×60
セーフシール 滅菌ラップ 140cmx140cm 25枚入
メディコムジャパン¥5,398税込¥5,9381袋(25枚)4日以内出荷医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。寸法(cm)140×140
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)
SMC¥219,800税込¥241,7801個当日出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm
扶桑精機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5381セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)4本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.9タイプ丸吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数4
セーフシール 滅菌ラップ 120cmx120cm 25枚入
メディコムジャパン¥3,598税込¥3,9581袋(25枚)4日以内出荷医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。寸法(cm)120×120
6kV接続材 収縮チューブタイプ
3M(スリーエム)¥589,800税込¥648,7801セット当日出荷から9日以内出荷6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。用途高圧ケーブルの接続材仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム基準規格JCAA305性能:準拠特性防水
ステンレスシリンダ CG5FN
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
クリップホルダー トリケラトプス
セトクラフト¥889税込¥9781個10日以内出荷。クリップやペンをホールドできるデスクトップ便利アイテム。仕様●本体サイズ:幅5×奥行5×高さ5cm●本体重量:59g●個装サイズ:幅4.4×奥行4.6×高さ5.8cm●個装重量:68g●材質●▼レジン●デザイン:トリケラトプス●付属品:クリップ5個●生産国:中国アズワン品番65-8919-26
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5FA
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から18日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50







![屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284388-250612-02.jpg)