カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 保管用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-450」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーボックス リングスター

    スーパーボックス

    リングスター(31件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。自動車バンパー素材使用。落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。蓋は二重構造でゆがみにくい。 日本製
    タイプ中皿あり
  • ステンレス押しバネ WAKI(和気産業)

    ステンレス押しバネ

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質ステンレスSUS304
  • ツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製) スーパーツール

    ツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製)

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1セット
    翌日出荷
    超高耐衝撃性のコポリマー樹脂製。
    用途各種工具等の収納。仕様トレイ:2段式(1段目トレイ:工具セッティング用EVA樹脂付)トラスコ品番813-1150質量(kg)1.9ブラック材質(本体)樹脂外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)206外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×240×206外寸法・奥行(mm)240
  • 屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC

    屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]

    JRC
    23,680税込26,048
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • シェルリーマー SR 大洋ツール

    シェルリーマー SR

    大洋ツール
    75,980税込83,578
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツール

    スパイラルシェルリーマー SP-SR

    大洋ツール
    86,980税込95,678
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ESラック レール ARTIST

    ESラック レール

    ARTIST
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    ホワイト棚受け金具その他棚受
  • SRセパ ホーシン(HOSHIN)

    SRセパ

    ホーシン(HOSHIN)
    23,980税込26,378
    1ケース(150本)
    5日以内出荷
    打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
    用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
  • チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー(おねじ) SR--6 MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR--6

    MIYOSHI(小西製作所)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR4501 合計残高試算表 新価格版 ソリマチ

    SR4501 合計残高試算表 新価格版

    ソリマチ
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    「会計王PROシリーズ」に対応した合計残高試算表。合計残高試算表、日計表、日次・月次補助明細一覧表にご利用下さい(サイズ:A4タテ)。
    シートサイズA4
  • ES-rack Black レール ARTIST

    ES-rack Black レール

    ARTIST
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
    材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装
  • セーフシール 滅菌ラップ 75cmx75cm 100枚入 メディコムジャパン

    セーフシール 滅菌ラップ 75cmx75cm 100枚入

    メディコムジャパン
    5,798税込6,378
    1袋(100枚)
    4日以内出荷
    医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
    寸法(cm)75×75
  • セーフシール 滅菌ラップ 90cmx90cm 100枚入 メディコムジャパン

    セーフシール 滅菌ラップ 90cmx90cm 100枚入

    メディコムジャパン
    8,798税込9,678
    1袋(100枚)
    4日以内出荷
    医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
    寸法(cm)90×90
  • セーフシール 滅菌ラップ メディコムジャパン

    セーフシール 滅菌ラップ

    メディコムジャパン
    9,798税込10,778
    1袋(250枚)
    4日以内出荷
    医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
    寸法(cm)60×60
  • セーフシール 滅菌ラップ 140cmx140cm 25枚入 メディコムジャパン

    セーフシール 滅菌ラップ 140cmx140cm 25枚入

    メディコムジャパン
    5,398税込5,938
    1袋(25枚)
    4日以内出荷
    医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
    寸法(cm)140×140
  • クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm 扶桑精機

    クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm

    扶桑精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5381セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)4本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.9タイプ丸吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数4
  • セーフシール 滅菌ラップ 120cmx120cm 25枚入 メディコムジャパン

    セーフシール 滅菌ラップ 120cmx120cm 25枚入

    メディコムジャパン
    3,598税込3,958
    1袋(25枚)
    4日以内出荷
    医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
    寸法(cm)120×120
  • 6kV接続材 収縮チューブタイプ 3M(スリーエム)

    6kV接続材 収縮チューブタイプ

    3M(スリーエム)
    589,800税込648,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途高圧ケーブルの接続材仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム基準規格JCAA305性能:準拠特性防水
  • トラクター用タイヤ 前輪用 FSR BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    トラクター用タイヤ 前輪用 FSR

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スライドレール 三段引 モノタロウ

    スライドレール 三段引

    モノタロウ(116件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
    セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)種類スライド形段数3表面処理ユニクロメッキ
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スーパーボックス SR-400(ブルー)用バックル リングスター

    スーパーボックス SR-400(ブルー)用バックル

    リングスター(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    工具箱の交換パーツです。 SR-400ブルー用のバックル。
    トラスコ品番768-3332適合本体SR-400-B、SR-450-B材質ポリカーボネート(D-46B、D-47Bはポリプロピレン)ブルー質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用バックル リングスター

    交換用バックル

    リングスター(1件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷
    工具箱の交換パーツです。
    仕様交換用バックル
  • スーパーボックス SR-400(グレー)用バックル リングスター

    スーパーボックス SR-400(グレー)用バックル

    リングスター(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    工具箱の交換パーツです。 SR-400グレー用のバックル。
    用途工具の収納に仕様交換用バックルトラスコ品番768-3341適合本体SR-400-GY、SR-450-GY、RB-4500-R/BK材質ポリカーボネート(D-46B、D-47Bはポリプロピレン)グレー質量(g)29
  • プロ用標準工具セット スーパーツール

    プロ用標準工具セット

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1セット(48点組)
    当日出荷
    機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。
    トラスコ品番372-9567セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm質量(kg)8.4