カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
- バイク部品(208)
- パソコン/周辺機器(76)
- 制御機器(66)
- 切削工具(48)
- 物流用品(35)
- 介護用品(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- 自動車補修部品(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 測定用品(25)
- 自動車純正部品(25)
- 安全用品(22)
- 機構部品(21)
- メカニカル部品(17)
- 農業機械(12)
- 電動工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電気材料(9)
- オフィス家具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 建築金物(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 作業服(5)
- バイク純正部品(4)
- 清掃用品(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 梱包用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 進物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALCANhands(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- brembo(16)
- CF POSH(26)
- DAYTONA(デイトナ)(66)
- JAPANNEXT(43)
- NAKATAKI(14)
- OVER RACING(12)
- POSH Faith(23)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
- SMC(252)
- StarTech.com(18)
- VISHAY(16)
- イスカル(7)
- カワムラサイクル(30)
- サカエ(20)
- スリーハイ(24)
- ノーブランド(12)
- ホンダ(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

特定小電力トランシーバー SR40/SR40L
YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。 クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。 約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。 視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。付属品ベルトクリップ種類特定小電力定格電圧(V)DC3.6~4.5通信方式単信方式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC3.0V~5.0V送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000受信感度-8dBμV(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10+50電波型式F3E/F2D低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
マイクロミニRフェンダー/テールナシ,SR40
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ショートタイプのシートに変更した時にベストマッチ!ステンレス製バフ仕上げ。別売りのアジャスタブルテールランプキット(45139/45140)取付穴加工済み。主な適合車種SR400(76-10)/500(78-08)
SUSショートRフェンダー/テールナシ,SR40
DAYTONA(デイトナ)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ステンレス製バフ仕上げでシャープな質感の定番アイテム。ワイドでカールの無いすっきりしたフェンダー素材を使用。テールランプ無は別売のアジャスタブルテールランプキット(45139/45140)取付穴加工済。主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)


スーパーボックス
リングスター(31件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。自動車バンパー素材使用。落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。蓋は二重構造でゆがみにくい。 日本製タイプ中皿あり
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)
ナンシン(35件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(29件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)
ナンシン(13件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷金具はユニクロームメッキ仕上げです。形状自在車S材質(車輪)エラストマーストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ボールバルブコック式
アソー¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪![伸縮ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317286-210713-02.jpg)
伸縮ロッド
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から6日以内出荷伸縮式のコンパクトな標尺。 表裏で目盛位置を変えてあるので状況に合わせて使い分け。用途構造物の内径・内寸の証明撮影に材質アルミ幅(mm)65厚さ(mm)12
油吸収シート 油・水兼用(ロール)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷から翌々日出荷ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3タイプロールタイプ長さ(m)30
液体窒素用安全ロート
北里¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷アルミ製のロートを断熱材で被覆しました。 ネズミ返しの機能により液体窒素の蒸散逆流の危険が少なく、安全性・操作性に優れています。材質アルミニウム




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ)
サカエ¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ルアーコネクター VRシリーズ
アイシス¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷から7日以内出荷シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
ミラクルワイパー ロールタイプ
橋本クロス¥19,980税込¥21,9781箱(500枚×2ロール)当日出荷ミシン目がついているので取り過ぎることがなく、必要な分だけカットできます。微細な部分の拭き取りから熱をもった部分の拭き取りまで様々な場面で使用できるように生地の厚みのバリエーションが3種類あります。用途スーパー、外食産業、印刷工場、水産加工工場、自動車整備工場、金属加工工場、食品工場などに仕様フロアスタンド(FS20)対応品材質綿100%不織布質量(kg)5色ホワイトタイプロールタイプシートサイズ(mm)280×400紙管内径(inch)3
ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から8日以内出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ)
サカエ¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)740材質(車輪)エラストマー車段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
インパルス式卓上シーラー 40cm幅
アルミス¥6,798税込¥7,4781台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)3.69電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)600温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:40寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)57×10×19
CG Series(CG5WBN40SR)
SMC¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H600/2段タイプ)
サカエ¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)600材質(車輪)エラストマー車段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284388-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]
JRC¥23,480税込¥25,8281個翌々日出荷から16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![伸縮ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317286-210713-02.jpg)


















![屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284388-250612-02.jpg)