カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 切削工具(29)
- 制御機器(21)
- パソコン/周辺機器(15)
- 自動車補修部品(12)
- 家電(11)
- バイク部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 電動工具(9)
- 機構部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 農業機械(7)
- メカニカル部品(4)
- 作業工具(4)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 進物(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BROADCOM(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- NAKATAKI(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- omron(オムロン)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
- RG(レーシングギア)(5)
- SMC(43)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(4)
- マクセル(3)
- メディアカバーマーケット(12)
- 大阪魂(3)
- 岡崎精工(2)
- 廣杉計器(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

無水銀酸化銀電池 5個1シート
MURATA(村田製作所)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(5個)当日出荷から7日以内出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)
マクセル(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年![[1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03585714-230308-02.jpg)
[1.55V] 酸化銀電池
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151個当日出荷から8日以内出荷適合ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用※必ず使用する本体の適応規格をご確認くださいタイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入
マクセル(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷から8日以内出荷ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源色シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジクッション
光¥159税込¥1751セット(4枚)当日出荷クッション・キズ防止に最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
スリーブロール
三ツ星ベルト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷軟鋼2層のウレタンが一体成形された、全く新しい発想の圧入式のローラ被覆材、緩衝材です。鉄芯やローラ等に圧入するだけで容易に装着でき、また強力なグリップ力を発揮します。鉄芯やローラへの焼付け(ライニング)、接着剤による巻替えなどの手間が省け、大変経済的です。樹脂やゴム製ロールに比べ耐摩耗性、耐油性にすぐれています。また、耐水性、耐候性にも優れています。柔剛一体の二層構造により、衝撃をやわらげ、静かな背面搬送ができ、騒音防止や破損防止に役立ちます。また搬送物にローラの錆等が付着せずクリーン性に富みます。幅(mm)50色(外/内)グレー/ブルー硬度(外/内)80/86肉厚(mm)5
タイルカッター
理研ダイヤモンド工業¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。Φ15プラリング標準付属用途磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。トラスコ品番207-3926材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)60タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1適合材磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルダイヤ層厚さ(mm)1アズワン品番64-8693-16チップ高さ(mm)5
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質(樹脂部)PBT4830色(樹脂部)黒寸法H(mm)2.5電気容量(A)3寸法h(mm)1.4絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ燃焼性(樹脂部)UL94V-0動作温度範囲(℃)-40~105
無水銀酸化銀電池 5個=1シート
MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5個)当日出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
タイル コンクリート兼用カッター
理研ダイヤモンド工業¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します。Φ15プラリング標準付属用途磁器タイル、陶器タイル。コンクリート切断にも対応します。トラスコ品番207-3927材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)80タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1.4適合材磁器タイル、陶器タイル、コンクリートダイヤ層厚さ(mm)1.4アズワン品番64-8693-64チップ高さ(mm)5
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥729税込¥8021個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-41085-00(1列)
廣杉計器¥359~税込¥395~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![[1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03585714-230308-02.jpg)