カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • NAKATAKI(7)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • omron(オムロン)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • SMC(43)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エスコ(4)
  • マクセル(3)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 大阪魂(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 廣杉計器(11)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr41」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, ASSR-4118-503E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, ASSR-4118-503E

    BROADCOM
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Microchip Technology RF レシーバBroadcom ASSR-4118 シリーズの SO-4 パッケージ単極単投( SPST )ソリッドステートリレー(フォト MOSFET )は、電気定格が 0.1 及び 400 です。AlGaAs 赤外線発光ダイオード( LED )入力段と高電圧出力検出器回路が光結合されています。検出器は、高速太陽光発電ダイオードアレイとドライバ回路で構成されており、2 個のディスクリート高電圧 MOSFET のオン オフを切り替えます。特長と利点 コンパクトなソリッドステート双方向信号スイッチ -高入出力絶縁電圧 低入力電流: CMOS 互換性 低オン抵抗: DC のみで Ω (標準)、AC/DC 25 (標準 動作温度範囲: -40 ~ 85 シングルチャネル用途 通信スイッチング データ通信 産業用制御 医療 セキュリティ EMR /リードリレー交換
    仕様最大負荷電流 = 0.1 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 400 V最小負荷電圧 = -400 V最大電圧制御 = 1.6 Vスイッチングタイプ = AC電圧制御範囲 = 1.1 → 1.6 V極数 = 1接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = SOシリーズ = ASSR-4118ms寸法 = 4.4 x 4.3 x 2mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASSR-4118-003E BROADCOM

    ASSR-4118-003E

    BROADCOM
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
  • ASSR-4110-003E BROADCOM

    ASSR-4110-003E

    BROADCOM
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, ASSR-4118-003E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, ASSR-4118-003E

    BROADCOM
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
    仕様最大負荷電流 = 0.1 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 400 V最小負荷電圧 = -400 V最大電圧制御 = 0.8 Vスイッチングタイプ = AC/DC 、 DC のみターミナルタイプ = 4ピン出力装置 = MOSFETリレータイプ = PhotoMOSFET定格電圧範囲 = -400→ +400V寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm奥行き = 4.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, ASSR-4110-003E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, ASSR-4110-003E

    BROADCOM
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
    仕様最大負荷電流 = 0.12 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 400 V最小負荷電圧 = -400 V最大電圧制御 = 0.8 Vスイッチングタイプ = AC/DC 、 DC のみターミナルタイプ = 4ピン出力装置 = MOSFETリレータイプ = PhotoMOSFET最大ターンオン時間 = 1ms寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm高さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
sr44特集