カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自転車部品(1)

「sra-a」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上枠付き踏台 SRA-a サルボ 長谷川工業

    上枠付き踏台 SRA-a サルボ

    長谷川工業
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)88天板寸法(幅W×奥行D)(mm)286×255各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型 千代田精機

    アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型

    千代田精機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    突起部が少ないコンパクトボディです。 逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
    用途アセチレンガス用調整器。トラスコ品番355-2616質量(kg)1.43使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13使用ガスアセチレン
  • LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RK) SMC

    LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RK)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ) SMC

    LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RK) SMC

    LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RK)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16RK SMC

    電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16RK

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RK SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RK

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LESH - 電動スライドテーブル(LESH25LK) SMC

    LESH - 電動スライドテーブル(LESH25LK)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ) SMC

    LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    879税込967
    1個
    22日以内出荷
    ・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,198税込1,318
    1個
    22日以内出荷
    ・操作パネルとのデザイン性を追求したフレーム(ベゼル)黒色・シルバー色を用意。・防油形・薄型タイプ。・奥行き寸法は32mmに統一。・ランプはLED、白熱の2種類を準備。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    22日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
  • アセチレン調整器スタウト(逆火防止付) 千代田精機

    アセチレン調整器スタウト(逆火防止付)

    千代田精機
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
    付属品ゲージプロテクター付仕様乾式安全器内蔵その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。型式SRA-A質量(g)1430(枠含まず)タイプ逆火防止接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口適合ガスアセチレンガス標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)一次側圧力(MPa)1.52調整圧力(MPa)0.01~0.13アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
  • 登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    登録局デジタル簡易無線(5W)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    5Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現。YAESU CONNECTだけのカスタム仕様で日常業務をより効率化。堅牢、防塵性が高い、防水性が高い、長距離、登録手続、交互通話、Bluetooth対応、携帯型
    付属品充電器(SBH-56)/ACアダプタ(SAD-35A)/リチウムイオンバッテリー(SBR-49LI)アンテナ(SRA-31F)/ベルトクリップ(SHB-34)/取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引きブラック本体質量(g)約 228(SBR-49LI、SRA-31Fを含む)本体寸法約 W51.5mm x H95mm x D32mm (SBR-49LI装着時/突起物含まず)標準持続時間(h)電池:約16(バッテリーセーブ機能ON)送信出力5W/2.5W/1W送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応)低周波出力1400mW以上
  • SL-BSR1 2/3×11S バーエンドシフター SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)

    SL-BSR1 2/3×11S バーエンドシフター SHIMANO DURA-ACE

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO DURA-ACE シフター SL-BSR1 11スピード
    仕様オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し適合フロント 2/3スピード長さ(mm)アウターケーシング:800/800/300シリーズカラーケーブル長(mm)インナー:2000/2600