カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srcn6a16-10p」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
    用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼タイプネジ嵌合式使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ストレートプラグ仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
    用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
srcn6a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • srcn6a