カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)

「srg-38」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーロンテープ・グレー Rectorseal

    アーロンテープ・グレー

    Rectorseal(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G3/8-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2833アズワン品番65-8029-20
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    14,280税込15,708
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G3/8-10 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ規格、公称サイズ: 6、7 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2841アズワン品番65-8023-15
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 8 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2877アズワン品番65-8028-62
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-45K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-45K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)45
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-42K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-42K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)390寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)42
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-38K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-38K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)320寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)38
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-48K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-48K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)490寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)48
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-40K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-40K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)360寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)40
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-36K-38K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-36K-38K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)320寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)36軸穴径d2(Φmm)38
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-38K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-38K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)320寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)38
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-38K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-38K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)320寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)38
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-30K-38K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-30K-38K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)320寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)38
  • 幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(平爪タイプ)

    NAKATAKI
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • クイックヒッチ NAKATAKI

    クイックヒッチ

    NAKATAKI
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    レッド
  • 幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(フラットタイプ)

    NAKATAKI
    70,980税込78,078
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック
  • レーキ NAKATAKI

    レーキ

    NAKATAKI
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    枯れ葉集めや整地に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 法面バケット NAKATAKI

    法面バケット

    NAKATAKI
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 2点式ハサミ NAKATAKI

    2点式ハサミ

    NAKATAKI
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
    用途バックホー用アタッチメントレッド
  • Stainless Steel Radiator Guard R&G RACING PRODUCTS

    Stainless Steel Radiator Guard

    R&G RACING PRODUCTS
    18,980税込20,878
    1個
    62日以内出荷
    あなたの愛車にジャストフィットします。 ラジエターはとても柔らかいアルミ素材でできており、外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なラジエター自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。 腐食に強いステンレス合金を使用することにより、メンテナンスの向上に繋がります。