カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
「srh1n」の検索結果

底板カバー支持バンド(接続部兼用)
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から16日以内出荷吊り金具(SRH1N、NRH1、QRH1等)と併用することで底板下面が平らになり、美観に優れた施工ができます。 標準のラックカバーを底板として使用できます。 親桁の継ぎ金具部分にも使用できます。用途カバーを下面に取り付けて底板とする場合に用いる支持バンドです。
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
ワールドダクター(下段増設用)
ネグロス電工¥8,698税込¥9,5681箱(10個)16日以内出荷既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装適合吊りボルトW3/8