カテゴリ
- 制御機器(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 切削工具(13)
- 作業工具(10)
- 空調・照明・電設資材(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 555(スリーファイブ)(3)
- CoolHeat(3)
- KEMET(14)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SK11(7)
- SMC(17)
- TOA(1)
- TRUSCO(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- イマオコーポレーション(2)
- オンダ製作所(2)
- カーメックス(13)
- サンハヤト(3)
- タカチ電機工業(3)
- ネグロス電工(4)
- 日東工業(1)
- 日立(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スタビーラチェットハンドル
SK11(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
フレックスラチェットハンドル
SK11(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。歯数72首振あり
コンパクトラチェットハンドル
SK11(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。ギア数72山送り角度(°)5材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト
ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ
ブレッドボード エコノミーパック
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
ラチェットハンドル G付き
SK11(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。歯数72山
スタビーフレックスRハンドル
SK11(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。首振あり
スイベルラチェットハンドル
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
ロータリハンマードリル23mm
SK11¥12,980税込¥14,2781台当日出荷コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル材質本体・樹脂電流(A)7.4A消費電力(W)650電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100電源コード(m)5チャックSDSプラス打撃数(min-1)0~5000
接続部吊り金具
ネグロス電工¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途継ぎ金具箇所から吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])588(60)
ワトローシリコーンラバーヒーター
Watlow¥13,980~税込¥15,378~1枚3日以内出荷から7日以内出荷薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
ラインアレイスピーカ
TOA¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することにより線音源を構成するラインアレイスピーカーです。別売のマッチングトランスMT-S0301を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装形式エンクロージャ:バスレフ型入力端子着脱式ねじ端子インピーダンス(Ω)8
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
すき間収納ラック 幅10cm~
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷冷蔵庫横の隙間を有効活用するハイタイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。色ホワイト
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。・日本水道協会認証登録品材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
スナップ イン スプリング ヒンジ
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。質量(g)9材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)色(本体)ブラック
食品工場向けキャビネット
Nito¥88,980~税込¥97,878~1台4日以内出荷衛生管理が求められる工場の設備におすすめです。HACCP。1に基づく衛生管理をサポートします。 。1. HACCP(ハサップ)とは衛生管理の国際的な手法で、日本でも食品を扱う全事業者に義務化されています。材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています。青色の樹脂・ゴム部材を採用し、万が一の脱落・混入の際に目視で発見が容易です。凸形状の専用ハンドルで汚れを洗い流しやすい構造です。高い防塵・防水性で、日常的に洗浄水が掛かる場所でも安心して使えます。付属品操作ハンドル付(1コ)材質ステンレス色ミラー仕上げ(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応
食品工業向けキャビネット SRH-N
日東工業¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷衛生面・材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています。異物混入対策・樹脂やゴム部品は食品に使用されることが少ない青色を採用しています。清掃に配慮したハンドル部・頭部が突形状で隙間が少ない専用ハンドルにより、ほこりやごみを抑制し清掃がしやすい構造です。防塵、防水性・洗浄水が掛かる環境を考慮したIP55(カテゴリー2)仕様です。用途異物混入や最近の発生対策などの衛生管理に配慮した食品工場向けキャビネット材質ステンレスハンドルハイジェニックスファスナー、操作ハンドル付塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)【扉】1.5【ボデー】1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5y8/2)
ルームエアコン nocria RHシリーズ
富士通ゼネラル¥129,800~税込¥142,780~1セット4日以内出荷フィルター自動おそうじ搭載コンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。横幅728mmの高性能コンパクト。高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
ワークデスクⅡ上置ハイシェルフ
アール・エフ・ヤマカワ¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷机上空間に収納スペースを増設できる上置ハイシェルフ。天板厚み15~36mm、設置箇所奥行き40mm以上のデスクに取り付け可能。2段の棚は可動ピッチ51mmでお好みの高さに設置してご利用いただけます。※必ず壁付けでご使用ください。材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂板厚(mm)18均等耐荷重(kg)棚板1段あたり20
コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 40個入
KEMET¥13,980~税込¥15,378~1セット(40個)7日以内出荷KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定分野で役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の
コモンモードチョークコイル SSRH
KEMET¥529税込¥5821個7日以内出荷KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定分野で役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の
コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 60個入
KEMET¥21,980税込¥24,1781セット(60個)7日以内出荷KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定分野で役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の
コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 40個入
KEMET¥15,980税込¥17,5781セット(40個)7日以内出荷KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の S18H フェライト仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:9.2 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.079Ω●電流 Max:3 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:31mmアズワン品番65-6921-15
コモンモードチョークコイル SSR10VS
KEMET¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●インダクタンス:32MH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.265Ω●電流 Max:1.6 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●長さ:25.5mmアズワン品番65-6914-45
コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 60個入
KEMET¥20,980税込¥23,0781セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(60個入り)●インダクタンス:21.5 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.177Ω●電流 Max:2 A●寸法:25.5 x 25.5 x 18mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6914-37
コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 60個入
KEMET¥21,980税込¥24,1781セット(60個)7日以内出荷KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の S18H フェライト
コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 40個入
KEMET¥13,980税込¥15,3781セット(40個)7日以内出荷KEMETSSRH24NV/NHコイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自のS18Hフェライト材高透磁率分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します拡張電流範囲:最大5A小型軽量動作温度範囲:-25→+120℃難燃性ベース及びボビン用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:50 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.43Ω●電流 Max:1.2 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6914-44
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら