カテゴリ
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(4)
- CKD(2)
- LORLIN(1)
- MARWI(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- SMC(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- スーパーツール(1)
- ネグロス電工(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 南電機(2)
エコロジープロダクト

転造ローレット駒(アヤ目)
スーパーツール¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
幅超スリム!すき間収納ラック 奥行44.5cm×高さ80.5cm
アイリスオーヤマ¥5,198税込¥5,7181台翌々日出荷冷蔵庫横の隙間を有効活用するロータイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。色ホワイト
デュアルロッドシリンダ (CXSR~)
SMC¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 BK4SRL20139XY
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ21RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス
AMPHENOL¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:20●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7511アズワン品番65-7696-67
リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ
CKD¥10,980~税込¥12,078~1個14日以内出荷から24日以内出荷粒体、粉体、繊維などの吸込み→移送が可能な大流量の真空発生器です。吸気ポートからワークを吸込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、チューブを通しワークの搬送が可能です。搬送ワークの大きさ、量による機種選定が可能です。通気性のある軽量ワークの吸着搬送にも最適です。用途粒体・粉体の小さく不定形なワークの搬送に。半導体基板についたゴミの吸い取りに。木板を切る工程で出た切りくずの回収に
クランプレバー(左ねじ) SRL
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷形状L字形種類クランプレバー材質(レバー部)亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装取付部おねじ(左)材質(ボルト)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(止めネジ)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
ヘッドベアリング
MARWI¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷Headset: Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:20 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.020 kN。Basic static load rating:2.130 kNサイズ27.15×38.0×6.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら