カテゴリ

  • 自転車部品(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srl3」の検索結果

関連キーワード
190件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥405~税込¥446~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • L型トリプルコンセント 3口 オーム電機

    L型トリプルコンセント 3口

    オーム電機
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • 転造ローレット駒(アヤ目) スーパーツール

    転造ローレット駒(アヤ目)

    スーパーツール
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
  • フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1巻
    当日出荷
    吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
  • L形分岐ラック ネグロス電工

    L形分岐ラック

    ネグロス電工
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール

    3M(スリーエム)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(1巻)
    当日出荷から33日以内出荷
    切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です 幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています
    用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-3/8-10 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 6、2 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2878アズワン品番65-8032-78
  • 小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ ParkerTAIYO

    小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ (CXSR~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSR~)

    SMC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 74 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールのタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2830アズワン品番65-8023-44
  • モノキャリア センサレール NSK(日本精工)

    モノキャリア センサレール

    NSK(日本精工)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種類レール単品
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm)

    STC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=31KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm)

    STC
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=19KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm)

    STC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=25KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • SR型用インサート 住友電工ハードメタル

    SR型用インサート

    住友電工ハードメタル
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ CKD

    リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ

    CKD
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    14日以内出荷から24日以内出荷
    粒体、粉体、繊維などの吸込み→移送が可能な大流量の真空発生器です。吸気ポートからワークを吸込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、チューブを通しワークの搬送が可能です。搬送ワークの大きさ、量による機種選定が可能です。通気性のある軽量ワークの吸着搬送にも最適です。
    用途粒体・粉体の小さく不定形なワークの搬送に。半導体基板についたゴミの吸い取りに。木板を切る工程で出た切りくずの回収に
  • L型分岐 南電機

    L型分岐

    南電機
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • アーバンラック L型分岐 南電機

    アーバンラック L型分岐

    南電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    21日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • マイチルト・ミニ3D リフトアップ付き MH-SRLシリーズ 松永製作所 (車椅子)

    マイチルト・ミニ3D リフトアップ付き MH-SRLシリーズ

    松永製作所 (車椅子)
    ¥279,800税込¥279,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    車椅子自体が真横に移動する「リフトアップユニット」付きです。小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,590~税込¥5,049~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC

    VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • マイチルトミニ 3D リフトアップ付き エレベーティング MH-SRL-SE シリーズ 松永製作所 (車椅子)

    マイチルトミニ 3D リフトアップ付き エレベーティング MH-SRL-SE シリーズ

    松永製作所 (車椅子)
    ¥299,800税込¥299,800非課税商品
    1台
    5日以内出荷
    ポジティブ機能とリフトアップ機能を備えたWリクライニング車椅子です。Wリクライニングでありながらの全長が880mmとコンパクトです。
    材質アルミニウム寸法(mm)座シート:400×350質量(kg)約29径(Φ)キャスタ:5インチ、主輪:12インチ(ノーパンクタイヤ)角度(°)チルト:0~25、リクライニング:90~110耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×880×1010機能スネークヘッドサポート、背フレーム前折れ機能、リフトアップ機構、スイングアウト&エレベーティング機構
  • オイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ 日立産機システム

    オイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ

    日立産機システム
    ¥759,800~税込¥835,780~
    1台
    46日以内出荷
    Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能。エラー発生時その原因、対処方法を表示。メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示。最大4台まで同時にモニタリングが可能。空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ)。排出時間や排出も操作パネルから変更可能。操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高圧力(MPa)0.8(制御圧力ON-OFF 0.65-0.8)
  • VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMC

    VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2次電池対応シリーズ
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式

    CKD
    ¥1,962~税込¥2,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3以下
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式

    CKD
    ¥3,192~税込¥3,511~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用

    CKD
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別切削油用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ SMC

    VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    タイプ難燃タイプ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
  • 機械ラッチ式電磁継電器 三菱電機

    機械ラッチ式電磁継電器

    三菱電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用

    CKD
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
  • 機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:80(交流),引外し:110(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.360 kN。Basic static load rating:2.710 kN
  • LPD型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    LPD型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Specialized and various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.360 kN。Basic static load rating:2.710 kN
  • 50PN2.75用 専用部品 鶴見製作所

    50PN2.75用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種50PN2.75
  • HSD2.55S用 専用部品 鶴見製作所

    HSD2.55S用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HSD2.55S
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 2色表示式

    CKD
    ¥3,284~税込¥3,612~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)リード線取出方向L字タイプ内部降下電圧(V)4以下