カテゴリ
- 制御機器(270)
- 油圧機器・油圧ホース(143)
- 自動車純正部品(131)
- メカニカル部品(116)
- 自転車部品(87)
- バイク純正部品(62)
- 機構部品(58)
- 切削工具(56)
- 科学研究・開発用品(55)
- 農業機械(49)
- バイク部品(45)
- 電気材料(40)
- 空調・照明・電設資材(35)
- トラック純正部品(35)
- 安全靴・作業靴(34)
- パソコン/周辺機器(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- 安全用品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 家電(24)
- カー用品(20)
- 梱包用品(16)
- 作業服(15)
- 学童・教育用品(14)
- オフィス家具(12)
- 自動車補修部品(12)
- 事務用品(12)
- 作業工具(12)
- 建築金物(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 物流用品(10)
- 溶接用品(9)
- 研磨材(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 理美容(6)
- 介護用品(6)
- 測定用品(5)
- 住設機器(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 厨房用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 安全保護具(4)
- 空圧工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ヘルスケア(3)
- 整備工具・収納(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 安全標識(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 堀内機械(142)
- RS PRO(129)
- NSK(日本精工)(85)
- MARWI(78)
- ミツビシ(62)
- ホンダ(56)
- OSRAM(オスラム)(52)
- OSRAM Opto Semiconductors(51)
- 工進(50)
- 岩田製作所(47)
- スズキ(42)
- 三菱ふそう(32)
- ネグロス電工(30)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](26)
- MH CONNECTORS(23)
- JST(日本圧着端子製造)(22)
- ADVANTEC(21)
- フエニックス・コンタクト(19)
- THK(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「srs」の検索結果

アングル用振れ止め金具 SRS10
ネグロス電工¥449~税込¥494~1個当日出荷から16日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
LMガイド SRS-WM形
THK¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。種類セット品防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SRS-M形
THK¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から8日以内出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
マグネチックスターラー SRS111/116AA
ADVANTEC(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。質量(kg)約1外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)110×110モーターくまとり形撹拌容量(mL)30~1000
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS
MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
【オーダー】LMガイド SRS-WM形、SRS-WN形
THK¥3,238税込¥3,5621セット欠品中LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-WM】SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。 【SRS-WN】SRS-WM形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。種類セット品ブロックタイプSRS-WM,SRS-WNサービス分類オーダー・加工
ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
アングル用接続部振れ止め金具 SRS12
ネグロス電工¥589~税込¥648~1個3日以内出荷から16日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8![SRS-021 1インチ マウントボール TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20091149-250527-02.jpg)
SRS-021 1インチ マウントボール
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷大人気のスマートライドモニターが1インチマウントボールが登場。別売りのカーマウントと接続して、車内でもスマートライドモニターが楽しめる。【特徴1】材質がナイロン+ガラス繊維TPUで耐久性UP。【特徴2】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能用途スマートライドモニターに標準装着されている、Φ17mmマウントボールと交換することが出来る1インチボールマウント品番対応:SRS-001/015/019内容本体×1、ストラップ×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8本体質量(g)41(パッケージ込)
マグネチックスターラー SRS011/016AA
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から5日以内出荷希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。質量(kg)約0.85外形寸法(mm)72×155×75H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)67×100モーターくまとり形撹拌容量(mL)30~500
アングル用接続部振れ止め金具 SRS11
ネグロス電工¥509~税込¥560~1個4日以内出荷から16日以内出荷用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8
特定小電力トランシーバー(混信回避機能) SRS30シリーズ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷混信回避機能ヤエスコネクト搭載(混信があっても自動で回避)です。ワンクリックハンズフリー機能です。エリアリサーチ機能(あらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択)です。クラス最高の防塵・防水性能(IP68)です。単3アルカリ乾電池1本で約16時間運用ができる省電力設計です。用途構内連絡に。幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
SRS メッシュコーム
三信¥429税込¥4721本3日以内出荷から6日以内出荷手ぐしのような自然な束感を出しながら撫で付けができるスタイリングコーム材質ユーピロン全長(mm)155耐熱温度(℃)160
SRS メッシュコーム
三信¥429税込¥4721本当日出荷から3日以内出荷ポマードやグリースを使用したスタイリングに、手ぐしのような自然な束感を出しながら撫で付けが出来るスタイリングコーム。お客様が自宅でスタイリングするのにオススメ。材質ユーピロン全長(mm)184耐熱温度(℃)160
リニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 12mm
THK¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷THK ミニチュアリニアガイドの重量は 0.025 重量です。EX-1 シールエンドシール 温度抵抗ライトのプリロード仕様●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:12mm●キャリッジ長さ:34.4mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4000N●コード番号:217-5240アズワン品番65-7876-88
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型
オークラ輸送機¥19,000税込¥20,9001台3日以内出荷中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工
リニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 12mm
THK¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷THK 交換可能な SRS のバージョン。レール 1 あたりのブロック数 コールアウトサイズ 12 レールタイプ標準仕様●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:12mm●キャリッジ長さ:34.4mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4000N●コード番号:217-5239アズワン品番65-7885-13![SRS-013 BMW用 8PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20091131-250527-02.jpg)
SRS-013 BMW用 8PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷大人気スマートライドモニターをBMW純正マルチコントローラーで操作が出来るモジュールが登場。使い方は簡単、RDCモジュール用8ピンコネクタに本商品を繋げてスマートライドモニターとペアリングをしていただけばBMW純正マルチコントローラーでスマートライドモニターを操作してお楽しみいただけます。【特徴1】BMWバイク車両に搭載されているDWAモジュール用8ピンコネクタ(CUN BUS配線)を利用して取り付ける。用途BMW純正マルチコントローラーでスマートライドモニターの操作が行えるようにするBluetoothモジュール。【適合車種】添付PDF資料よりご確認お願い致します。その他技適番号:219-239417内容本体×1、取扱説明書×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:51×28×14.5本体質量(g)78(パッケージ込)![SRS-022 1インチ カーマウント TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20091158-250527-02.jpg)
SRS-022 1インチ カーマウント
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥6,798税込¥7,4781セット5日以内出荷車のダッシュボードなどに設置が出来る吸盤式マウント別売りの1インチマウントボール(SRS-021)をしようすることでスマートライドモニターが車でも使用できます。フラットな面に取り付けが出来るので、重機やボートなどでも使用可能。【特徴1】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能用途自動車のダッシュボード等でスマートライドモニターが使用することが出来る吸盤式カーマウント品番対応:SRS-015内容本体×1、取扱説明書×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8本体質量(g)250(パッケージ込)
リニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 15mm
THK¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷THK ミニチュアリニアガイドはエンドシールを備えています。EX-1 シールエンドシール 温度抵抗ライトのプリロード仕様●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:43mm●キャリッジ幅:32mm●動定格荷重:6660N●コード番号:217-5243アズワン品番65-7887-17
ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
...
















![SRS-021 1インチ マウントボール TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20091149-250527-02.jpg)













![SRS-013 BMW用 8PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20091131-250527-02.jpg)



![SRS-022 1インチ カーマウント TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20091158-250527-02.jpg)