カテゴリ

  • 機構部品(39)
  • メカニカル部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • カー用品(3)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 事務用品(1)

「srs15」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイドレール SRS15-110LM GK シリーズ THKリニアガイドレール SRS15-110LM GK シリーズTHK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 110 mm です。長さ: 110 mm 幅: 15 mm
仕様●メーカーシリーズ:SRS15-110LM ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:110mm●材質:スチール●コード番号:211-5280アズワン品番65-7900-20
リニアガイドレール SRS15-230LM GK シリーズ THKリニアガイドレール SRS15-230LM GK シリーズTHK
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 230 mm です。長さ: 230 mm 幅: 15 mm
仕様●メーカーシリーズ:SRS15-230LM ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:230mm●材質:スチール●コード番号:211-5281アズワン品番65-7901-75
スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明) 3M(スリーエム)スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15再剥離適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
リニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 15mm THKリニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 15mmTHK
20,680税込22,748
1個
7日以内出荷
THK ミニチュアリニアガイドはエンドシールを備えています。EX-1 シールエンドシール 温度抵抗ライトのプリロード
仕様●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:43mm●キャリッジ幅:32mm●動定格荷重:6660N●コード番号:217-5243アズワン品番65-7887-17
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
スパイラルツールホルダー用ねじ カーメックススパイラルツールホルダー用ねじカーメックス
4,598税込5,058
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き)オークラ輸送機
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフトなし) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフトなし)オークラ輸送機
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SRS-M形 THKLMガイド SRS-M形THK
12,980税込14,278特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 山金工業軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015山金工業
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。ハンドル昇降タイプの軽量作業台です。ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。付属品昇降用ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレー均等耐荷重(kg)300(固定時)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300(固定時)色(脚部)シルキーホワイト
ホルダ 京セラホルダ京セラ
63,980税込70,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
USBケーブル(AIO-5Play用) TANAX(タナックス)[バイク用品]USBケーブル(AIO-5Play用)TANAX(タナックス)[バイク用品]
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
TANAX(タナックス)。USBケーブル(AIO-5Play用)SRS-P13
用途※SRS-015専用(SRS-01にはご使用いただけません)対応製品AIO-5Play用タイプUSBケーブル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×50×10本体質量(g)16ケーブル長(mm)355
バック用カメラ(XR-2用) TANAX(タナックス)[バイク用品]バック用カメラ(XR-2用)TANAX(タナックス)[バイク用品]
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
TANAX(タナックス)。バック用カメラ(XR-2用) SRS-P15。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容本体×1、両面テープ対応製品スマートライドモニターXR-2用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43本体質量(g)84カメラ仕様バック用カメラ
スマートライドモニター補修用 取り付け工具セット TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター補修用 取り付け工具セットTANAX(タナックス)[バイク用品]
969税込1,066
1セット
4日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001・015用
適合SRS-001・015セット内容T10穴付きトルクスステンレスLレンチ×1、T25穴付きトルクスステンレスLレンチ×1、モニター防水キャップ用ドライバー×1
LMレール取付穴専用キャップ THKLMレール取付穴専用キャップTHK
28税込31
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
スマートライドモニター補修用 ハンドルクランプマウント TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター補修用 ハンドルクランプマウントTANAX(タナックス)[バイク用品]
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001・015用
適合SRS-001・015セット内容本体×1
スマートライドモニター補修用 クランプスペーサーセット TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター補修用 クランプスペーサーセットTANAX(タナックス)[バイク用品]
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001・015用
適合SRS-001・015セット内容Φ22mm用×1、Φ25mm用×1、Φ28mm用×1、傷付き防止テープ×1
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRSMIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT 京セラ重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
重切削用フェースミルMSRS15用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35チップ形状正方形
リニアストッパー(ウレタン付) LSEU 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSEU岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSEURoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSA 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSA岩田製作所
309税込340
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSARoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタン付) LSVU 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSVU岩田製作所
979税込1,077
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
付属品SBU ウレタン 1個タイプLSVURoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSH 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSH岩田製作所
659税込725
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSHRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSB 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSB岩田製作所
759税込835
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSBRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSJ 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSJ岩田製作所
879税込967
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSJRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSD 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSD岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSDRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSK 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSK岩田製作所
509税込560
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
タイプLSKRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSGN 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSGN岩田製作所
509税込560
1個
翌々日出荷
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSGNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSG 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSG岩田製作所
389税込428
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSGRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタン付) LSWU 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSWU岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
付属品SBU ウレタン 1個タイプLSWURoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタン付) LSXU 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSXU岩田製作所
879税込967
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSXURoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSF 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSF岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタン付) LSYU 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSYU岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSYURoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタン付) LSZU 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSZU岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSZURoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSE 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSE岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSERoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSDN 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSDN岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSDNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSEN 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSEN岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSENRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSX 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSX岩田製作所
509税込560
1個
翌々日出荷
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSXRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSX-URoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSV-N 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSV-N岩田製作所
979税込1,077
1個
翌々日出荷
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本寸法(mm)(付属ノックピン)4×10タイプLSV-NRoHS指令(10物質対応)対応