カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,516)
  • 作業服(4,274)
  • 機構部品(2,141)
  • 医療(1,538)
  • メカニカル部品(1,206)
  • バイク部品(1,150)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,090)
  • 配管・水廻り設備部材(882)
  • 物流用品(790)
  • 建築金物(750)
  • 手袋(716)
  • 制御機器(686)
  • 船舶用品・漁業資材(543)
  • FA担当者のオススメ新商品(516)
  • 科学研究・開発用品(509)
  • 切削工具(450)
  • 作業工具(385)
  • 測定用品(383)
  • 店舗什器・備品(345)
  • 介護用品(332)
  • オフィス家具(326)
  • ねじ・ボルト・釘(318)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(297)
  • 安全保護具(277)
  • パソコン/周辺機器(267)
  • 空調・照明・電設資材(264)
  • 自動車純正部品(242)
  • 保管用品(219)
  • 農業機械(218)
  • 電動工具(218)
  • 家電(179)
  • 防災用品(178)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(171)
  • 厨房用品(163)
  • 電気材料(157)
  • 事務用品(149)
  • 安全標識(132)
  • バイク純正部品(123)
  • 安全靴・作業靴(122)
  • 梱包用品(120)
  • 清掃用品(115)
  • 自動車補修部品(112)
  • 建材・エクステリア(111)
  • 卓上消耗品(107)
  • 研磨材(98)
  • カー用品(95)
  • 日用品(93)
  • 溶接用品(89)
  • ヘルスケア(87)
  • 救急・衛生(87)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(85)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(84)
  • 住設機器(84)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(84)
  • 縫製用品(80)
  • 自転車部品(75)
  • 学童・教育用品(75)
  • クリーンルーム用品(69)
  • はんだ関連・静電気対策用品(63)
  • トラック用品・パーツ(61)
  • フォークリフト・産機・建機用品(55)
  • 安全用品(49)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 塗料(39)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 洗車・清掃(24)
  • 理美容(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 農具(17)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 空圧工具(15)
  • 防犯用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • ガレージ機器・整備設備(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • エンジン工具(13)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
  • 測定関連サービス(7)
  • マスク(7)
  • テープ(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 完成車(1)

「ss用」の検索結果

関連キーワード
29,067件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • ミラフレキSD(PFD) 未来工業

    ミラフレキSD(PFD)

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1巻
    当日出荷
    仕様複層波付管色ベージュ
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(42件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD(2重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
    規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • 硬質ビニル電線管(J管) 未来工業

    硬質ビニル電線管(J管)

    未来工業(10件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
    規格JIS C8430適合規格(PS)E
  • ミラフレキCD 未来工業

    ミラフレキCD

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷
    経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
  • PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)防水型

    未来工業(11件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
    用途ミラフレキ専用
  • プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック

    古河電工(古河電気工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
    色ブラック
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(752件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載拡声器(20W) ユニペックス(UNI-PEX)

    車載拡声器(20W)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    3日以内出荷
    車載アンプ DINタイプですから、ダッシュボード内にすっきり組込めます。 ダッシュボードの下など、わずかなスペースへの取付けも簡単です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(LS-404,504)を使用して、スピーカー2台をワンタッチで接続できます。 マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
    仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク1、2 -52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX) -22dBV 10kΩ 平衡セット内容20W車載アンプ:NDA-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×137D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー定格出力(W)アンプ:20周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:3防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)定格入力(W)スピーカー:15インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
  • (4T030)アンプ アッセンブリー,サイレン ニッサン

    (4T030)アンプ アッセンブリー,サイレン

    ニッサン
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    5日以内出荷
  • 片羽根流線型 モーターサイレン アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    片羽根流線型 モーターサイレン

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • フラッシュランプ・ランプユニット KOITO(小糸製作所)

    フラッシュランプ・ランプユニット

    KOITO(小糸製作所)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 車載拡声器 エフ・アール・シー

    車載拡声器

    エフ・アール・シー(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
    セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000電源(V)DC12~13.8最大出力(W)20定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)周波数特性100Hz~10kHz入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ最大消費電力(A)3.5インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
  • M型グローブAssy 43型 KOITO(小糸製作所)

    M型グローブAssy 43型

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    適合43型
  • 車載用PAアンプ マイク付 ノボル電機

    車載用PAアンプ マイク付

    ノボル電機(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    マイク付の車載用DCアンプです。 DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
    セット内容マイク色(本体)黒
  • ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
    質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
  • ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業

    ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS

    酒井化学工業(49件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
    用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
  • 滑り止め塗料 クリアハードコート500gセット SS

    滑り止め塗料 クリアハードコート500gセット

    SS
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶
    当日出荷
    高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。 塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。 石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着 速乾タイプ、数時間後から歩行可能 採用実績多数あり 滑り止め専門メーカー開発商品
    用途床の滑り止めに 玄関滑り止め 階段滑り止め 工場滑り止め トラックステップ滑り止め スロープ滑り止め 石滑り止め タイル滑り止め 木材滑り止め 鉄滑り止めトラスコ品番369-5139危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • 4インチGaAsウエハー(ガリウムヒ素) SSウエハー

    4インチGaAsウエハー(ガリウムヒ素)

    SSウエハー
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    欠品中
    国内製造のGaAsウエハーです。ただし、製造年月は不問となります。
    用途研究開発・ダミー用仕様TTV:不問(また≦6.9μm)、WARP(≦):不問(または6)、面方位:100その他メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問直径(Φmm)100.0±0.3タイプ半絶縁厚さ(μm)625±25仕上両面ミラー抵抗値(Ω)1~50×107/cm
  • 6インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー

    6インチコインロール シリコンウエハー

    SSウエハー
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱
    当日出荷から10日以内出荷
    コインロール梱包の6インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。(※プラスチック円筒ケースが供給難のため、ラップ巻きとなる場合があります。数枚レベルの出荷の際には、さらにプチプチで巻いて保護致します。)片面ミラー、パーティクル不問品です。
    用途研究開発・ダミー用など仕様パーティクル:不問、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラーサイズ6インチタイプP/N不問直径(Φcm)150±0.5厚さ(μm)625±25抵抗値不問
  • 12インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー

    12インチコインロール シリコンウエハー

    SSウエハー
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱
    当日出荷から10日以内出荷
    コインロール梱包の12インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。(※プラスチック円筒ケースが供給難のため、ラップ巻きとなる場合があります。数枚レベルの出荷の際には、さらにプチプチで巻いて保護致します。)両面ミラー、パーティクル不問品です。
    用途研究開発・ダミー用など仕様両面ミラーその他【記載なき事項】不問、【パーティクル】不問、レーザーマーク不問サイズ12インチ直径(Φmm)300±0.2タイプP/N不問厚さ(μm)775±25抵抗値不問
  • Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M5)

    SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
  • 鉄プレス木柄北京鍋 SS

    鉄プレス木柄北京鍋

    SS
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    木製取っ手で気軽に調理。1.2mmの板厚が操作性を軽快にし、炒め料理のポイントである高温を作りやすくします。
    材質鍋:鉄、柄:木板厚(mm)1.2
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(50件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • 鉄底厚フライパン SS

    鉄底厚フライパン

    SS(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開
    材質鉄板厚(mm)2.3
  • 六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂

    六角ナット 1種(SS400/生地)

    大阪魂(24件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
  • シャフトホルダSS形 大阪魂

    シャフトホルダSS形

    大阪魂(26件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質A6063相当形状T形表面処理アルマイト
  • アングルブラケット SS SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット SS

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)4
  • DブラケットSS SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ質量(g)11
  • スパイラルワイヤーバンド(SS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    スパイラルワイヤーバンド(SS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
  • DブラケットSS キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS キット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
  • 8インチ両面ミラーシリコンウエハー P型(100)(オリフラ) SSウエハー

    8インチ両面ミラーシリコンウエハー P型(100)(オリフラ)

    SSウエハー
    ¥65,980税込¥72,578
    1ケース(25枚)
    当日出荷
    海外製造のシリコンウエハーです。製造年月は不問となります。
    用途研究開発・ダミー用仕様TTV:0.8≦/μm、WARP:20≦/μm、面方位:100その他メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問材質シリコン長さ(mm)オリフラ:57.5±2.5直径(Φmm)200.0±0.2タイプP入数(枚)25厚さ(μm)725±10仕上両面ミラー抵抗値(Ω)16~24cm
  • 鉄ジャーレン SS

    鉄ジャーレン

    SS
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材料の油切りや湯きり、湯通しなどに。鍋より一回り小さいものをお選びください。
    材質鉄板厚(mm)1.2
  • 鉄プレス中華鍋 SS

    鉄プレス中華鍋

    SS
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鉄
  • 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 8インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー

    8インチコインロール シリコンウエハー

    SSウエハー
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱
    当日出荷から10日以内出荷
    コインロール梱包の8インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。(※プラスチック円筒ケースが供給難のため、ラップ巻きとなる場合があります。数枚レベルの出荷の際には、さらにプチプチで巻いて保護致します。)片面ミラー、パーティクル不問品です。
    用途研究開発・ダミー用など仕様パーティクル:不問、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラーその他記載なき事項不問サイズ8インチタイプP/N不問厚さ(μm)725±25形態梱包:コインロール(間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納)抵抗値不問直径(mm)200±0.5
...