カテゴリ
- メカニカル部品(87)
- 切削工具(71)
- 制御機器(42)
- 機構部品(30)
- 測定用品(26)
- 科学研究・開発用品(24)
- バイク部品(23)
- 作業工具(18)
- 建築金物(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- オフィス家具(10)
- 物流用品(7)
- 電気材料(7)
- 自動車補修部品(7)
- 作業服(6)
- バイク純正部品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 電動工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 介護用品(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(42)
- メイキコウ(37)
- 廣杉計器(16)
- コノエ(14)
- NSK(日本精工)(11)
- ホームテイスト(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- VIBRA(新光電子)(8)
- 第一機材(8)
- 京セラ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 富士電機(6)
- アズワン(5)
- ケナメタル(5)
- 中央精機(5)
- 大正天びん製作所(5)
- SURE(石崎電機製作所)(4)
- omron(オムロン)(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss-200」の検索結果

産業用ヘルメット アメリカンタイプ SS-200
スターライト工業¥2,198税込¥2,4181個欠品中両サイドにだけ溝をデザインした機種。材質ABS樹脂種類アメリカンタイプ内装AJZひもタイプワンタッチ使用区分絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
ペット用防臭袋 SSサイズ200枚入り
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷7層構造でしっかり防臭できるペット用防臭袋です。イヤなニオイを外に漏らさず、室内のニオイのお悩みを解決します。お散歩に出かける際やペットシーツや猫砂の処理など、さまざまなシーンで大活躍します。口を結んでそのままゴミ箱へ燃えるゴミとして一緒に処理可能です。袋のカラーはホワイトです。厚さ(mm)約0.02質量(g)1.8枚数200枚入り耐冷温度(℃)-30寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×270
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SS1609-200
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥729税込¥8021本4日以内出荷外径10基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-7359材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)200幅(mm)16高さ(mm)16タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
SS1509-200
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥639税込¥7031本4日以内出荷外径2基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-5880材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)200幅(mm)15高さ(mm)15タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
スケールストッパー(スケールナシ)
東栄工業(16件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
ピュアモルト(オークウッド・プレミアム・エディション)
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。ウィスキーの樽材として使われたオーク材。何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。シリーズピュアモルトインク色黒ボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合色(軸)オークウッド・プレミアム・エディション入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
オートスプレーガーデン
E-Value¥939税込¥1,0331個当日出荷レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。蓄圧式なのでレバーを押すだけで連続噴霧ができます。ノズル操作により、霧状・ジェット噴射の切替ができます。用途植物の水やり・薬品の散布など。仕様目盛付材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(L)2
万能シェーカー USシリーズ
アズワン¥220,000税込¥242,0001個当日出荷大型シェーカーの決定版!! 各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。 タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。 上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。仕様(回転計)デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム質量(kg)35電源AC100V 50/60Hz 2A最大積載量(kg)5(ホルダー含む)消費電力約150WモーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40mm本体サイズ(mm)480×442×477設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpmアズワン品番1-5175-31タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式
伸縮式足場板
アルインコ¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板。作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。仕様足場形状(mm):262×65材質アルミ質量(kg)7.5最大伸長(mm)1973支持点数2点支持以上縮長(mm)1193最大使用質量(kg)100
スケールステッカ(横型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
エビ印 超セラミック砥石 台付
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌日出荷人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材寸法(mm)210×70×25研磨対象各種刃物
サービスボードスタンド
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷サービスボードを適度な高さに取付けて作業場所を広く有効活用。付属品ボルト×12、ワッシャ×22、タッピングビス×4、ナット×10、取扱説明書×1トラスコ品番833-8052質量(kg)13.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×500×1711キャスター径(Φmm)38棚板耐荷重(kg)98(10)耐荷重N(kgf)785(80)
KSS 隔壁締付ソケット
イハラサイエンス¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から17日以内出荷形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷直線型のラックです。材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スケールステッカ(縦型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
...