カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • NSK(日本精工)(10)
  • RYOCO(菱高精機)(42)
  • SURE(石崎電機製作所)(4)
  • TRUSCO(4)
  • VIBRA(新光電子)(8)
  • ケナメタル(5)
  • コノエ(14)
  • ビクセン(6)
  • ホームテイスト(10)
  • メイキコウ(37)
  • 中央精機(5)
  • 京セラ(7)
  • 大正天びん製作所(5)
  • 富士電機(6)
  • 廣杉計器(16)
  • 第一機材(8)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-200」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能シェーカー USシリーズ アズワン

    万能シェーカー USシリーズ

    アズワン
    ¥220,000税込¥242,000
    1個
    当日出荷
    大型シェーカーの決定版!! 各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。 タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。 上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
    仕様(回転計)デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム質量(kg)35電源AC100V 50/60Hz 2A最大積載量(kg)5(ホルダー含む)消費電力約150WモーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40mm本体サイズ(mm)480×442×477設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpmアズワン品番1-5175-31タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式
  • スクリューコップ アズワン

    スクリューコップ

    アズワン
    ¥28,400税込¥31,240
    1箱(200袋×1個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フタは密閉性が高く、液漏れしにくいスクリュータイプです。 透明度に優れ、内容物の確認が容易です(目安の目盛り付き)。
    材質本体/PS、フタ/PE滅菌済
  • 【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン

    【レンタル】万能シェーカー US-S100

    アズワン
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
  • 万能シェーカー 点検検査書付 アズワン

    万能シェーカー 点検検査書付

    アズワン
    ¥240,000税込¥264,000
    1個
    9日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
    仕様振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm、回転計:デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム寸法(mm)480×442×477質量(kg)35電流(A)2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約150最大積載量(kg)5(ホルダー含む)モーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40アズワン品番1-5175-31-22タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式校正証明書点検・検査書
  • ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ アズワン

    ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ

    アズワン
    ¥829,999税込¥912,999
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。