カテゴリ
- 制御機器(475)
- バイク純正部品(348)
- パソコン/周辺機器(274)
- トラック純正部品(235)
- 切削工具(233)
- 学童・教育用品(172)
- メカニカル部品(167)
- 自動車純正部品(163)
- 科学研究・開発用品(145)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- 医療(59)
- 農業機械(57)
- 厨房用品(54)
- 船舶用品・漁業資材(52)
- バイク部品(44)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 物流用品(32)
- 建築金物(31)
- 建材・エクステリア(31)
- オフィス家具(30)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 機構部品(28)
- 住設機器(27)
- 作業工具(27)
- 安全保護具(26)
- 電動工具(26)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 測定用品(24)
- 電気材料(23)
- タイヤ・足回り(23)
- 事務用品(22)
- 家電(21)
- 店舗什器・備品(20)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 防犯用品(18)
- 清掃用品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- カー用品(11)
- 保管用品(10)
- 防災用品(10)
- 介護用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 作業服(9)
- 梱包用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 安全標識(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 研磨材(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 溶接用品(4)
- 日用品(4)
- 完成車(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 救急・衛生(3)
- 洗車・清掃(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車部品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- EFFORT(エホート)(38)
- iFace(41)
- MOXA(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- PanzerGlass(26)
- RS PRO(53)
- SMC(118)
- SPARKFUN(52)
- TASSCOM(39)
- TOTO(25)
- エレコム(25)
- コロプラスト(42)
- スイッチサイエンス(294)
- タンガロイ(110)
- トヨタ(29)
- ニッサン(33)
- ホンダ(431)
- 三菱ふそう(313)
- 三菱電機(31)
- ブランドをもっと見る

ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア(FX3U-20SSC-H用)
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様Windows環境下で使用可能な日本語入力システム対象パソコンMicrosoft(R) Windows(R) 7 Pentium 1GHz 以上のCPU・8 Pentium 1GHz 以上のCPU・8.1 Pentium 1GHz 以上のCPU・10 Pentium 1GHz 以上のCPU対応機種FX3U-20SSC-H、SSCNET III対応サーボアンプ(2台まで)メモリーMicrosoft(R) Windows(R) 7 1GB 以上・8 1GB 以上・8.1 1GB 以上・10 1GB 以上ディスクCD-ROMドライブディスプレイ解像度1024×768ドット以上を推奨OS【32ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional,Home PremiumまたはStarter) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education) 日本語版【64ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional または Home Premium) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education, loT Enterprise 2016 LTSB) 日本語版ハードディスク65MB以上の空き容量通信インターフェースRS-232C,またはUSBポート
センサスタンド SSC・SSGタイプ
岩田製作所¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)
KANA(片山チエン)¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
ダクトクリーナーガン SSC
スーパー工業¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷簡単取付可能な高圧洗浄機オプションノズルです。送風機用ダクトホース、貯水タンク等の洗浄に最適です。常用設定圧力(MPa)20
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)
SMC(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
千鳥刃サイドカッター SSC
FKD(フクダ精工)¥22,980~税込¥25,278~1枚翌々日出荷強力切削に適するように刃数を少なくしてあり、刃は左右交互にねじれ刃とし、深い溝加工等に適しています。材質SKH55外径公差0~+0.5
オフセット砥石”スキルタッチsc Ssc”
日本レヂボン¥8,298税込¥9,1281箱(25枚)4日以内出荷スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮する研磨用弾性といしです。カラフルな色彩でイメージも一新しました。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番852-4806セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコード SSC-2G専用交換コード
YAMAZEN(山善)¥3,298税込¥3,6281セット(30本×2個)当日出荷刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード太さ(mm)2.7
ナイロンコード SSC-2G専用交換コード
YAMAZEN(山善)¥2,298税込¥2,5281袋(50本)当日出荷刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード太さ(mm)2.7
メガネケース SSC-3 OR
パール(PEARL)¥319税込¥3511個当日出荷メガネ型のファスナーチャームがかわいいメガネケースです。トラスコ品番691-4596幅(mm)150色オレンジ高さ(mm)28奥行(mm)60
メガネケース SSC-4
パール(PEARL)¥269税込¥2961個4日以内出荷ファスナー式のセミハードケースです。トラスコ品番718-1386幅(mm)160色ブルー高さ(mm)35奥行(mm)45
メガネケース SSC-4
パール(PEARL)¥269税込¥2961個4日以内出荷ファスナー式のセミハードケースです。トラスコ品番718-1377幅(mm)160色ブラック高さ(mm)35奥行(mm)45
ナイロンコード SSC-4G専用交換コード
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(20本)ほか当日出荷から5日以内出荷刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。 極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。 あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。 先細りしない新形状、最高の心地が持続。 極太ブレードで耐久性UP。 太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード対応SSC-4G
SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ
タカチ電機工業¥899~税込¥989~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ
オーケー・インターナショナル¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。仕様●ヒーター温度413℃ D型 1.0mm x 11.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:145-9192アズワン品番67-2285-19
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ
オーケー・インターナショナル¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用できます。仕様●ヒーター温度405℃ C型 2.0mm×12.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:162-5779アズワン品番67-2285-20
PVCスケルトンバッグSSC クリーン洗浄済
アズピュア(アズワン)¥4,690~税込¥5,159~1個翌々日出荷中身の確認が容易なため、工場内・作業現場へ不審物の持ち込みを防止します。ベルト・肩ひも部分は長さ調整が可能です。材質本体/PVC(帯電防止塩化ビニル樹脂)、ベルト・肩ひも/ポリエステル100%耐荷重(kg)(静荷重)3
回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK
スーパー工業¥449,800税込¥494,7801台9日以内出荷300Φ×5mの送風機用ダクトホースを約30秒。で洗浄できます。汚れ具合により、洗浄時間に差があります。差し込むだけで、ダクトホースの洗浄作業が内面も外面も効率良く行えます。本装置に使用する洗浄機は水量24L/min以上、圧力5MPa以下としてください。仕様ノズルユニット:【内面】ダクトクリーナーヘッドΦ150【外面】洗浄リングΦ600、洗浄対象物サイズ:【ダクト径】Φ300mm【全長】5mトラスコ品番126-1640幅(mm)650高さ(mm)1220奥行(mm)1150(max1726)吐出水量(L/min)24カプラータイプクイックカプラー水温(℃)常温水(30常用設定圧力(MPa)15
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ
メトカル¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6質量(kg)3出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,798~税込¥5,278~1本ほか11日以内出荷十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。色白タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
高圧蒸気滅菌器専用クリーナー オートクレーブ 24-4329-01 積水マテリアルソリューションズ SSC-12(120フクロ)
積水マテリアルソリューションズ¥47,980税込¥52,7781箱(120袋)8日以内出荷メディクレーブII専用のクリーナーになります。
RS PRO バックパックシステム SSC1 Boxonbox, ラックケース ピックボックス
RS PRO¥169税込¥1861個8日以内出荷RS Proピックボックス. RS Proのピックボックスはサイズが4種類あり、RS Pro ABS製積み重ね式工具箱に固定される固定ブリスターと、専用の脚でかみ合います。ポリプロピレンと炭酸カルシウムによる新しい複合材料製で、油やグリスに耐性があります。仕様. PB 100 49 49 72 mm. PB 200 49 98 72 mm. PB 300 98 98 72 mm. PB 400 98 148 72 mm. オプション. PB 100 RS品番: 136-8900 136-8900. PB 200 RS品番: 136-8901 136-8901. PB 300 RS品番: 136-8902 136-8902. PB 400 RS品番: 136-8903 136-8903. 互換品. RS Pro仕切りボックス、RS品番: 136-8904 136-8904 ; 136-8905 136-8905 ; 136-8906 136-8906 ; 136-8907 136-8907. RS Pro ABS製積み重ね式工具箱、RS品番: 136-8882 136-8882. RS Pro固定ブリスター、RS品番: 136-8893 136-8893仕様アクセサリタイプ = ピックボックス併用可能製品 = SSC1 Boxonbox, ラックケース
RS PRO バックパックシステム SSC1 Boxonbox, ラックケース ピックボックス
RS PRO¥599税込¥6591個8日以内出荷RS Proピックボックス. RS Proのピックボックスはサイズが4種類あり、RS Pro ABS製積み重ね式工具箱に固定される固定ブリスターと、専用の脚でかみ合います。ポリプロピレンと炭酸カルシウムによる新しい複合材料製で、油やグリスに耐性があります。仕様. PB 100 49 49 72 mm. PB 200 49 98 72 mm. PB 300 98 98 72 mm. PB 400 98 148 72 mm. オプション. PB 100 RS品番: 136-8900 136-8900. PB 200 RS品番: 136-8901 136-8901. PB 300 RS品番: 136-8902 136-8902. PB 400 RS品番: 136-8903 136-8903. 互換品. RS Pro仕切りボックス、RS品番: 136-8904 136-8904 ; 136-8905 136-8905 ; 136-8906 136-8906 ; 136-8907 136-8907. RS Pro ABS製積み重ね式工具箱、RS品番: 136-8882 136-8882. RS Pro固定ブリスター、RS品番: 136-8893 136-8893仕様アクセサリタイプ = ピックボックス併用可能製品 = SSC1 Boxonbox, ラックケース
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら