回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK

回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK - スーパー工業回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK - スーパー工業回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK - スーパー工業

300Φ×5mの送風機用ダクトホースを約30秒
で洗浄できます。
汚れ具合により、洗浄時間に差があります。
差し込むだけで、ダクトホースの洗浄作業が内面も外面も効率良く行えます。
本装置に使用する洗浄機は水量24L/min以上、圧力5MPa以下としてください。

仕様
ノズルユニット:【内面】ダクトクリーナーヘッドΦ150【外面】洗浄リングΦ600、洗浄対象物サイズ:【ダクト径】Φ300mm【全長】5m
トラスコ品番
126-1640
幅(mm)
650
高さ(mm)
1220
奥行(mm)
1150(max1726)
吐出水量(L/min)
24
カプラータイプ
クイックカプラー
水温(℃)
常温水(30
常用設定圧力(MPa)
15
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79855031SSC-300DK
¥530,000
¥449,800
¥494,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする