カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)

「sst-11」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジック用チェック端子 サンハヤト

    ロジック用チェック端子

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1パック(20個)
    当日出荷
    ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
    材質真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • 熱収縮チューブペンチューブSST ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブSST

    ペンニットー
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度140℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)40
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • 3in1マルチ・ドライフィルタ(スケルトンタイプ)用交換カートリッジセット 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルタ(スケルトンタイプ)用交換カートリッジセット

    前田シェルサービス
    ¥139,800税込¥153,780
    1組
    4日以内出荷
    ろ過度(μm)0.01
  • FSSサーバ収納タイプ 日東工業

    FSSサーバ収納タイプ

    日東工業
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
    材質本体:鉄色本体:ブラック塗装(N1)規格19インチ
  • SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11S SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11S

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    7日以内出荷
    ・Thunderbolt 3 Type-Cインタフェース対応。・最大4096 x 2160 (4K x 2K)の4K高画質出力。・3つのモジュラー設計で分離し個別でも柔軟に対応可能。・Type-C~MiniDP / HDMI / VGAポート対応。・MiniDP~HDMI / VGAポート対応。・HDMI~VGAポート対応。・優れた質感と耐久性を備えたアルミニウム合金
    仕様オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8/8.1 (32ビット、64ビット)、または将来リリースされるバージョンMac OS X EI Capitan 10.8またはそれ以降材質アルミニウム, プラスチック色シルバー質量(g)実質量:58±5温度(℃)5~35湿度(%RH)20~80型番SST-EP11S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×12×123ケーブル長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP7010/02S/ST/1113 BULGIN

    PXP7010/02S/ST/1113

    BULGIN
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続 共立機巧

    プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続

    共立機巧
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
    用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
  • PXP7011/02S/ST/1113 BULGIN

    PXP7011/02S/ST/1113

    BULGIN
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7011/02S/ST/1113 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7011/02S/ST/1113

    BULGIN
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
    仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7010/02S/ST/1113 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7010/02S/ST/1113

    BULGIN
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
    仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V フランジ接続 共立機巧

    プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V フランジ接続

    共立機巧
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
    用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
  • SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ30cm SST-CP11B-300 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ30cm SST-CP11B-300

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    7日以内出荷
    ・どのマザーボードにも使用可能な超薄型ケーブル設計。・最高速度および信頼性を実現する高品質構造。・超ロープロファイルのコネクタ
    色黒いコネクタ、黒のケーブル (CP11B)型番SST-CP11B-300 (黒のケーブル, 300mm)コネクタ横方向90°角度付きSATAコネクタケーブル長(mm)300データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ50cm SST-CP11B-500 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ50cm SST-CP11B-500

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    7日以内出荷
    ・ どのマザーボードにも使用可能な超薄型ケーブル設計。・最高速度および信頼性を実現する高品質構造。・超ロープロファイルのコネクタ
    長さ(mm)500色黒いコネクタ、黒のケーブル (CP11B)型番SST-CP11B-500 (黒のケーブル, 500mm)コネクタ横方向90°角度付きSATAコネクタデータ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドライFスケルトン交換エレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    マルチドライFスケルトン交換エレメント

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    35日以内出荷
    食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
    用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)75
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)100
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125外径(Φ)125
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)175外径(Φ)175
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    4日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)150外径(Φ)150
  • 耐雷トランス 相原電機

    耐雷トランス

    相原電機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
    仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5絶縁種別B相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
  • SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    7日以内出荷
    ・Intel LGA1156/1155/1150/1151/1200 プロセッサ対応。・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計。・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性。・押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能。・強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
    材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン質量(g)実質量:213.5 (ファン付き)電力(W)CPU TDP:65型番SST-NT09-115X寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96(ファン込み)適合ソケット応用:Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:18.5 ~32.0dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:10.34~47.0CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.136~2.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])550~2500
  • SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115X SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115X

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    7日以内出荷
    ・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応。・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
    材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン質量(g)実質量:180.3 (with fan & clip)電圧(V)ファン始動:9電力(W)CPU TDP:65型番SST-NT07-115X寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×23×90(ファン込み)適合ソケット応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80ノイズレベルファン:21.9 ~ 34.7 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:15.6~28.1CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.8~2.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
  • 収納庫 キャリオ 上棚トレーコンビタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    収納庫 キャリオ 上棚トレーコンビタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    22日以内出荷
    専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。上段にはタックメモやマーカーなどを収納可能。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
    材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪)質量(kg)19.3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25、(上棚)390×248×25、(トレー)168×245×50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応