曜日別特売

止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) - 日研工作所

形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。

用途
完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。
材質
ハイス
ねじれ角
右ネジレ30
食付長さl(mm)
0.6
内容量
1本
注意
★右リードにより引張り力が働きますので、ボール盤・ラジアルボール盤での使用はできません。マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤にてご使用下さい。
全473種類を絞り込む
全長
刃数
刃長
473種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
首下長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03709619RSST-2.98F603202.9835
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709628RSST-2.985F603202.98535
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709637RSST-2.99F603202.9935
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709646RSST-2.995F603202.99535
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709662RSST-3.0F60320335
¥16,500
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709671RSST-3.005F603203.00535
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709680RSST-3.01F603203.0135
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709689RSST-3.015F603203.01535
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709698RSST-3.02F603203.0235
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709707RSST-3.025F603203.02535
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709716RSST-3.03F603203.0335
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709732RSST-3.035F603203.03535
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709741RSST-3.04F603203.0435
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709750RSST-3.05F603203.0535
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709759RSST-3.06F603203.0635
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709768RSST-3.07F603203.0735
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709777RSST-3.08F603203.0835
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709786RSST-3.09F603203.0935
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709802RSST-3.1F603203.135
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709811RSST-3.11F603203.1135
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709820RSST-3.12F603203.1235
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709829RSST-3.13F603203.1335
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709838RSST-3.14F603203.1435
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709847RSST-3.15F603203.1535
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709856RSST-3.16F603203.1635
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709872RSST-3.17F603203.1735
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709881RSST-3.18F603203.1835
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709890RSST-3.19F603203.1935
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709899RSST-3.2F603203.235
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709908RSST-3.21F603203.2135
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709917RSST-3.22F603203.2235
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709926RSST-3.23F603203.2335
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709942RSST-3.24F603203.2435
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709951RSST-3.25F603203.2535
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709960RSST-3.26F603203.2635
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709969RSST-3.27F603203.2735
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709978RSST-3.28F603203.2835
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709987RSST-3.29F603203.2935
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03709996RSST-3.3F603203.335
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03710012RSST-3.31F603203.3135
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03710021RSST-3.32F603203.3235
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03710030RSST-3.33F603203.3335
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03710039RSST-3.34F603203.3435
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03710048RSST-3.35F603203.3535
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03710057RSST-3.36F603203.3635
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03710066RSST-3.37F603203.3735
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03710082RSST-3.38F603203.3835
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03710091RSST-3.39F603203.3935
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03710100RSST-3.4F603203.435
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03710109RSST-3.41F603203.4135
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする