カテゴリ

  • 物流用品(1,380)
  • オフィス家具(226)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
  • 農業機械(147)
  • 切削工具(121)
  • 制御機器(98)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • バイク部品(46)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
  • 機構部品(32)
  • 測定用品(32)
  • 電気材料(30)
  • 建築金物(21)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 溶接用品(14)
  • 家電(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • カー用品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 安全用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 安全標識(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 研磨材(9)
  • 作業工具(9)
  • 電動工具(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 介護用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 厨房用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-16」の検索結果

関連キーワード
2,718件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックス ST-16B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-16B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    翌々日出荷
    物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
    適合1200×1000サイズのパレット材質PP有効内寸(mm)534×334×85外寸(mm)592×384×100内寸(mm)544×344×94圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
  • ハイニブラ ST-16 サンワ(電動工具)

    ハイニブラ ST-16

    サンワ(電動工具)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)0~4 R電圧(V)100定格消費電力(W)400切り幅(mm)8切断速度(m/分)1.2下穴径(Φmm)18以上質量(kg)2.2((コードを除く)トラスコ品番816-6645
  • 重梱包バンド用手動封緘機「ST型16mm用」 司化成

    重梱包バンド用手動封緘機「ST型16mm用」

    司化成
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番451-9655質量(kg)1.5適合バンド幅(mm)16適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
  • パーツボックス ST-16BⅡ蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-16BⅡ蓋

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質PP外寸(mm)600×392×19内寸(mm)595×387×8
  • スタッド式端子台 ST-16 東洋技研

    スタッド式端子台 ST-16

    東洋技研
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM16定格電流(JIS)(A)240/400/600定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)100/200/325絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)68.6~88.2
  • PRG-ST16用 標準スタイラス PROCHI(プロチ)

    PRG-ST16用 標準スタイラス

    PROCHI(プロチ)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    PRG-ST16用標準スタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用の標準スタイラスです。
    寸法(mm)4×31
  • すべり止めテープ ザラザラ カーボーイ

    すべり止めテープ ザラザラ

    カーボーイ(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
    テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)約1テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系材質(表面)鉱物粒子
  • ST16C2550IQ48-F EXAR

    ST16C2550IQ48-F

    EXAR
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRG-ST16用 ロングスタイラス PROCHI(プロチ)

    PRG-ST16用 ロングスタイラス

    PROCHI(プロチ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    PRG-ST16用ロングスタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用のロングスタイラスです。
    寸法(mm)6×56.53
  • バスケットリングST16 トーエイライト

    バスケットリングST16

    トーエイライト
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    お求めやすい価格で手軽に楽しめる正式規格のバスケットリングセット!! ネットフックは取付簡単はずれにくいコイルタイプ 新・旧規格取付OK便利なリング穴(新規格:9×13cm・旧規格:11×11cm)兼用タイプ
    付属品ネット・スチール製取付補強プレート・取付用ボルト4本材質16mmスチール無垢材質量(kg)4.4タイプコイルフック式内径(Φmm)450取付穴ピッチ(mm)新規格:90×130・旧規格:110×110共通タイプ
  • 接続式端子台 スプリングケージ ST 16-TWINシリーズ 76A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スプリングケージ ST 16-TWINシリーズ 76A 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    30,980税込34,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 16 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●シリーズ:ST 16-TWIN●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:76A●モデル番号:ST 16-TWIN●コード番号:217-6422アズワン品番65-7505-27
  • SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業

    SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(7件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
  • ステンレス用はんだ goot(太洋電機産業)

    ステンレス用はんだ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約5.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn63%-Pb37%融点(℃)183-184
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1パック(120本)
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー軽荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • 駐輪ステッカー グランド印刷

    駐輪ステッカー

    グランド印刷(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(20枚)
    翌々日出荷
    マンションや事業所の駐輪場管理に最適です。油性マジックで書き込めます。裏面シールタイプです。
    用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工
  • スライド表示タグ アイマーク

    スライド表示タグ

    アイマーク(1件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
  • ネックストラップ(10mm幅) サンワサプライ

    ネックストラップ(10mm幅)

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。 長さ調節が可能です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。 ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
    ブルー材質ポリエステル幅(mm)10全長(mm)560質量(g)16耐荷重(kg)1アズワン品番64-0885-54
  • ジェット エアーブリード 1ST (16) MAZDA(マツダ)

    ジェット エアーブリード 1ST (16)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所

    サクションストレーナ MSTタイプ

    増田製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
  • ST型 超硬ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ST型 超硬ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO

    カウンターシンク チタンコーティング

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
  • ネックストラップ(10mm幅) サンワサプライ

    ネックストラップ(10mm幅)

    サンワサプライ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    タイプネックストラップ材質ポリエステル全長(mm)560耐荷重(kg)1
  • IC 8-BIT SHFT REG TRI-ST16-TSSOP Texas Instruments

    IC 8-BIT SHFT REG TRI-ST16-TSSOP

    Texas Instruments
    449税込494
    1個
    13日以内出荷
    IC 8-BIT SHFT REG TRI-ST16-TSSOP
    仕様●論理タイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:3ステート●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:シリアル~パラレル、シリアル●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0409-80
  • タッピングネジ(ST4.2×16) 工進

    タッピングネジ(ST4.2×16)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    適合品番SBL-1820-AAA-0など部品番号56063601
  • JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASTタイプ

    ユニット
    929税込1,022
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • 整備工具セット 9.5sq SK11

    整備工具セット 9.5sq

    SK11(3件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット(133点組)
    当日出荷
    入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
    用途各種メンテナンス作業。
  • LMストローク(ST/ST-B形) THK

    LMストローク(ST/ST-B形)

    THK
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(リム付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • スパイダー ゴム ドラム巻 ユタカメイク

    スパイダー ゴム ドラム巻

    ユタカメイク
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。 ハサミで簡単にカット可能 コンパクトなフック付カットタイプ
    用途各種結束、アウトドア等高さ(mm)260質量(g)3120包装形態ドラム巻き縦(mm)120横(mm)260材質(カバー)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応材質(中芯)天然ゴム
  • ステンレスカットソーⅡ チップソージャパン

    ステンレスカットソーⅡ

    チップソージャパン(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
    用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
  • ゴム スパイダーゴム ドラム巻き 40m ユタカメイク

    ゴム スパイダーゴム ドラム巻き 40m

    ユタカメイク
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。 ハサミで簡単にカット可能 コンパクトなフック付カットタイプ
    用途各種結束、アウトドア等高さ(mm)260質量(g)3120包装形態ドラム巻縦(mm)120横(mm)260
  • 石器用ホルダー TKG

    石器用ホルダー

    TKG
    799税込879
    1個
    当日出荷
    重い石器を楽に持てる優れものです。
    材質アルミダイキャスト全長(mm)180TKG品番9-2135-1601TKG品番(2017)6-1969-1801
  • グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキ

    グローバルソーステンレス専用チップソー

    モトユキ
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
    用途ステンレス用。
...