カテゴリ
- 農業機械(109)
- 物流用品(107)
- パソコン/周辺機器(67)
- バイク部品(59)
- 機構部品(52)
- 科学研究・開発用品(50)
- 塗装・養生・内装用品(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 制御機器(37)
- 学童・教育用品(34)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- 自動車純正部品(25)
- 測定用品(18)
- 自動車補修部品(18)
- 切削工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(7)
- 家電(7)
- バイク純正部品(6)
- 介護用品(4)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- オフィス家具(3)
- 建材・エクステリア(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 救急・衛生(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- KITO(キトー)(105)
- SUS(エスユーエス)(50)
- 扶桑精機(45)
- D'Addario(34)
- Thermo Fisher Scientific(33)
- エレコム(32)
- ノーブランド(26)
- MAZDA(マツダ)(23)
- SMC(21)
- brembo(19)
- イメージニクス(18)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- オーム電機(13)
- CKD(12)
- 高島計器(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- ALBA(アルバ)(8)
- AFAM(アファム)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-6-1」の検索結果

ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷トラスコ品番810-5456質量(g)300パターン開き(mm)【最大】360粒径(μm)39噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
クリアパック フタなし #30
カクケイ(7件のレビュー)¥249税込¥2741パック(100枚)当日出荷から11日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1箱(150本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
カーストッパー610
MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から6日以内出荷プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。 カラフルな3色の品揃え。 オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。 肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。 高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。 スマートなデザインで景観商品として最適です。用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで材質プラスチック質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×110
ロジック用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥32,980税込¥36,2781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック踏み台 ロータイプ
小原産業¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷高さ16cm前後の低めの玄関に最適な高さの踏台です。!スベリ防止ゴム付き用途玄関踏台材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)380×300×80H耐荷重(kg)【置台使用時】20、【踏台使用時】100高さ(cm)8
セーフタイト
AOI¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から翌日出荷軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に材質ポリエチレン樹脂発泡体形状板状縦(mm)1000横(mm)1000発泡倍率15倍
インサートノズル用スプレーチップ
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から10日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
ブラインドリベット(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥67,980税込¥74,7781箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷から3日以内出荷プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
熱収縮チューブ(収縮率6:1)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~110
発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ色白スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
3カ-W カレイSTナット
大阪魂¥667税込¥7341セット(6個)翌々日出荷薄板に低圧入力で取り付け可。 六角部が母材に沈み込むためナットが回転しない。仕様圧入力:スチール 9.8-11.8kN/アルミ 4.1-4.7kN寸法L(mm)0.3寸法H(mm)4.6寸法S(mm)8.5寸法D(mm)8.47寸法B(mm)8.8寸法P(mm)0.6ナットNo.6-10ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)8.5最小板厚(mm)1
スリム電源タップ
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応定格15A/125V、1500W以下コード長さ(m)1.5プラグ形状Lプラグ
SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷UL規格に対応し、EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいSATAケーブルです。色レッド規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)コネクタ形状【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)伝送速度(Gbps)最大6ケーブル太さ(mm)幅約7.6×厚2.2パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個当日出荷トラスコ品番810-5477質量(g)255パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥33,860税込¥37,2461パック(500本)翌日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
ブラインドリベット (ステンレス/ステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥41,980~税込¥46,178~1箱(500本)翌々日出荷から5日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
自在担架(簡易担架)
谷沢製作所¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷コンパクトなA4サイズのパッケージなので、オフィスの本棚やキャビネットに違和感なく備蓄でき、緊急時もすぐに取り出せます。足元が袋状になっているため、搬送中に体が滑り落ちるのを防ぎ、安全に避難をサポートします。本体重量はわずか540gと非常に軽量ですが、丈夫な不織布(PP)製で最大150kgまでの荷重に耐えられます。長さ2,100mm、幅800mmのゆったりサイズで、体格の良い方でもしっかり乗せることができます。外装には耐久性のあるPET製ケースを採用。長期保管でも中の箱が傷みにくく、清潔な状態を保てます。誰でも使える簡単3ステップ:広げる、足を入れる、4人以上で持ち上げるの3工程だけで、迷うことなく迅速に使用可能です。寸法(mm)L2100×W800材質(本体)不織布(ポロプロピレン製)質量(g)セット:810(製品本体+パッケージ)耐荷重(kg)本体:150本体質量(g)540交換目安5年(未使用時)
ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷トラスコ品番810-5457質量(g)300パターン開き(mm)【最大】420粒径(μm)43噴出量(mL/min)【液体】0~390取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.0型
扶桑精機¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷トラスコ品番810-5509質量(g)300パターン開き(mm)【最大】380粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0型
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5461材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)39噴出量(mL/min)液体:0~200取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.0型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5491質量(g)255パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~260取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.0型
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5485質量(g)290パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
スリットストレート 6mm/100m巻
千代田通商¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番541-9069質量(kg)5.7色ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)100内径(Φmm)4外径(Φmm)6
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.0型
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5497質量(g)290パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~260取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
...





![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)