カテゴリ
- バイク部品(57)
- 自転車部品(36)
- 科学研究・開発用品(27)
- オフィス家具(24)
- 農業機械(22)
- 測定用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(6)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全標識(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(36)
- Merck(メルクミリポア)(26)
- カグクロ(24)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 高島計器(12)
- brembo(11)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(8)
- ALBA(アルバ)(7)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- CKD(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- AFAM(アファム)(5)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 三興マテリアルサプライ(4)
- ニッタ(3)
- Vesrah(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- 扶桑精機(2)
- ホンダ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「st-r8」の検索結果

ミニストッパスイッチ
アサ電子工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷材質(軸)SUS303電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状円使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)センサ形状円柱型使用周囲湿度(%RH)20~95
タンブリン STRシリーズ
鈴木楽器製作所¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷備考<山羊革ヘッドについて>色ムラや模様のように見えることがありますが、天然の革を使用しているためで、汚れではありません。
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 書庫用ベース ホワイト
カグクロ¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷仕様引違い・両開き・オープン・パーソナルロッカー兼用材質スチール粉体塗装質量(kg)2.7色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×50組立方法無し(完成品)
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ユニオンティー
三興マテリアルサプライ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段オープン書庫 H750 ホワイト
カグクロ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷付属品棚板1枚付、連結用金具仕様上下兼用材質本体:スチール粉体塗装質量(kg)17.7色ホワイト高さ(mm)750種類オープン奥行(mm)400間口(mm)800耐荷重(kg/段)40棚段数2機能16mmピッチ24段階高さ調整可組立方法有り(組立式)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 書庫用天板 ホワイト
カグクロ¥4,498税込¥4,9481枚3日以内出荷材質メラミン化粧板質量(kg)4.3色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×20組立方法無し(完成品)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 書庫用天板 ナチュラル
カグクロ¥4,498税込¥4,9481枚3日以内出荷材質メラミン化粧板質量(kg)4.3色ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×20組立方法無し(完成品)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 書庫用天板 ウッドグレイン
カグクロ¥4,498税込¥4,9481枚3日以内出荷材質メラミン化粧板質量(kg)4.3色ウッドグレイン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×20組立方法無し(完成品)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段引違い書庫 H750 ホワイト
カグクロ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷付属品鍵2本付、棚板1枚付、連結用金具仕様シリンダー錠材質本体:スチール粉体塗装質量(kg)22.5色ホワイトタイプ上下兼用耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750機能16mmピッチ24段階高さ調整可組立方法有り(組立式)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 書庫用天板 ダークブラウン
カグクロ¥4,498税込¥4,9481枚3日以内出荷材質メラミン化粧板質量(kg)4.3色ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×20組立方法無し(完成品)
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段両開き書庫 H1050 ホワイト
カグクロ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具質量(kg)30.7色ホワイト高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装タイプ上下兼用種類両開き奥行(mm)400間口(mm)800耐荷重(kg/段)40機能ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可組立方法有り(組立式)棚段数(段)3鍵シリンダー錠
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールランティー(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段オープン書庫 H1050 ホワイト
カグクロ¥14,980税込¥16,4781台欠品中付属品棚板2枚付、連結用金具仕様上下兼用材質本体:スチール粉体塗装質量(kg)23色ホワイト高さ(mm)1050種類オープン奥行(mm)400間口(mm)800耐荷重(kg/段)40(棚板1枚につき)棚段数3機能16mmピッチ48段階高さ調整可組立方法有り(組立式)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段引違い書庫 H1050 ホワイト
カグクロ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具仕様シリンダー錠材質本体:スチール粉体塗装質量(kg)29.5色ホワイトタイプ上下兼用耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050機能16mmピッチ48段階高さ調整可組立方法有り(組立式)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段両開き書庫 H750 ホワイト
カグクロ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷付属品鍵2本付、棚板1枚付、連結用金具仕様シリンダー錠材質本体:スチール粉体塗装質量(kg)23.4色ホワイトタイプ上下兼用耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750機能ラッチ機構、16mmピッチ24段階高さ調整可組立方法有り(組立式)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段オープン書庫ベースセット ホワイト(W800×D400×H1100)
カグクロ¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷付属品棚板2枚付、連結用金具仕様下置き専用 / ベース付き材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装質量(kg)25.7色ホワイト高さ(mm)1100種類オープン奥行(mm)400間口(mm)800耐荷重(kg/段)40棚段数3機能16mmピッチ48段階高さ調整可組立方法有り(組立式)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段両開き書庫ベースセット ホワイト(W800×D400×H1100)
カグクロ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具仕様ベース付、組立式材質本体:スチール粉体塗装/ベース:スチール粉体塗装質量(kg)33.4色ホワイト高さ(mm)1100種類両開き奥行(mm)400間口(mm)800機能ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可棚板耐荷重(kg)40設置方法下置き専用棚段数(段)3鍵シリンダー錠
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段引違い書庫ベースセット ホワイト(W800×D400×H1100)
カグクロ¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具仕様シリンダー錠式 / 下置き専用 / ベース付き材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装質量(kg)32.2色ホワイト耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1100機能16mmピッチ48段階高さ調整可組立方法有り(組立式)
ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSTR 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:3NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPTRoHS指令(10物質対応)対応
卓上型吸音集中ブーススタンド(ルーフ付き)
ドリックス(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷従来の飛沫ガード/集中ブーススタンドにルーフ(屋根)を付けました。 より一層の吸音効果と個室感覚で仕事もペースアップします。 ルーフ(屋根)も一体型なので、ワンタッチで組み立てできます。 また、除菌スプレーでシュッするだけで拭き取り不要です。色グレー
アルテグラ ST-R8025 デュアルコントロールレバー(ショート) 右レバーのみ 11段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ対応 (ショートリーチタイプ)
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷アルテグラ デュアルコントロールレバー ST-R8025 左レバーのみ 2段 ハイドローリック 小さなレバーサイズと新しいポジション設計 小さい手のサイクリスト専用のレバーの輪郭 内装シフティングユニットの設計を見直し 手の小さなライダーでも操作しやすい新形状 素早く直感的なリア変速操作 ULTEGRA R8000と同等の軽いシフティング操作
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段両開き×3段両開き ホワイト(W800×D400×H1850)
カグクロ¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷付属品鍵各2本付、棚板3枚付、連結用金具仕様シリンダー錠式 / 上段:2段両開き書庫 / 下段:3段両開き書庫 / ベース付き材質スチール粉体塗装質量(kg)56.8色ホワイト高さ(mm)1850種類両開き奥行(mm)400間口(mm)800棚段数2・3機能ラッチ機構 / 上段:16mmピッチ24段階高さ調整可 / 下段:16mmピッチ48段階高さ調整可棚板耐荷重(kg)40組立方法有り(組立式)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) ダイヤル錠式4人用PL ホワイト
カグクロ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷付属品棚板4枚付、連結用金具仕様ダイヤル錠式材質本体:スチール粉体塗装質量(kg)38.6色ホワイトタイプ下置き専用耐荷重(kg)5(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050機能上段20mmピッチ3段高さ調整可、下段にも取付可組立方法有り(組立式)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段オープン×3段オープン ホワイト(W800×D400×H1850)
カグクロ¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷付属品棚板3枚付、連結用金具仕様上段:2段オープン書庫 / 下段:3段オープン書庫 / ベース付き材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装質量(kg)43.4色ホワイト耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1850機能上段:16mmピッチ24段階高さ調整可 / 下段:16mmピッチ48段階高さ調整可組立方法有り(組立式)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段オープン×3段引違い ホワイト(W800×D400×H1850)
カグクロ¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷付属品鍵2本付、棚板3枚付、連結用金具仕様ベース付き材質本体:スチール粉体塗装/ベース:スチール粉体塗装質量(kg)49.9色ホワイト高さ(mm)1850種類オープン×引違い奥行(mm)400間口(mm)800棚段数上段:2段/下段:3段機能上段:16mmピッチ24段階高さ調整可/下段:16mmピッチ48段階高さ調整可棚板耐荷重(kg)40組立方法有り(組立式)鍵シリンダー
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段オープン×3段オープン ホワイト(W800×D400×H2150)
カグクロ¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷付属品棚板4枚付、連結用金具仕様上段:3段オープン書庫 / 下段:3段オープン書庫 / ベース付き材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装質量(kg)48.7色ホワイト耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×2150機能16mmピッチ48段階高さ調整可組立方法有り(組立式)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) ダイヤル錠式4人用PL・ベースセットホワイト(W800×D400×H1100)
カグクロ¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷付属品棚板4枚付、連結用金具仕様ダイヤル錠式 / 下置き専用 / ベース付き材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装質量(kg)41.3色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1100機能上段:20mmピッチ3段高さ調整可、下段にも取付可組立方法有り(組立式)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段引違い×3段引違い ホワイト(W800×D400×H1850)
カグクロ¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷付属品鍵各2本付、棚板3枚付、連結用金具仕様シリンダー錠式 / 上段:2段引違い書庫 / 下段:3段引違い書庫 / ベース付き材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装質量(kg)54.7色ホワイト耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1850機能上段:16mmピッチ24段階高さ調整可 / 下段:16mmピッチ48段階高さ調整可組立方法有り(組立式)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段オープン×3段引違い ホワイト(W800×D400×H2150)
カグクロ¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷付属品鍵2本付、棚板4枚付、連結用金具仕様シリンダー錠式 / 上段:3段オープン書庫 / 下段:3段引違い書庫 / ベース付き材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装質量(kg)55.2色ホワイト耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×2150機能16mmピッチ48段階高さ調整可組立方法有り(組立式)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段両開き×3段両開き ホワイト(W800×D400×H2150)
カグクロ¥45,980税込¥50,5781セット3日以内出荷付属品鍵各2本付、棚板4枚付、連結用金具仕様シリンダー錠式/ベース付き材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装質量(kg)64.1色ホワイト高さ(mm)2150種類上段:両開き書庫、下段:両開き書庫奥行(mm)400間口(mm)800棚段数上段:3段、下段:3段機能ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可棚板耐荷重(kg)40(1枚につき)組立方法有り(組立式)