カテゴリ
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- 建築金物(2)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト




ヘルメット
谷沢製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷頭にフィットする深いかぶり心地と、デザインが人気。前ひさし型でも広い視野を確保するフラットなバイザー。雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い、溝付構造。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用(使用7000V以下)仕様保護帽材質ABS樹脂質量(g)365内装ハンモック/樹脂成型ヘッドバンド/樹脂成型衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり名入れ可



ヘルメット
谷沢製作所¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷頭にフィットする深いかぶり心地と、デザインが人気。前ひさし型でも広い視野を確保するフラットなバイザー。雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い、溝付構造。保護帽を被ったまま片手で簡単にジャストフィットの「EPA」を標準装備。作業中の保護帽のぐらつきを抑えます。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用(使用7000V以下)仕様保護帽EPA(エパ)ヘッドバンド標準装備材質ABS樹脂質量(g)405衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
RG アップスプリング
RG(レーシングギア)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から翌々日出荷車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
NCヘッドセット 本体
谷沢製作所¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ST7HED-16STA/ETA用ヘッドセット本体です。交換用のヘッドセット本体(PH167)ウインドスクリーン(PH169)が装着済みです。
RG ダウンサス ポルテ NCP141 2WD
RG(レーシングギア)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式NCP141備考2WD 1.5L適合車種スペイド/ポルテ年式12/7~20/12エンジン型式1NZ-FE,2NR-FKEフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
D.A.D スクラッチプロテクション
D.A.D(GARSON)¥2,498税込¥2,7481セット(2枚)4日以内出荷サイドシルをクールにドレスアップ!傷つきを防止!。乗降時に傷が付きやすいサイドシルをガード。取付車種を選ばず、 あらゆる車種に装着可能。エッジ部分にフィットしやすく、取付が簡単用途プロテクションフィルムテープ寸法(mm)約250×37
フリーRレール 丸棒用自在ソケット
BAUHAUS(マツ六)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷上下46°までの角度調整可能な手摺棒を自在につなぐ用途屋外に使用するソケット商品になります。付属品手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 3本、防水パッキン 1個、六角棒スパナ(呼び5)1本材質アルミ合金寸法(mm)高さ101×厚さ44全長(mm)60色ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:34
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら