ヘルメット

ヘルメット - 谷沢製作所

頭にフィットする深いかぶり心地と、デザインが人気
前ひさし型でも広い視野を確保するフラットなバイザー
雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い、溝付構造
保護帽を被ったまま片手で簡単にジャストフィットの「EPA」を標準装備。作業中の保護帽のぐらつきを抑えます。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

仕様
保護帽
EPA(エパ)ヘッドバンド標準装備
用途
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用(使用7000V以下)
材質
ABS樹脂
質量(g)
405
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
内装
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08459211ST#0169L-FZ白ハンモック:合繊テープ
ヘッドバンド:樹脂成型
L(64cm)
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
07078032ST#0169-FZ白ハンモック/合繊テープ
ヘッドバンド/樹脂成型
-
¥4,000
取扱い終了
07078041ST#0169-FZ黄ハンモック/合繊テープ
ヘッドバンド/樹脂成型
-
¥4,000
取扱い終了
07078057ST#0169-FZ青ハンモック/合繊テープ
ヘッドバンド/樹脂成型
-
¥4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする