カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「st7p-2」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機

    スーパータイマ ST7Pシリーズ

    富士電機(9件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
    質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
  • タイマ 富士電機

    タイマ

    富士電機
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 富士電機機器制御  タイマ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 タイマ

    富士電機機器制御
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    5日以内出荷
  • 富士電機機器制御  タイマ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 タイマ

    富士電機機器制御
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    22日以内出荷
  • モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)

    モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P7

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥9,860~税込¥10,846~
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5035アズワン品番65-7571-25
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入 SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5034アズワン品番65-7568-76
  • PLCインターフェースユニット omron(オムロン)

    PLCインターフェースユニット

    omron(オムロン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    63日以内出荷