カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,781)
- ケーブル(789)
- 拡張インターフェース(114)
- 切替器/分配器/コンバーター(86)
- ドライブケース(13)
- 制御機器(25)
- 産業用PC本体(7)
- 家電(51)
- テレビ(26)
- オーディオ(25)
- オフィス家具(111)
- サーバーラック用オプション(75)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 電気材料(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 学童・教育用品(4)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- カー用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
エコロジープロダクト
「startech」の検索結果

RS-232C ストレートケーブル 1m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)
StarTech.com¥759税込¥8351個当日出荷1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ色ブラック高さ(mm)15質量(g)81ケーブル長(m)1コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス-DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレート動作温度(℃)20~45コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]ケーブルサイズ(AWG)28(米国ワイヤゲージ規格)コネクタタイプオス-メス変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター
StarTech.com(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続色ブラック高さ(mm)15質量(g)90ポート数1出力D-sub 9ピン、RS-232Cケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力USB保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)30結線方式クロス動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス伝送速度(Kbps)921.6
USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック色ブラック高さ(mm)12質量(g)25電源USB電源ケーブル長(m)0.19対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~50チップセットMCT-T5-302オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)6.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
RS-232C ストレートケーブル 2m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)
StarTech.com¥869税込¥9561個当日出荷1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ色ブラック高さ(mm)15質量(g)114ケーブル長(m)2コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス-DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]コネクタタイプオス-メス変換タイプメス - オス
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供色ブラック仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1000高さ(mm)10質量(g)34ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラック高さ(mm)8質量(g)112ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB3.0
ビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器
StarTech.com(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示付属品USBケーブルセット内容1 - HDMIスプリッタ、1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア、1 - USB電源ケーブル、1 - 取扱説明書幅(mm)50色ブラック質量(g)78規格HDMI1.4(業界標準)ポート数2消費電力(W)10出力【AV】HDMI電源付属ACアダプタ、プラグタイプ:N長さ(cm)62出力電流(A)2入力【AV】HDMI仕様・用途【ワイド画面サポート】あり最大解像度4K@30Hz高さ(cm)1.8入力電流(A)0.5電源供給方式ACアダプタ、USBケーブル給電コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)対応解像度3840×2160 (4K)、2560×1600、1920×1200、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)MTBF(時間)84.95入力ポート数1オーディオあり
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ/ラッチつきDPコネクタ
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブルセット内容DisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)265色ブラック高さ(mm)14質量(g)32規格DisplayPort 1.2出力【AV】HDMI湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~40オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)21コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続色ブラック高さ(mm)10.9質量(g)40ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)23.4動作温度(℃)0~70USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)460コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス
StarTech.com¥589税込¥6481個当日出荷USB A-B 高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換色ブラック質量(g)76.5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
StarTech.com プライバシースクリーン 13インチ あり
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個欠品中StarTech.comノートパソコンプライバシースクリーンプロテクタは、ユニバーサル設計で、16:9アスペクト比の13.3インチノートパソコンと互換性があります。視覚的なひさしの落下を防止します。このプライバシーフィルタは、機密データを不要な人の目から保護するための便利でコスト効果の高いソリューションです。プライバシーシールドは、ノートパソコンの画面を側面から暗くしながら、+/-30 °のクリアな視野角を提供し、全体の可視面積は60 °です。リバーシブルフィルタ。このプライバシースクリーンプロテクタはリバーショナブルで、光沢にさらされやすい環境に対応するガラス防止マットサイドと、色の振動を維持するための高輝度サイドを備えています。仕様●タッチスクリーンに対応:あり●フィルタタイプ:プライバシー●検出タイプ:ラップトップ色透明画面サイズ13インチ
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続色グレー長さ(mm)915質量(g)75ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85結線方式ストレート動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)91.5USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)230.4コネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
RS-232C ストレートケーブル 0.5m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)
StarTech.com¥759税込¥8351個当日出荷1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ用途RS232シリアル接続を50cm延長色ブラック高さ(mm)15質量(g)66コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレートケーブル長(cm)50コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]コネクタタイプオス-メス変換タイプメス - オス
USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個当日出荷対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)315色ブラック高さ(mm)15質量(g)56ポート数2対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75メモリー64MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)66アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)25伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしていますUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
USB 2.0ケーブル/アクティブタイプ/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード
StarTech.com¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷1 x USB「A」オスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。外付け電源が不要なUSBバスパワー。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラックコネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス-オス
StarTech.com D-Subコネクタ 9ピンD-Sub DB92422
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個当日出荷StarTech.comのこのアダプタを使用して、RS422 (推奨標準)又はRS485シリアルコネクタを端子台コネクタに簡単に変換できます。バーコードスキャナ、シリアルプリンタ、プロセス制御機器などの製造機械の制御や診断機能に最適です。-40 ℃から+85℃までの幅広い動作温度範囲により、厳しい環境条件に適しています。確実な接続、このアダプタはねじタイプの産業用配線規格に適合するため、振動が可能な過酷な動作条件下でも電気接続をしっかりと保持します。頑丈で耐摩耗性。倉庫などの過酷な環境に適したこのアダプタを選択してください。拡張接続及び産業配線用途に適しています。仕様●ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:9ピンD-Sub●タイプへ変換:端子台
DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ディスプレイポート - HDMI 変換コード/DP - HDMI パッシブケーブル/ラッチつきDPコネクタ
StarTech.com(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間色ブラックポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格HDMI 1.4オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプオス-オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続色ブラック質量(g)36ケーブル長(m)0.203湿度(%RH)0~70コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-5~+70ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状HDMI[19ピン]メス形状DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
StarTech.com 電源ケーブル, LP4POWEXT12
StarTech.com¥999税込¥1,0991個翌々日出荷StarTech.comエクステンションケーブルは、オスとメスの2つの4ピンLP4電源コネクタを備えています。ケーブル長は12インチで、LP4電源接続を拡張し、ハードドライブ、DVD ROMドライブなどのデバイスを位置決め、必要に応じてシステムケース内にカードを追加できます。色【外被】黒RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)12ケーブルタイプ引張
DisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタ
StarTech.com¥789~税込¥868~1個当日出荷DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能。互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど。チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック。簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続。既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適色ブラック湿度(%RH)20~80コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)0~70準拠規格HDCP 1.4プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080pアダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
7.6m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス)
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷0用途マウスケーブルの延長。EGAモニタケーブルを延長色グレー高さ(mm)15質量(g)316ケーブル長(m)7.6コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)33.3結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
RJ45-DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45 オス - D-Sub 9ピン メス シスコルータ用ケーブル
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1x RJ-45オスコネクタ。1x DB-9メスコネクタ。Cisco機器互換用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行色ブルー高さ(mm)16質量(g)87ケーブル長(m)1.9コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス製品幅(mm)33.4変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
D-Sub9ピンコネクター/オス・オス/RS232Cシリアルポート 中継 アダプター/小型 DB9 ジェンダーチェンジャー
StarTech.com¥949税込¥1,0441個当日出荷RS232Cシリアルポートのジェンダーチェンジャー。2つのRS232Cシリアルコネクターを備え、9ピンメスポートを9ピンオスポートに変換する費用対効果の高いソリューション長さ(mm)18幅(mm)31色ブラック高さ(mm)13質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x DB9(D-Sub、9ピン)コネクタB1x DB9(D-Sub、9ピン)
USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電色ブラック質量(g)27ケーブル長(m)0.914コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド2重シールドケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプM)コネクタ2USB Type-A
2m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス
StarTech.com¥989税込¥1,0881個当日出荷最大480MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応 USB 1.1との下位互換性 高品質USB「A」タイプ オスコネクタ用途USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続。コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続。磨耗または紛失したUSBケーブルの代用品となる高品質USB 2.0 A - A(オス/オス)2mケーブル材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状SB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス
5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB A-B高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換色ブラック質量(g)162.9ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
StarTech.com USBケーブル, USB A → USB B, 20m, USB 2.0
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個当日出荷長さ = 20m。コネクタ1 = USB A。コネクタ 2 = USB B。USBケーブルの種類 = USB-A - USB-Bケーブル。USBバージョン = USB 2.0。コネクタ1 オス/メス = オス。コネクタ2 オス/メス = オス。外被色 = 黒。データ転送速度 = 480Mbps。代表規格 = CE, REACH, RoHS色【外被】黒長さ(m)20規格CE, REACH, RoHSケーブルUSB-A - USB-Bケーブルコネクタ(1)USB A、オス/メス:オス、(2)USB B、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0
StarTech.com USBケーブル, 5ピンIDC → 5ピンIDC
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷基板に接続するための安定したソリューションをお探しですか? StarTech.comのこの電線対基板IDCケーブルを使用してください。5ピンUSBヘッダコネクタにより、マザーボードにカードリーダーやフロントパネルハブなどのさまざまなデバイスをリンクすることができます。USB及びIDC用途に便利なため、汎用性の高い製品が得られます。また、基板のポートから外部でケーブルを駆動する混乱を軽減するため、セットアップを整理します。標準ピンアウト標準的なUSB 2.0ピンアウト及びコード付きワイヤにより、使いやすく、必要に応じて再配線が可能です。組み立て済みコネクタはすでに取り付けられているため、基板に取り付けるのに便利です。? 過酷な環境での使用に適した動作温度範囲: -20 → +60 ℃。? 最大24 AWGのワイヤに適しており、最大0.25 mm2の導体との併用に適しています。色【外被】黒コネクタ(1・2):5ピンIDC、オス/メス:メスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ネットワーク テスター ケーブルテスタ
StarTech.com¥26,980税込¥29,6781個当日出荷StarTech.comのプロ仕様の多機能ケーブルテスターは、RJ45、RJ11、USB、BNCケーブルをテストする簡単な方法を提供し、時間と手間を省きます。認証、レポート、互換性を備えたこのテスターは、ネットワーク診断のための信頼できるツールです。仕様モデル番号(P):レモテストタイプ(機器)ケーブルテスタ電源バッテリRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC、RJ11、RJ45、USB
StarTech.com KVMケーブル SVECON6
StarTech.com¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷StarTech.com 3 in 1 PS/2 KVMケーブルは、StarView又はサーバーリモートコントロールKVMスイッチとの併用向けに特別に設計されており、必要なPS/2周辺機器接続とVGA接続を単一のケーブルに統合し、タングルを軽減しながら優れた性能を維持します。色【外被】黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1(1)VGA、オス/メス:オス、(2)オス/メス:オス
StarTech.com SATAケーブル 6インチ
StarTech.com¥769税込¥8461個7日以内出荷StarTech.com SATA-LP4電源ケーブルは、コンピュータ電源のSATA電源コネクタを使用してIDEドライブに電源を供給できます。このアダプタは、2つの追加のLP4電源コネクタを備えているため、コンピュータ電源に同じシングル接続を使用して、CD、DVD ROM、HDDなどの2つの追加のLP4接続ドライブを接続できる汎用性があります。コネクタ(1)SATA 電源、オス/メス:オス、(2)LP4、オス/メス:メスコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6
StarTech.com SATAケーブル 6インチ
StarTech.com¥899税込¥9891個7日以内出荷StarTech.com LP4-90度SATA電源アダプタは、1つの4ピンLP4オスコネクタと1つの左角90度SATA電源コネクタメスを備えているため、従来のLP4接続からシリアルATAハードドライブに電源を供給でき、SATAハードドライブとの互換性のためにコンピュータ電源をアップグレードする必要がなくなります。コネクタ(1)LP4、オス/メス:オス、(2)SATA 電源、オス/メス:メスコンタクト数コネクタ1:4、コネクタ2:15RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6
1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック
StarTech.com¥639税込¥7031個当日出荷高品質シールドによりEMI干渉を防止 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途PC - PCファイル転送に使用可能。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続色ブラック高さ(mm)15質量(g)82ケーブル長(m)1コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式クロスコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200
StarTech.com¥2,598税込¥2,8581個当日出荷PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保。ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用セット内容1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス)色ブラック高さ(mm)17質量(g)43ケーブル長(m)0.254湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル製品幅(mm)42アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能なしケーブル長(cm)15.2コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]対応解像度1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p)ビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-I[29ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック
StarTech.com¥899税込¥9891個当日出荷1x DB9メスコネクタ 1x DB9オスコネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途パソコン間のファイル転送に使用。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続色ブラック高さ(mm)15質量(g)113.5ケーブル長(m)2コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)34結線方式クロスコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
StarTech.com ビデオスプリッタ 1 3
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷StarTech.com USB-C - DisplayPort MSTハブは、DisplayPort代替モード(DP Alt モード)対応のUSB-C対応ホストデバイスを使用して、3台のDisplayPortモニターに接続できます。マルチタスクが簡単になります。macOSとの互換性なし仕様●ビデオ接続タイプ:DisplayPort●ビデオ入力数:1●検出タイプ:Splitterポート数3電源USBRoHS指令(10物質対応)対応ビデオ出力数3
2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック
StarTech.com¥829税込¥9121個当日出荷高品質シールドによりEMI干渉を防止 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途PC - PCファイル転送に使用可能。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続色ブラック高さ(mm)15質量(g)114ケーブル長(m)2コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式クロスコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - メス
StarTech.com SATAアダプタ, Mini-SASアダプタ
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷StarTech.comのこのSATAアダプタを選択して、DASデバイスのデジタルストレージスペースを拡張してください。コントローラカードの内部SFF-8643ポートを2つの外部SFF-8644ポートに変換することができます。つまり、SASドライブ又はSATAドライブに接続し、既存のセットアップの機能を強化できます。このユニットは、12 Gbps SASドライブと互換性があるため、高速転送速度を実現し、最大限の生産性を実現します。タイプMini-SASアダプタ寸法(cm)7.4×12×2.2RoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49色グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
...