カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,755)
  • 農業機械(2,613)
  • バイク純正部品(978)
  • 保管用品(620)
  • パソコン/周辺機器(490)
  • 自動車純正部品(428)
  • 物流用品(391)
  • トラック純正部品(388)
  • 制御機器(368)
  • 船舶用品・漁業資材(308)
  • メカニカル部品(119)
  • 測定用品(96)
  • 学童・教育用品(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 切削工具(88)
  • バイク部品(78)
  • オフィス家具(74)
  • 電気材料(66)
  • 家電(66)
  • 科学研究・開発用品(63)
  • 作業服(58)
  • 作業工具(54)
  • 医療(45)
  • 機構部品(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 安全用品(29)
  • 安全保護具(27)
  • 厨房用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 事務用品(23)
  • カー用品(19)
  • 防災用品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 自転車部品(14)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 研磨材(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電動工具(9)
  • 介護用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 農具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 住設機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 完成車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「stc」の検索結果

10,725件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(40件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • グリーンレーザーポインター スタンダードペンタイプ STC

    グリーンレーザーポインター スタンダードペンタイプ

    STC(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
    用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。質量(g)約80(電池含む)タイプペンタイプ使用温度(℃)15~35直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155電池寿命(時間)約4使用電池単4アルカリ乾電池×2本到達距離(m)200レーザー出力最大1mWビーム径3m先でΦ4~6mmレーザー波長(nm)532使用場所屋内・屋外レーザー光色緑色
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(25件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 小型レーザー光源 STC

    小型レーザー光源

    STC
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 青色レーザーポインター シリウス STC

    青色レーザーポインター シリウス

    STC
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。 入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。 国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
    用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。使用レーザー可視光青色半導体レーザー材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS質量(g)約63(電池含む)使用温度(℃)10~40直径×長さL(Φmm×mm)13×147電池寿命(時間)約4(連続使用)使用電池単4アルカリ乾電池×2本到達距離(m)約100(夜間使用時)レーザー出力最大1mW(クラス2)ビーム径3m先でΦ5mmレーザー波長(nm)450(青色光)使用場所屋内アズワン品番2-9366-03レーザー青色光
  • グリーンレーザーポインター「形状切替4in1」 STC

    グリーンレーザーポインター「形状切替4in1」

    STC(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    1本で「ポイント」「サークル」「ライン」「アロー(矢印)」の4つの照射パターンを簡単に切り替え可能 赤色レーザーの約6倍明るい「グリーンレーザー」 温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの「515nmダイレクトグリーンレーザー」仕様 消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品 安心の日本製、「Made in Japan」 安定的なレーザー出力 使用温度帯域が広い
    用途会議等で効果的なプレゼン発表に付属品単4形アルカリ乾電池2本、取扱説明書全長(mm)151.5直径(Φmm)13.2材質(本体)真鍮質量(g)50(電池含まず)タイプペンタイプ最大出力1mW(クラス2)波長(nm)515電池寿命(連続時間)約2(約25℃環境、アルカリ電池使用時)使用環境温度(℃)0~50使用場所屋内材質(ボタン)アルミ加工品レーザー光色レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
  • タイルカーペット STCシリーズ 大島屋

    タイルカーペット STCシリーズ

    大島屋
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。遊び毛防止加工を施しております。防炎適合品です。落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
    用途事務所や休憩所、店舗の床材に。材質表地:ポリプロピレン100%、裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)6質量(kg)1.2寸法(cm)50×50機能制電/防炎
  • 汎用キャスター STCシリーズ ナンシン

    汎用キャスター STCシリーズ

    ナンシン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取付プレート式自在
  • グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute” STC

    グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute”

    STC
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    単 4 形アルカリ乾電池 1本で連続約8時間使用可能。全長116mmのコンパクトタイプ。アルミ製本体、重量わずか28gの超軽量タイプ(電池含まず)。温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの515nmダイレクトグリーンレーザー仕様。レーザー径 ポイント約直径 5mm( 距離3m時)。消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品・安心の日本製、「Made in Japan」
    全長(mm)116質量(g)28(電池含まず)レーザー光色グリーン
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm)

    STC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・出力調整可能です。 (10~101%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=2KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • レーザー光源 緑色 DSGシリーズ STC

    レーザー光源 緑色 DSGシリーズ

    STC
    58,400税込64,240
    1個
    当日出荷
    視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
    質量(g)約50タイプDCジャック端子+ACアダプター精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下寸法(Φ×mm)Φ16×71.5波長(nm)515ビーム径約Φ1.0mm(距離1m時)アズワン品番2-9332-21光出力(mW)最大5.0
  • レーザーポインター STC

    レーザーポインター

    STC
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    レーザー波長は635nmで、明るくて見えやすいです。
    タイプペンタイプ種別UC-R1アズワン品番3-6275-01
  • スタンダードドリル STC ティーシーティー・ジャパン

    スタンダードドリル STC

    ティーシーティー・ジャパン(5件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷
    STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット溝長(mm)12全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • SU-STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    SU-STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
    種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • グリーンレーザーポインター STC

    グリーンレーザーポインター

    STC
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷
    レーザーグリーン出力最大1mW(クラス2)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)波長(nm)532(グリーン)到達距離(m)約200(夜間使用時、形状照射ラインポイント(直径約10mm(at10m))
  • STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ナンシン
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC型コンテナ用仕切板 セキスイ

    STC型コンテナ用仕切板

    セキスイ
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    ブルー材質ポリプロピレン(PP)適合コンテナSTC-2
  • レーザーポインター STC

    レーザーポインター

    STC
    10,900税込11,990
    1個
    翌々日出荷
    レーザー波長は635nmで、明るくて見えやすいです。付属のUSB受信器をPCにつなぐと、Microsoft(R)PowerPoint(R)の遠隔操作(ページ移動・ブラックアウト・スライドショー開始)ができます。
    タイプペンタイプ機能パワーポイント対応種別UC-P2(パワーポイント対応)アズワン品番3-6275-02
  • サーモキャップ STC JAPPY

    サーモキャップ STC

    JAPPY
    7,998税込8,798
    1袋(10本)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 積水STC型コンテナ青 セキスイ

    積水STC型コンテナ青

    セキスイ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    小物部品等の保管に最適です。
    トラスコ品番501-3488質量(g)670有効内寸(mm)369×248×62フタなし適合カード差しカードラックTC-1アズワン品番1-9536-01外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目
  • 千鳥刃Tスロットカッター STC FKD(フクダ精工)

    千鳥刃Tスロットカッター STC

    FKD(フクダ精工)
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角を持ち、切削性に優れています。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
    材質SKH56刃幅公差(mm)0~+0.1
  • SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン

    SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)

    ナンシン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 端子台カバー STCシリーズ タカチ電機工業

    端子台カバー STCシリーズ

    タカチ電機工業
    179税込197
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシン

    SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付

    ナンシン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm) STC

    半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)

    STC
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=8KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 千鳥刃Tスロットカッター STC 大洋ツール

    千鳥刃Tスロットカッター STC

    大洋ツール
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 長ライン(600mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 長ライン(600mm)

    STC
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約600mm)・出力調整可能です。 (10~103%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=4KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm)

    STC
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=29KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm)

    STC
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=19KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm)

    STC
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=16KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm) STC

    半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm)

    STC
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=10KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm) STC

    半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm)

    STC
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=7KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)

    STC
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=38KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm)

    STC
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=45KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 短ライン(120mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 短ライン(120mm)

    STC
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~104%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=5KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプD 短ライン(120mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプD 短ライン(120mm)

    STC
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~100%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=1KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
関連キーワード
...