カテゴリ

  • 物流用品(65)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 作業工具(14)
  • 保管用品(11)
  • 自動車純正部品(7)
  • 事務用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「stc」の検索結果

関連キーワード
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルカーペット STCシリーズ 大島屋タイルカーペット STCシリーズ大島屋(1件のレビュー)
589税込648
1枚
翌々日出荷
制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。遊び毛防止加工を施しております。防炎適合品です。落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
用途事務所や休憩所、店舗の床材に。トラスコ品番658-6136材質【表地】ポリプロピレン100%【裏面】PVC長さ(mm)50幅(mm)50厚さ(mm)6アイボリー
はしご兼用脚立 RYR-a型 長谷川工業はしご兼用脚立 RYR-a型長谷川工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
特徴しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。最大使用質量(kg)100
イットン台車 長谷川工業イットン台車長谷川工業(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途資材などの運搬作業
AQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTAQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質TPUクリア質量(g)30(本体)/75(パッケージ込)タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×169×11(本体)、100×200×20(パッケージ込)対応機種AQUOS wish4 SH-52E/A402SH/SH-M27
LQ1/LQ2用はしご滑り止め用端具 長谷川工業LQ1/LQ2用はしご滑り止め用端具長谷川工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LQ1・LQ2タイプ左右共通
Type-C - Lightning変換アダプタ エスエスエーサービスType-C - Lightning変換アダプタエスエスエーサービス(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。 本体に取り付けた際に邪魔になりません。 充電/転送に対応します。
グレー端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
軽量サンダル BESTCLOG SAFETY J軽量サンダル BESTCLOGSAFETY J(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
翌々日出荷
クッション性に優れた中敷により、快適な履き心地を実現します。 脱ぎ履きし易いスリッポン仕様です。 防水性能、耐滑性能があります。 非常に軽量です。
材質アッパー:EVA樹脂、靴底:EVA樹脂、ゴム規格EN ISO 20345規格、CE認定靴タイプサンダル
デザイン踏台lucano(ルカーノ) 長谷川工業デザイン踏台lucano(ルカーノ)長谷川工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から3日以内出荷
全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。ワンタッチバーにより片手で収納することができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞材質アルミ合金
アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業アルミ製踏台L-80型(上枠付)長谷川工業(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌日出荷
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)130材質アルミ合金収納寸法・奥行(mm)140天板寸法・幅(mm)250天板寸法・奥行(mm)270
HDMI切替器 サンワサプライHDMI切替器サンワサプライ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応HDR入力信号5V(DDC)最大消費電力(W)約0.75インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1最大解像度4K/60Hz保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS回路数3×1対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存しますデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI Ver2.0b切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
パーキングモードケーブル FIRSTCOMパーキングモードケーブルFIRSTCOM(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
駐車時の録画をタイムラプスで行います。録画の保存は、常時録画と同様にSDカード容量の約70%の保存領域内で録画繰り返し時間ごとにファイルを作成し、連続撮影をします。
2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 FIRSTCOM2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22FIRSTCOM(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(4.38MB)フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
成端作業が早くて簡単!貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!一般的なモジュラープラグも圧着できる!一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできるケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付MJ-6A-808TC:CAT 6AMJHA-808STC:CAT 6 シールド付MJHA-808TC:CAT 6MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110材質特殊鋼、PVCタイプ1個口
高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー FIRSTCOM高耐久/高性能 特定小電力トランシーバーFIRSTCOM(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
高耐久/高性能!特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品で免許や資格など不要です。 防水等級IP65相当・中継機対応です。 充電器や充電池付きのコストパフォーマンスに優れたモデルです。 通話エリアを拡大して使える中継装置対応。 雨の日や高湿度の場所でも運用可能なIP65相当の防塵、防水構造。 メインチャンネルとサブチャンネルの2チャンネルで待受けできるデュアルワッチ機能。 6種類の秘話コードを選択することができるセレクタブルスクランブラー機能。
防塵防水性能IP65相当電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池またはNi-MH電池)周波数範囲相互通話モード(単信送信):422.050~422.300MHz、中継通話モード(半複信)送信:440.0250~440.3625MHz、受信:421.5750~421.9125MHz電波形式F3E / F2D送信出力10mW/1mW受信感度マイナス8dB μ V以下(12dB SINAD)低周波出力40mW 以上 (@ 8Ω 10% 歪)使用時間約28時間動作温度範囲(℃)-10~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×27×91.8※突起物を除く質量(g)約76セット内容本体×1、充電池×1、ACアダプタ×1、充電器スタンド×1、USB充電ケーブル×1、ベルトクリップ×1、ネックストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1種類特定小電力
グリーンレーザーポインター「形状切替4in1」 STCグリーンレーザーポインター「形状切替4in1」STC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
1本で「ポイント」「サークル」「ライン」「アロー(矢印)」の4つの照射パターンを簡単に切り替え可能 赤色レーザーの約6倍明るい「グリーンレーザー」 温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの「515nmダイレクトグリーンレーザー」仕様 消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品 安心の日本製、「Made in Japan」 安定的なレーザー出力 使用温度帯域が広い
用途会議等で効果的なプレゼン発表に付属品単4形アルカリ乾電池2本、取扱説明書全長(mm)151.5直径(Φmm)13.2材質(本体)真鍮質量(g)50(電池含まず)タイプペンタイプ最大出力1mW(クラス2)波長(nm)515電池寿命(連続時間)約2(約25℃環境、アルカリ電池使用時)使用環境温度(℃)0~50使用場所屋内材質(ボタン)アルミ加工品レーザー光色レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
三脚脚立 グリーンステップ 長谷川工業三脚脚立 グリーンステップ長谷川工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
軽量!スタンダードタイプ 昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。 後ろ支柱の強度がアップしました。 後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ加工溶接最大使用荷重(kg)100各種認証SGマーク
折りたたみ作業台 WD 長谷川工業折りたたみ作業台 WD長谷川工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
正面昇降型の天板幅広軽量タイプ 天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。 天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質アルミタイプ折りたたみ式天板寸法・幅(mm)470天板寸法・奥行(mm)300
USBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×3ポート HDMI×1ポート LANポート付 スリム シルバー エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×3ポート HDMI×1ポート LANポート付 スリム シルバーエレコム(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。 HDMIで映像出力しながらUSB機器や有線LANを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート、LANポート×1ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。
その他パッケージ内容(本体)シルバー質量(g)約50.5(ケーブル含む)外形寸法(mm)約114.5×22.8×16.8(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約0.18(コネクター含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズFIRSTCOM(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービスUSB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタエスエスエーサービス(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
GK-185 Stretch M-Gloves-LUCEII コミネGK-185 Stretch M-Gloves-LUCEIIコミネ(1件のレビュー)
1双
取扱い終了
操作性と快適性重視のプロテクションを待たない伸縮メッシュグローブ。 従来モデルの各パーツの素材や形状を改良し、耐久性と通気性を向上。 スマートフォン操作も可能。
脚立 伸縮式脚軽 長谷川工業脚立 伸縮式脚軽長谷川工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
翌日出荷
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)298
アルミ踏台(天板幅広) SEW 長谷川工業アルミ踏台(天板幅広) SEW長谷川工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
安定感抜群の天板幅広タイプ。 天板は隙間のない幅広設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品材質アルミ/アルマイト収納寸法・奥行(mm)240天板寸法・幅(mm)285天板寸法・奥行(mm)256
専用脚立 脚軽BLACK RZB 長谷川工業専用脚立 脚軽BLACK RZB長谷川工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
空間に調和するブラックカラー軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)298天板寸法(mm)326(有効幅252)×162
脚部伸縮足場台 DRSW 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSW長谷川工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
足場スペースがワイドで安心が違う!足元にゆとりのある幅広設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品材質アルミ、アルマイト処理材質/仕上アルミ/アルマイト天板寸法・幅(mm)420
専用脚立 脚軽 RZ 長谷川工業専用脚立 脚軽 RZ長谷川工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130材質アルミ、アルマイト処理踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)326(有効幅252)×162収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)326天板寸法・奥行(mm)162
足場台 DRX 長谷川工業足場台 DRX長谷川工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品材質アルミ、アルマイト処理材質/仕上アルミ/アルマイト天板寸法・幅(mm)300
上枠付踏台 SREW 長谷川工業上枠付踏台 SREW長谷川工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
安心の上枠付幅広タイプ。天板は隙間のない幅広設計。昇降を支える上枠付き。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70規格Sマーク、Aマーク材質アルミ/アルマイト収納寸法・奥行(mm)240天板寸法・幅(mm)285天板寸法・奥行(mm)256
脚部伸縮足場台 DRS 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRS長谷川工業(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
段差で使える脚部伸縮タイプ。 下部操作レバー。 段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
伸縮脚(mm)120(最大)最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品材質アルミ、アルマイト処理材質/仕上アルミ/アルマイトピッチ(mm)6各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会:適合天板寸法・幅(mm)300
底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付 センタン工業底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付センタン工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
付属品ステンレス製取付金具材質ステンレスステンレス質量(g)約1600容量(L)約22内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約445×285×前210/後195外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約460×305×前215/後200材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約415×230底部寸法(幅×奥行)(mm)約425×240
5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
5-port 10/100M mini Desktop Switch、5 10/100M RJ45 ports、Plastic case
材質プラスチック接続方式10/100Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×70×22最大消費電力(W)2.2 (220V/50Hz)商品タイプスイッチングハブ
8ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK8ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
8-port 10/100M mini Desktop Switch、8 10/100M RJ45 ports、Plastic case
材質プラスチックポート数8電源100-240VAC、50/60Hz、5.0VDC/0.6A(外部電源アダプター)接続方式10/100Mbps最大消費電力(W)2.2 (220V/50Hz)インターフェース10/100 Mbpsのポート、オートネゴシエーション、オートMDI/MDIX×8。商品タイプスイッチングハブ
8ポート ギガビットデスクトップ スイッチ TP-LINK8ポート ギガビットデスクトップ スイッチTP-LINK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
8-port Desktop Gigabit Switch、8 10/100/1000M RJ45 ports、plastic case
ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×25.5最大消費電力(W)4.63 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45端子× 8 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
職人作 ワンタッチベルト アークランドサカモト職人作 ワンタッチベルトアークランドサカモト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
大工・仮枠工事・造園作業他様々な作業時で使えます。着脱簡単なワンタッチバックルタイプです。バックルはスチール製(メス側)でハードな作業にも耐えます。強度があってしなやかなベルトです。
用途大工、仮枠工事、造園作業他にベルト寸法(mm)(約)48×1300バックルスチール製(メス側)ワンタッチバックル使用仕様着脱簡単なワンタッチバックルタイプ
デュアルバッテリ太陽光充電コントローラ Solar Technology Solar Technologyデュアルバッテリ太陽光充電コントローラ Solar TechnologySolar Technology(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
仕様●ソーラーパネルはすべて(5 W及び10 Wを除く)、バッテリが過充電されないようにするために電圧レギュレータを必要とします。 ソーラー技術デュアルバッテリ充電コントローラ. このコントローラはオフグリッドのソーラーシステム用です。2個のバッテリを同時に充電できる追加機能を備え、12 Vと24 Vのシステムの両方で機能します。 この充電プロセスは、バッテリの寿命を伸ばし、システムの性能を向上させるように最適化されています。 包括的な自己診断機能と電気保護機能により、取り付けの誤りやシステムエラーによるダメージを防止します。. 逆電流保護 ユニークなデュアルバッテリ充電機能 効果的なPWM充電で、バッテリの寿命を伸ばし、ソーラーシステムの性能を向上 12/24 V自動認識 過負荷保護 開回路保護 落雷サージ保護 最大10 Aの充電電流保護(RS ; 905-4532 905-4532 ) 最大20 Aの充電電流保護(RS ; 905-4536 905-4536 )質量(g)155寸法ターミナル:6mm2外形寸法(mm)135×70×35定格電力(W)(12Vパネル用)最大150、(24 Vパネル用)最大150定格電流(A)10取付穴(mm)3.8温度補償-30mV/oC/12V(25°参照)公称電圧(V)12/24消費電流(mA)≦6フロート13.8/27.2バッテリー電圧(V)6-36充電電圧(V)14.6/29.2動作温度(℃)-35~55RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)14.6/29.2電圧降下(V)≦0.26過電圧保護(V)16/32
安定器 長谷川工業安定器長谷川工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
樋を傷めず屋根上への安全昇降ができます 安定器はしご上部補助器具 雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種HA1.2/HE1.2.3/LA1.2.3/LK1/LX1.2/LT1.2.3/LH2.3/LN2質量(kg)0.8幅(cm)9長さ(cm)25奥行き(cm)5
CAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン カーシーカシマCAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロンカーシーカシマ(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1枚
4日以内出荷
高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するクリーンスタッフに向けたエプロン。 生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。ピッキングの作業にも適した、通常よりもやや長めの着丈を採用。 エプロンにありがちな動きにくさも脚さばきのよいスリットで解消しています。
機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、3段階アジャスト、大容量ポケット、撥水裏地、マルチテープ、スリット混率(%)ポリエステル100%シリーズBRIGHT TWILL STRETCH分類エプロン
カーボンブラシ TONE(トネ/旧:前田金属工業)カーボンブラシTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
上わく付き作業台 ジャンボステップ 長谷川工業上わく付き作業台 ジャンボステップ長谷川工業(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台ほか
翌日出荷
丈夫で広いステップは階段を昇降するような安定感。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途折りたたみ式作業台
折込鋸 水平器300ケース SK11折込鋸 水平器300ケースSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途折込鋸・水平器の収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×300×40