カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 機構部品(8)
  • タイヤ・足回り(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「stg-1」の検索結果

109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STGー01U専用 カプラント カスタム

    STGー01U専用 カプラント

    カスタム
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。トラスコ品番266-8861幅(mm)50容量(mL)45高さ(mm)120奥行(mm)35
  • ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多

    ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)

    大喜多(60件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
    用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジフィルター 環境テクノス

    カートリッジフィルター

    環境テクノス(12件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
    材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
  • タイヤゲージ(小径ダブルチャック) PROXMETER

    タイヤゲージ(小径ダブルチャック)

    PROXMETER(7件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
    用途乗用車・トラック・バス用付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)650タイプダブルタイヤ対応パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70測定範囲(kPa)50~1200ホース長さ(mm)350最小目盛(kPa)10
  • スタンドクリップ 日本紐釦貿易

    スタンドクリップ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチロール(プラスチック)寸法(幅W×高さH)(mm)13×15
  • ステンレスゼムクリップ ベロス

    ステンレスゼムクリップ

    ベロス
    ¥349税込¥384
    1個(30g)
    当日出荷
    錆び難く、変質や腐食等に強い! 台所や屋外でも使用できます。
    材質ステンレス寸法(mm)5216×73色シルバーサイズ大
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-16K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-16K~)

    CKD
    ¥1,861税込¥2,047
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)16
  • 消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    消防とび口 全長1800mm

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    翌日出荷
    頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
    用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
  • イレパネスタンダード 四ッ切 シルバー アルテ

    イレパネスタンダード 四ッ切 シルバー

    アルテ
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • タイヤゲージ(小径ストレートチャック) PROXMETER

    タイヤゲージ(小径ストレートチャック)

    PROXMETER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・バンのタイヤ空気圧が計れるストレートチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ストレートチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
    用途乗用車・バン用付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)660タイプ自動車用測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)5
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • タイヤゲージ(バイク用L型チャック) PROXMETER

    タイヤゲージ(バイク用L型チャック)

    PROXMETER(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 二輪のタイヤ空気圧が計れるL型チャック バイククリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
    用途二輪用質量(g)660タイプバイク用測定範囲(kPa)50~600ホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)5
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~)

    CKD
    ¥3,388~税込¥3,727~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 山型戸当リ 中西産業

    山型戸当リ

    中西産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス仕上電解研磨色(ゴム足)白
  • STGシールPTFE 大阪魂

    STGシールPTFE

    大阪魂
    ¥1,098,067~税込¥1,207,874~
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ステッキ交換用キャップ 黒 ステッキ用 光

    ステッキ交換用キャップ 黒 ステッキ用

    光
    ¥819税込¥901
    1個
    4日以内出荷
    KSTK-781/782のステッキ用取り換え用ゴム脚です
    材質ゴム寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×50アズワン品番64-8942-66
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-12K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-12K~)

    CKD
    ¥1,861税込¥2,047
    1個
    6日以内出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)12
  • STKシール(STGタイプ) 阪上製作所

    STKシール(STGタイプ)

    阪上製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ピストン用
    材質PT111RoHS指令(10物質対応)対応
  • STKシール(STGタイプ) 阪上製作所

    STKシール(STGタイプ)

    阪上製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)

    CKD
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • 部品 継ぎ手 京セラ

    部品 継ぎ手

    京セラ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番665-7431
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリング

    Festo
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/4 オスコネクタBプッシュイン8mmモデル186161コネクタCプッシュイン8mmコネクタD-
  • 部品 継手 京セラ

    部品 継手

    京セラ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング シーリングリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング シーリングリング

    Festo
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
  • 開閉器盤(屋内用) テンパール工業

    開閉器盤(屋内用)

    テンパール工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    鋼板製の標準分電盤
    スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)160塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
  • チップ SNGG-ST 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-ST

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 開閉器盤(屋内用) テンパール工業

    開閉器盤(屋内用)

    テンパール工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    8日以内出荷
    鋼板製の標準分電盤
    スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
  • MicroUSB ストロングケーブルAC充電器150cm RB エアージェイ

    MicroUSB ストロングケーブルAC充電器150cm RB

    エアージェイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!
    用途※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。出力5.0V/1A対応機種各種スマートフォン入力AC100V~240Vケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 分岐付開閉器盤 テンパール工業

    分岐付開閉器盤

    テンパール工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    鋼板製の標準分電盤
    スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)WHMスペース無主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • チップ SNGG-ST 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-ST

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用拡張カードホルダー SST-G11909520-R SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用拡張カードホルダー SST-G11909520-R

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    7日以内出荷
    ・15個の取り付け孔で、幅広い種類のグラフィックスカードに対応。・RM400 / RM41-506 / RM41-H08 / RM600 / RM61-312 に使用
    質量(g)実質量:398型番G11909520-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×37.5×115.09対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開閉器盤(屋外用) テンパール工業

    開閉器盤(屋外用)

    テンパール工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    11日以内出荷
    鋼板製の標準分電盤
    スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)200塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース無
  • 開閉器盤(屋外用) テンパール工業

    開閉器盤(屋外用)

    テンパール工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    11日以内出荷
    鋼板製の標準分電盤
    スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース無
  • SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用5.25”ドライブケージ SST-G11909560-RT SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用5.25”ドライブケージ SST-G11909560-RT

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    6日以内出荷
    ・3基の5.25”デバイスおよび1基の2.5”デバイスに対応。・RM400 / RM41-506 / RM41-H08に使用
    材質1.0mm SGCC質量(g)実質量:974型番G11909560-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×158×174対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリム側板 ウッドワン

    スリム側板

    ウッドワン
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    10日以内出荷
    簡単取り付けでリフォームにおすすめ。棚受けレールセットを取り付ける際には下地の問題が発生する。ボード受けや間柱をまたぐサイズの「板」で受けることで、その問題を解消。床や巾木にのっけて起こすだけ。隅出し・鋸不要。ビスが打てれば取り付け可能です。
    用途側板付属品取付用ビス×16寸法(mm)1963×450×5.5色ホワイト
  • SilverStone アクセサリー RM400 / RM41-506 / RM41-H08用ケースフット SST-G11905470-RT SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone アクセサリー RM400 / RM41-506 / RM41-H08用ケースフット SST-G11905470-RT

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    7日以内出荷
    フレキシブルなケース設置に対応して縦方向構成が可能。RM400 / RM41-506 / RM41-H08を対象
    仕様対応リスト:RM400 / RM41-506 / RM41-H08寸法(mm)145 (W) x 17.5 (H) x 80 (D)質量(g)158.7型番SST-G11905470-RTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone アップグレードキット SST-G11313530-RT SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone アップグレードキット SST-G11313530-RT

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    7日以内出荷
    ・USB 3.1 Gen 2仕様対応で10 Gb/sの超高速転送を実現。・USB Type-Cリバーシブルコネクタ装着に対応。・大部分のSilverStoneケースに対応 (詳細リストは仕様に掲載)。・ケーブルがフレキシブルなフラット配列
    仕様フロントI/Oポート:Type-A + Type-C + Audio + MICその他対応リスト:CS380, CS381, DS380FT03, FT03-MINI, FT04, FTZ01, FTZ01-EGD04-USB 3.0, GD05, GD06, GD07, GD08KL04LD03ML03, ML04, ML07PS08, PS09, PS10, PS12, PS14RL04, RL05RV04, RVZ01, RVZ01-E, RVZ03SG05, SG05-Lite, SG07, SG08, SG08-LITE, SG11, SG13TJ04-EPCIeスロット(ECU02-E / ECU07)への接続に十分な長さ、マザーボードには不十分FT02, RV02長さ不十分FT05, RV03, RV05互換性がない:GD09, GD10, PS07, PS14-E, PS15, PS16, SG09, SG10, SG12, TJ08-E, ML05, ML06, ML06-E, ML09, RL08型番G11313530-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×13インターフェースType-A: USB 3.0, Type-C: USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)、USB 3.0との下方互換性ありコネクタUSB内部20ピン (Key A), USB内部19ピン, Audioケーブル長(mm)USB3.0ケーブル:800、USB3.1Gen2Type-Cケーブル:600、Audioケーブル:800RoHS指令(10物質対応)対応