カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(52)
  • 住設機器(17)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(7)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 安全用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sth-1」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】大型超音波ホモジナイザー STH-1D アズワン

    【レンタル】大型超音波ホモジナイザー STH-1D

    アズワン
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    消音箱付きのため、ハイパワー運転時も運転音を軽減できます。消音箱は正面から内部が観察できます。出力が調整可能なため、幅広い用途に対応可能です。幅広い出力レンジで様々な用途に対応。多機能な消音箱とセットで使いやすく。
  • PE支線ガード マサル工業

    PE支線ガード

    マサル工業(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
    用途安全標識、支線との接触に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
  • MARK,STH1 TYPE ホンダ

    MARK,STH1 TYPE

    ホンダ
    199税込219
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ツールホルダーカラビナ SK11

    ツールホルダーカラビナ

    SK11(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ビットホルダー・キーなどの携帯に最適な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
    用途ビットホルダー・キー等の道工具類の携帯。材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール、カラナビ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯強化カバー ドア用 サムターンカバー 58×62×30mm 日本ロックサービス

    防犯強化カバー ドア用 サムターンカバー 58×62×30mm

    日本ロックサービス
    459税込505
    1個
    当日出荷
    サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。
    適合MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ寸法(mm)58×62×30mm材質PC樹脂付属品防犯ステッカーアズワン品番63-7939-04
  • ホスクリーン 竿立てホルダー GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 竿立てホルダー

    GIKEN(川口技研)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    室内用物干竿の収納に最適な竿立てホルダーです。Φ30(3mm)までの竿を収納できます。 床を傷つけない受け皿付です。竿を取り出すときはアームを90°回して取り出します。
    付属品アーム部材(取付ビス3.5×30mm1本付)、受け皿(粘着テープ付)材質樹脂ホワイト
  • 超硬ホールソー W刃 SK11

    超硬ホールソー W刃

    SK11
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
    用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。有効深さ(mm)18材質(本体)炭素鋼切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
  • 細径ステッシャー マイト工業株式会社

    細径ステッシャー

    マイト工業株式会社
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
  • 立平葺屋根用支持金具 ネグロス電工

    立平葺屋根用支持金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。
    適合D1、D2、D3タイプ材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)質量(kg)0.48許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
  • 【レンタル】小型高温チャンバー エスペック

    【レンタル】小型高温チャンバー

    エスペック
    5,398税込5,938
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    【より身近に、より手軽に デスクトップタイプの高温器】より身近に、より手軽にお使いいただけるデスクトップタイプの小型高温チャンバー。小型タイプながら温度分布性能 ±1.5℃(+200℃において)を実現。充実した保安機能を備え、パソコンによる運転管理やデータ管理が行える通信機能など、研究開発から実験まで幅広い用途でお使いいただけます。
    質量(kg)約34
  • LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車 イマオコーポレーション

    NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
    種類ツインスポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
  • LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    649税込714
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • マイクロヘッドMBJ70用バイト MSTコーポレーション

    マイクロヘッドMBJ70用バイト

    MSTコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • STH 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STH 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 細径用支線ガード 黄・黒 東京富士商会

    細径用支線ガード 黄・黒

    東京富士商会
    3,498税込3,848
    1個
    翌日出荷
    内径(mm)30×1600(キャップなし)
  • スタイル巾木 東リ

    スタイル巾木

    東リ
    6,998税込7,698
    1巻(12m)
    4日以内出荷
    ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>
    長さ(m)12巻高さ(cm)4質量(kg/巻)2.6全厚(mm)4
  • 空気タンク (中圧ベビコン用 立型) 日立産機システム

    空気タンク (中圧ベビコン用 立型)

    日立産機システム
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なベビコン専用空気タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    直径(Φmm)450最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)(適合)1.37空気取出口R1空気取入口R1
  • 重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷
    重荷重用、MCナイロン車輪
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STH 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STH 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ソフトアクアレール 補強手すり棒 BAUHAUS(マツ六)

    ソフトアクアレール 補強手すり棒

    BAUHAUS(マツ六)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    浴室、室内に使用できる商品になります。
    用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒・支柱棒材質アルミ型材アルマイト仕上握り径(Φmm)32
  • 大型保管庫75型 サカエ

    大型保管庫75型

    サカエ
    349,800税込384,780
    1個ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    大型の収納物・管理が容易にできます。中間棚3枚付。本体は粉体塗装。
    用途工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 1/4インチ角スライディングTハンドル HIT(ヒット)

    1/4インチ角スライディングTハンドル

    HIT(ヒット)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)6.35全長(mm)115質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンストップビット ミヤナガ

    デルタゴンストップビット

    ミヤナガ
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ホッチキス針 No.10 ナカバヤシ

    ホッチキス針 No.10

    ナカバヤシ
    439税込483
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    針100本装てん。リムーバ付き。タッキング可能。きわとじ可能。スタンダードなNo.10サイズ。
    綴じ枚数(PPC用紙64g/m2)約20枚仕様1000本入り(一連接着本数50本×20連)材質本体/スチール、カバー/ABS樹脂、針/鉄線+亜鉛メッキ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×24×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタ-テイングモ-タアセンブリ 5ST-H1800-41 YAMAHA(ヤマハ)

    スタ-テイングモ-タアセンブリ 5ST-H1800-41

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
  • モ-タアセンブリ 5ST-H1890-41 YAMAHA(ヤマハ)

    モ-タアセンブリ 5ST-H1890-41

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
  • STH-D用CHS1*1 ノーリツ

    STH-D用CHS1*1

    ノーリツ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • コードコンプリート 5ST-H183G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コードコンプリート 5ST-H183G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
  • STH/10.0m HDMIケーブル  シルバー [10m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLD

    STH/10.0m HDMIケーブル シルバー [10m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]

    WIREWORLD
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
    仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:30×18 /厚さ9.0シルバーケーブル長(m)10対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)材質(端子)高純度Goldメッキプラグ導体OM3 Laser Optimized Fiberケーブル径(Φmm)約5.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
  • SUS 板シンブル 大洋製器工業

    SUS 板シンブル

    大洋製器工業
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト 2 5ST-H1828-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 2 5ST-H1828-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    279税込307
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番5ST-H1828-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • 食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)

    食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース。【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減。【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮。【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心。【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制。【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能。【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心。※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆。※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白色/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐油
  • ダイヤモンドヤスリ 鉄工5本組 Axel

    ダイヤモンドヤスリ 鉄工5本組

    Axel
    4,498税込4,948
    1本
    12日以内出荷
    全長(mm)215ダイヤ層長さ(mm)80径(丸)(Φ)3粒度#120適合材
  • 本職板金鋏 ハイスM1マジック 270mm 盛光

    本職板金鋏 ハイスM1マジック 270mm

    盛光
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)285刃長(mm)65トラスコ品番853-4197
  • 本職板金鋏 ハイスM1マジック 240mm 盛光

    本職板金鋏 ハイスM1マジック 240mm

    盛光
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)260刃長(mm)60トラスコ品番853-4196
  • 本職板金鋏 ハイスM1波板切 330mm 盛光

    本職板金鋏 ハイスM1波板切 330mm

    盛光
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)340刃長(mm)85トラスコ品番853-4193