カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- 車用マフラーパイプ(1)
- 建材・エクステリア(24)
- フェンス用部品(1)
- 車止め(22)
- 物流用品(2)
- 単管パイプ(1)
- 機構部品(1)
- パイプラックシステムパーツ(1)
- 建築金物(2)
- 大引き・梁受け(1)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バンド・ベルト(1)
- 店舗什器・備品(6)
- 姿見・卓上ミラー(6)
- 安全用品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- YSK(山脇産業)(1)
- 積水樹脂(4)
- サンポール(26)
- 君岡鉄工(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- タナカ(2)
- セキスイ(6)
- 大阪避雷針工業(OHK)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- さつき(1)
- カシムラ(5)
- タコマン(1)
- メイキコウ(1)
- 中部コーポレーション(1)
- 日工(2)
- 積水(4)
エコロジープロダクト

インパクトボラード 基礎式 鋼管 STK400+アルミ合金鋳物 Φ114.3 HB種対応品
サンポール¥59,980~税込¥65,978~1本22日以内出荷インパクトスリーブで耐衝撃性アップ、汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め「インパクトボラード」!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。歩行者や自転車が行き交う道路交差点や横断歩道の手前など防護柵が設置できない場所などの歩車分離用途に最適な製品です。用途交差点、横断歩道、通学路、店舗前、建築外構、公園入口など仕様インパクトスリーブ入り種別HB種対応材質鋼管 STK400+アルミ合金鋳物色ダークグレータイプ衝突対応型(車両1.8t 45km)寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装
くい丸
君岡鉄工(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
パイプ火打
タナカ(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。材質STK-400(JIS G 3444)長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
携帯三脚
タコマン(5件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプ
さつき¥78,980税込¥86,8781セット3日以内出荷便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き最大消費電力(W)655(本体595/便座60)操作パネル袖リモコン型RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 HB種対応品
サンポール¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷から22日以内出荷インパクトスリーブで耐衝撃性アップ、汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め「インパクトボラード」!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。歩行者や自転車が行き交う道路交差点や横断歩道の手前など防護柵が設置できない場所などの歩車分離用途に最適な製品です。用途交差点、横断歩道、通学路、店舗前、建築外構、公園入口など仕様インパクトスリーブ入り種別HB種対応材質鋼管 STK400形状固定式(埋込 400)質量(kg)約24.3タイプフックなし(F00)寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 HC種対応品
サンポール¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷から22日以内出荷インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップの HC 種対応型。汎用性の高い基礎施工タイプ。用途県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。種別HC種対応材質鋼管 STK400形状固定式(埋込 400)質量(kg)約14.8タイプフックなし(F00)寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装![ステアリングホルダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271781-250120-02.jpg)
ステアリングホルダー
REX(レックス)[自動車用品]¥8,398税込¥9,2381本5日以内出荷材質ステアリングプロテクター:シリコン、ロックエンド:ポリアミド幅(mm)フック:185高さ(mm)ステアリングホルダー430(ロックエンド装着時)材質(本体)STK400質量(g)665仕上ユニクロームメッキ直径(mm)ベース部:110(シート接触部)
カーブミラー ジスミラー
セキスイ¥64,980~税込¥71,478~1セット5日以内出荷から9日以内出荷。【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
カーブミラー ジスミラー
セキスイ¥95,980~税込¥105,578~1セット6日以内出荷から9日以内出荷【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。ステンレス製の道路反射鏡です。防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」は太陽光が当たると超親水性状態になり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。親水効果を発揮するためには必ず屋外に設置してください(太陽光の紫外線が必要)。防汚効果を発揮するためには反射鏡表面に降雨などの水が供給される場所に設置してください。上記の注意事項を守らないと、ハイドロクリーンの機能が得られなくなります。
”ジスミラー”(壁取付タイプ)
積水¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)。角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度。ミラー・取付金具・ネジ類同梱されています。用途壁取り付け式のカーブミラー。一般道路。工場内駐車場等の民間施設トラスコ品番460-6124セット内容【ミラー】DM-600-R、【金具】カナグヨウヘキ76材質ミラー:アクリル、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき形状丸型幅(mm)600高さ(mm)600像(曲面R)2200材質(ミラー)メタクリル樹脂角度調節可能
ジスミラー「壁取付型」
積水¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。ミラー角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度用途壁取り付け式のカーブミラー。一般道路。工場内駐車場等の民間施設付属品壁付金具×1トラスコ品番460-6205セット内容【ミラー】DSUS-600-HD、【金具】カナグヨウヘキ76材質ミラー:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき形状丸型幅(mm)600高さ(mm)600像(曲面R)1500角度調節可能



セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2
積水樹脂¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷門型の独立タイプの柵です。用途防護柵・車止め材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装高さ(mm)800
衝突防止ポール B114型
TOEX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷ボラード本体とボラード用スリーブが必要です。用途基礎の条件について:衝撃を受けた際の基礎の設置地盤への作用力については、舗装・路盤の水平地耐力を組み込んだ考え方が必要になります。また、支柱本体の背面土が反力として抵抗する為、舗装・地盤・路床の条件も支柱本体の支持力に影響します。タイプ固定式ポール径(Φmm)114.3
弾性車止めDK-10
積水樹脂¥24,980~税込¥27,478~1本7日以内出荷丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:高輝度反射シート(白)材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当高さ(mm)800色(本体)グレイ
太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10
積水樹脂¥43,980~税込¥48,378~1本7日以内出荷丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め。自発光タイプ。用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:高輝度反射シート(白)材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当高さ(mm)800色(本体)グレイ


視線誘導標デリネーター コン中式(Φ34支柱)
カシムラ¥5,898~税込¥6,488~1組8日以内出荷コンクリート基礎建込式の視線誘導標(デリネーター)です。 コンクリート基礎建込式(コン中式)。仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金


視線誘導標デリネーター 土中式(Φ34支柱)
カシムラ¥6,098~税込¥6,708~1組8日以内出荷土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。付属品回転および抜け防止用ネカセ棒仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金


視線誘導標デリネーター コン中式(Φ60.5支柱)
カシムラ¥6,998~税込¥7,698~1組8日以内出荷コンクリート基礎建込式の視線誘導標(デリネーター)です。 コンクリート基礎建込式(コン中式)。仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金
セイフティパイプ
積水¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。用途車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止材質支柱、ビーム:STK400(亜鉛メッキ+静電粉体塗装)埋め込み深さ(mm)400(コンクリート式)地上高さ(mm)800


視線誘導標デリネーター 土中式(Φ60.5支柱)
カシムラ¥7,798~税込¥8,578~1組8日以内出荷土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。付属品回転および抜け防止用ネカセ棒仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金


視線誘導標デリネーター ベース式
カシムラ¥13,980税込¥15,3781組8日以内出荷ベース部をアンカーボルトで固定する視線誘導標(デリネーター)です。付属品C8-50アンカーボルト4本,SW,ナット4組付仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、ベース金具:鋼管・鋼板に溶融亜鉛メッキ処理
サイクルスタンド Cyjet
中部コーポレーション¥21,980税込¥24,1781台9日以内出荷係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。質量(kg)3.3材質(本体)STK400適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ
カーブミラー ジスミラー
セキスイ¥62,980~税込¥69,278~1枚ほか9日以内出荷。【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
カーブミラー ジスミラー
セキスイ¥59,980~税込¥65,978~1セット9日以内出荷。【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
カーブミラー ジスミラー
セキスイ¥199,800税込¥219,7801セット9日以内出荷から14日以内出荷。。【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLC19R-QS
メイキコウ¥703~税込¥773~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:機種中最小径ローラFLC19Rを使用、P22.5と非常に狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 STK30 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径材質(ローラー部)スチール
モジュラーベルトコンベヤ
日工¥769,800~税込¥846,780~1個21日以内出荷強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 点滅式 HC種対応品
サンポール¥41,980税込¥46,1781本22日以内出荷インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップしたHC種対応型(実車衝突実験済)。点滅式ソーラーライトタイプで歩行者・自転車からの視認性を向上し接触事故を防ぎます。用途県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。種別HC種対応材質鋼管 STK400形状固定式(埋込 400)質量(kg)約15.3タイプ点滅式寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 点灯式 HC種対応品
サンポール¥43,980税込¥48,3781本22日以内出荷インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップしたHC種対応型(実車衝突実験済)。点灯式ソーラーライトタイプ(反射テープ付)で歩行者・自転車からの視認性を向上し接触事故を防ぎます。用途県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。種別HC種対応材質鋼管 STK400形状固定式(埋込 400)質量(kg)約15.3タイプ点灯式寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装
サポーター スマートサポーター 固定式
サンポール¥74,980税込¥82,4781台22日以内出荷ちょっと一休みのニーズに最適なスマートサポーター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。仕様スマートサポーター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座部:天然木寸法(mm)WP1700×H600×D110質量(kg)約15.5施工内容固定式
サポーター スマートサポーター ベース式
サンポール¥87,980税込¥96,7781台22日以内出荷ちょっと一休みのニーズに最適なスマートサポーター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。仕様スマートサポーター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座部:天然木寸法(mm)WP1700×H600×D110質量(kg)約16.8施工内容ベース式
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 差込式カギ付 点滅式 HC種対応品
サンポール¥65,980税込¥72,5781本22日以内出荷インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップしたHC種対応型(実車衝突実験済)。点滅式ソーラーライトタイプで歩行者・自転車からの視認性を向上し接触事故を防ぎます。用途県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。種別HC種対応材質鋼管 STK400形状差込式カギ付(埋込 400)質量(kg)約22タイプ点滅式寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 差込式カギ付 HC種対応品
サンポール¥35,980税込¥39,5781本22日以内出荷インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップの HC 種対応型。汎用性の高い基礎施工タイプ。用途県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。種別HC種対応材質鋼管 STK400形状差込式カギ付(埋込 400)質量(kg)約21.5タイプフックなし(F00)寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![ステアリングホルダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271781-250120-02.jpg)