カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「str-f3」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ Pro-Auto9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニPro-Auto
6,998税込7,698
1本
当日出荷
伸縮式のミニマムラチェットレンチです。
全長(mm)150(最大200)幅(mm)21.5歯数72高さ(mm)22.5送り角度(°)5
STR,A F/T*TYPE 3* ホンダSTR,A F/T*TYPE 3*ホンダ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
STR,L F/T*TYPE 3*  87112MM0620ZC ホンダSTR,L F/T*TYPE 3* 87112MM0620ZCホンダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
STR,R,F/T*TYPE 3*  87111MM0620ZC ホンダSTR,R,F/T*TYPE 3* 87111MM0620ZCホンダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
18,188税込20,007
1個
当日出荷から27日以内出荷
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ富士通(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
Fujitsu Relay ノンラッチングFujitsu FTR-F3 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、SPST の コイル電圧 12 V dc、Coil 電流 5 A で作動します。高密度実装で高い絶縁性を備えています。特長と利点エコプログラム用のカドミウム不使用のコンタクトです Coil power Coil の抵抗は 720 Ω です 絶縁 Coil - コンタクト間の絶縁: 10 kV 絶縁耐性: 4 kV プラスチック密閉型リレー 基板ピン Terminal Type認定CSA認定 UL認定 VDE認定 SEMKO 認定 CQC 認定
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:790-3322アズワン品番65-8089-25
3/8SQQスーパーテンフレックスラチェット Pro-Auto3/8SQQスーパーテンフレックスラチェットPro-Auto
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)。歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!。ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!
全長(mm)215質量(g)270タイプフレックス寸法D1(mm)27.3寸法D2(mm)27差込角(sq.)9.5
溝入れ突切り用チップ STR タンガロイ溝入れ突切り用チップ STRタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応