カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stsma」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TATスタンプインキ 速乾 金属用A 小瓶 シヤチハタ

    TATスタンプインキ 速乾 金属用A 小瓶

    シヤチハタ
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(55mL)
    当日出荷
    金属はもちろん、ガラスや陶器(ゆう薬)にも捺印可能 ※旧商品STSM-1N-K・STSM-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
    用途アルミニウム・鉄・ステンレスなどの金属製品の他、ガラス・タイル・レンガなどにもなつ印できます(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)55シリーズTATインク色黒RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • TATスタンプインキ 速乾 金属用A 大瓶 シヤチハタ

    TATスタンプインキ 速乾 金属用A 大瓶

    シヤチハタ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(330mL)
    当日出荷
    金属はもちろん、ガラスや陶器(ゆう薬)にも捺印可能 ※旧商品STSM-1N-K・STSM-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
    用途アルミニウム・鉄・ステンレスなどの金属製品の他、ガラス・タイル・レンガなどにもなつ印できます(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)330シリーズTATインク色黒RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット StarTech.com

    立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    疲れにくい動きを促進し、快適な環境作りに役立つ人間工学(エルゴノミクス)に基づいた疲労軽減マット。足、膝、腰、背中への負担を軽減する丈夫な高品質ポリウレタン製クッション。サイズ 508mmx762 mm。使用していないときはデスク下に収納。低帯電性、美しいブラックのPVCレザー仕上げ。滑り止めつき底面。面取りを施したエッジでつまづきを防止。クリーニングが簡単な防水加工の表面
    用途立ち仕事での疲労を軽減する快適フロアマット。スタンドデスク、座位・立位両用デスクに適したアクセサリ。人間工学(エルゴノミクス)対応デスクでの立ち仕事を快適にするマット材質高品質ポリウレタン厚さ(mm)18質量(kg)1.3色ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)512×770保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立ち仕事用 疲労軽減マット/昇降デスク用 足腰マット/サイズ61cm x 91cm/滑らないノンスリップクッション StarTech.com

    立ち仕事用 疲労軽減マット/昇降デスク用 足腰マット/サイズ61cm x 91cm/滑らないノンスリップクッション

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    疲労軽減エルゴマット:パッド入り大型マット(61cm x 91cm x 1.9cm)で作業時の快適さをアップ。サポート力と柔軟性に優れた厚手のクッションで足腰の疲れを緩和。頑丈&快適:スタンディングデスクでの仕事を快適にするフロアマット。丈夫な厚手のポリウレタンフォーム(カーペットの下敷きに使用される素材)を使用。考え抜かれたデザイン:ビニールやタイルの床でもずれない滑り止めゴム引き底面。角部分に丸みをつけ、面取りエッジでつまづきを防止。簡単クリーニング:埃やしみなどの汚れを簡単に拭き取れる立ち作業用マット(クリーニング布非同梱)。各種デスク用品と併用:StarTech.com製の昇降デスク/モニタアーム(ARMSTS/LG、WALLSTS1/2、WALLSTSI1/2、ARMSTSCP1/2)と合わせて使える立ち作業用マット。販売レジ、医療機関、教育機関、家庭/オフィスに最適
    用途スタンディングデスク/座位・立位両用のワークステーションで快適に作業。スタンドデスク、テーブル、カウンターなどオフィスや家庭での使用色ブラック幅(cm)60.9長さ(cm)92.1高さ(cm)1.9
  • エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(120e Mark II )

    ハスクバーナ(7件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
    用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)5.1排気量(mL)38.2スパークプラグチャンピオン RCJ7Yチェーン形式3/8[91PX]、52コマ
  • GasmatStyle 東洋アルミエコープロダクツ

    GasmatStyle

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個(4枚)
    当日出荷
    フラット天板ガスマットに汚れ防止機能がUP!吹きこぼれによるバーナーリングからゴトク周辺の汚れをカバーできる新形状。
    使用場所コンロまわり
  • 万能スタンド smartStand(R) 1パック 75枚入 アズワン

    万能スタンド smartStand(R) 1パック 75枚入

    アズワン
    ¥8,890税込¥9,779
    1パック(75枚)
    翌々日出荷
    表裏面でそれぞれ開口角度が異なるため、計量時の薬包紙やスパチュラ、各種チューブの保持等、様々な用途に使用可能です。柔らかい材質のため、計量後にそのまま薬包紙を閉じて運んだり置きたいものに併せて形状を変形させることも可能です。
    材質アルミニウム(Ultra High Vaccume Foil)寸法(mm)70×40×20質量(g)0.65角度(°)開口:表面/90、裏面/45アズワン品番4-6558-01
  • JetStream 16-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch TP-LINK

    JetStream 16-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch

    TP-LINK
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    さまざまな用途に適合する高性能PoEスイッチ
  • フィッシャー ヒートシンク 200x200x25mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 200x200x25mm

    Fischer Elektronik
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    SK 42 extrusion heatsink From Fischer Elektronik, the SK 42 standard extrusion heatsink ismAde from anodised aluminium in a grilled shape Extruded heatsinks are the most common form of heatsink and are suitable for a range of medium power applications The SK42 Heatsink is available in the following lengths: Stock number ; 189-8599 189-8599 is 100mm long Stock number ; 189-8606 189-8606 is 150mm long Stock number ; 189-8612 189-8612 is 200mm long Stock number ; 189-8628 189-8628 is 75mm long.
    仕様●長さ:200mm●幅:200mm●高さ:25mm●寸法:200×200×25mm●熱抵抗:1.65 → 0.7K/W●カラー:黒●材料:アルミ●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:189-8612アズワン品番68-4149-71
  • 電源モジュール フィルタ オムロンヘルスケア

    電源モジュール フィルタ

    オムロンヘルスケア
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    サーボアンプフィルタ。オムロン製のSmartStep2サーボドライブとモータ用のフィルタのシリーズです。
    仕様●相数:1●制御機能:フィルタ●許容電流値:4 A●定格電圧:250 V ac●全長:40mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:179mmアズワン品番65-7348-37
  • ケーブル Cable サーボモータ omron(オムロン)

    ケーブル Cable サーボモータ

    omron(オムロン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron 5 m の電源ケーブルは、SmartStep2 シリーズ 50 → 400 W サーボモータブレーキ付き電源ケーブル
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:サーボモータ●コード番号:215-8210アズワン品番65-7276-29
  • ケーブル スマートステップ2電源ケーブル 50 W → 400 W モデル omron(オムロン)

    ケーブル スマートステップ2電源ケーブル 50 W → 400 W モデル

    omron(オムロン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron SmartStep 2 電源ケーブルは、ブレーキがない 50 → 400 W のモデル向けです。丸型 IP67 コネクタが付いています。ケーブル長: 5 m
    仕様●アクセサリタイプ:スマートステップ2電源ケーブル●併用可能製品:50 W → 400 W モデル●長さ:5m●コード番号:215-7511アズワン品番65-7273-66
  • エンコーダケーブル omron(オムロン)

    エンコーダケーブル

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    サーボケーブル。SmartStep2サーボモータ / ドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。
    仕様●全長:1000mm●コード番号:124-1301アズワン品番65-7348-38
  • エンコーダケーブル omron(オムロン)

    エンコーダケーブル

    omron(オムロン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    サーボケーブル。SmartStep2サーボモータ / ドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。
    仕様●全長:1500mm●コード番号:124-1302アズワン品番65-7326-70
  • ケーブル Cable SmartStep 2 motor omron(オムロン)

    ケーブル Cable SmartStep 2 motor

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    The Omron power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Powercable type of cable length is 1.5 m
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2 motor●電圧範囲:230 V●許容入力:50 → 750 W●長さ:1.5m●コード番号:215-3341アズワン品番65-7274-99
  • ケーブル Cable SmartStep 2/G-Series オムロンヘルスケア

    ケーブル Cable SmartStep 2/G-Series

    オムロンヘルスケア
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    The Omron SmartStep 2/G-Series power cable are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable servomotor length is 3 m Cable without brake
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2/G-Series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:0.75 kW●長さ:3mアズワン品番65-7274-29
  • ケーブル エンコーダケーブル 50 → 750 W サーボモータ オムロンヘルスケア

    ケーブル エンコーダケーブル 50 → 750 W サーボモータ

    オムロンヘルスケア
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    Omron R88A-CRGB020CR-E は、サイズ 20 m のインクリメンタルエンコーダケーブル、50 → 750 W のサーボエンコーダケーブルです。 SmartStep2 サーボモータ及びドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルには、さまざまな長さと ar を用意していますサーボモータ用アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:50 → 750 W サーボモータ●許容入力:50 → 750 W●長さ:20mアズワン品番65-7272-99
  • 入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 オムロンヘルスケア

    入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用

    オムロンヘルスケア
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2アズワン品番65-7273-46
  • 温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト

    温度測定トランデューサ

    フエニックス・コンタクト
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    Ex i temperature transducer: converts signals from resistance temperature detectors installed in the Ex area and transmits a 0/4 - 20 mA signal to a load in the safe area。Freely programmable。3-way isolation, SIL, screw connection, standard configur
    仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2305アズワン品番65-8091-96
  • 入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 omron(オムロン)

    入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用

    omron(オムロン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290アズワン品番65-7276-16
  • ベアリングユニット 2穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 2-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FYTB 50 TF This SKF flange bearing unit is made from cast iron for robust performance and smooth operation of shafts, rotors and gears。It has two mount holes for quick, secure installation。As it can tolerate high loads, temperatures and vibrations, its ideal for heavy-duty applications。Its designed with a standard seal plus a flinger to push grease and impurities away from moving parts。This ensures safe and reliable performance。The flanged outer ring locks into place to prevent excess axial thrust and movement, making mounting and positioning simple and secure. Length of 116 mm Width of 60.6 mm Depth of 189 mm Inside diameter of 50 mm Mount hole centre-to-centre of 157 mm Mount hole size of 18 mm Application Information Food processing Textile production Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applicationsSKF 50 mm ベアリングユニット、シール、ライナー What are the advantages of this type of flange bearing unit The unit consists of a ball bearing in a durable housing that you can easily bolt to a machine。This flange bearing unit has been designed by SKF to operate in harsh industrial conditions for long periods of time without needing maintenance.
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:50mm●長さ:116mm●幅:60.6mm●深さ:189mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:195-9609アズワン品番65-7977-28
  • ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥454,980税込¥500,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - 6316 M/C3VL0241 Looking for a way to prevent electrical erosion in your ball bearing systems Turn to this INSOCOAT ball bearing from SKF。Its coated with an insulating aluminium-oxide layer thats applied through a sophisticated plasma-spray process for a high-quality finish。This keeps electrical shock and high-frequency currents from passing through the bearings, reducing the risk of damage to contact surfaces。The bearing is made from steel for durability and corrosion resistance, making it a good choice for electric motors and generators in harsh industrial settings. Open end type Aluminium-oxide layer for protection against corrosion Inside diameter of 80 mm Outside diameter of 170 mm Race width of 39 mm Limiting speed of 7500 r/min Application Information Railways and other locomotive power sectors Energy and utility industries Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。 Why does humidity matter when choosing ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWhen bearings are exposed to humidity, moisture can penetrate the insulating material。This reduces the effectiveness of electrical insulation and shortens the service life of the bearing。To protect against this effect, INSOCOAT bearings are treated with a unique sealant.
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8322アズワン品番65-7924-75
  • Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc

    FINDER
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。動作時間 = 0.2ms。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac FINDER

    Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac

    FINDER
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series

    FINDER
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIP

    Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR

    MICROCHIP
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
    仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM8L, 20-Pin TSSOP STM8L051F3P6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8L, 20-Pin TSSOP STM8L051F3P6

    STMicro
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM8L●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 8 kB●最大周波数 : 16MHz●RAMサイズ : 1 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 1 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 1●プログラムメモリタイプ : フラッシュmm●STM8Lシリーズ超低電力8ビットマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM8Lは8ビットSTM8コアをベースに設計されています。 最小電力モード0.35 μAの超低電力消費 STM8L101: 最小電力モード0.35 μA、ダイナミックランモード150 μA/MHz STM8L151 / 152: 最小電力モード0.4 μA、ダイナミックランモード192 μA / MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM8S, 20-Pin TSSOP STM8S003F3P6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8S, 20-Pin TSSOP STM8S003F3P6

    STMicro
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    ファミリー名 = STM8S。パッケージタイプ = TSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 20。デバイスコア = STM8。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 8 kB。最大周波数 = 16MHz。RAMサイズ = 1 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 6.5 V。幅 = 4.5mm。STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F042F6P6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F042F6P6

    STMicro
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(74個)
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 1●標準動作供給電圧 : 2 → 3.6 V●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F04シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. RISCコア: ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット リセット及び電力管理 クロック管理 最高37個の高速入力 / 出力 5チャンネルのDMAコントローラ 8個のタイマ 通信インターフェイス: I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F030F4P6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 20-Pin TSSOP STM32F030F4P6

    STMicro
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(74個)
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - TSSOP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 20●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 16 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 4 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 1●CANチャンネル数 - 0●イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex(TM) M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C(TM)SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 2mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 2mm

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    The RS Pro EPDM sponge cord often utilized for draft exclusion of windows, doors and floorboards. It can be compressed by almost 90% of its original profile. These flexible properties allow this cord to be compressed into floorboard and gaps much smaller than its original form by stretching it during the installation process.Low and high temperature capability is good Excellent resistance to weathering and ozone, water and steam Good performance in castor and some phosphate ester-based fluids
    仕様直径 = 2mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Artech Digital Multimeter - A5020 SPARKFUN

    Artech Digital Multimeter - A5020

    SPARKFUN
    ¥12,380税込¥13,618
    1個
    33日以内出荷
    Description。The digital multimeter(DMM)is an essential tool in every electronic enthusiasts arsenal. This Smart Digital Multimeter, however, is not your average multimeter, it features a continuity sound at less than about 40±10Ω, current/voltage sense
    アズワン品番67-0428-87
  • Artech Digital Multimeter - A5030 SPARKFUN

    Artech Digital Multimeter - A5030

    SPARKFUN
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The digital multimeter(DMM)is an essential tool in every electronic enthusiasts arsenal. This Smart Digital Multimeter, however, is not your average multimeter, it features a continuity sound at less than about 40±10Ω, current/voltage
    アズワン品番67-0428-88
  • Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite SPARKFUN

    Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite

    SPARKFUN
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.。This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.。The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.。Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.。Features。Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz。1GB LPDDR2 SDRAM。Operating Supply Voltage:1.8V, 3.3V。Minimum Operating Temperature:-25C。Maximum Operating Temperature:+80C。HDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connector
    アズワン品番67-0423-17
  • SparkFun RFM69 Breakout 434MHz SPARKFUN

    SparkFun RFM69 Breakout 434MHz

    SPARKFUN
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is the SparkFun RFM69 Breakout, a small piece of tech that breaks out all the pins available on the RFM69HCW module as well as making the transceiver easy to use. The RFM69HCW is an inexpensive and versatile radio module that operates in the unlicensed ISM(Industry, Science and Medicine)radio band. It's perfect for building inexpensive short-range wireless networks of sensors and actuators for home automation, citizen science and more.。This RFM69HCW operates on the 434MHz frequency and is capable of transmitting at up to 100mW and up to 300kbps, but you can change both of those values to fit your application. For example, you can maximize range by increasing the transmit power and reducing the data rate, or you can reduce both for short-range sensor networks that sip battery power. At full power and with simple wire antennas, we can get messages from one side of a large office building to the other through numerous internal walls. In open air you can reach 500 meters or more. With more complex antennas and modulation schemes, similar parts have successfully transmitted from space to the ground(by very smart amateur radio enthusiasts; your mileage may vary)!。The RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.。SparkFun sells two versions of the RFM69HCW:a 915MHz version and this 434MHz version. Although the ISM band is license-free, the band itself is different in different areas. Very roughly, 915MHz is for use in the Americas, and the 434MHz version is for use in Europe, Asia and Africa. Check your local regulations for other areas.。Get Started with the RFM69HCW Hookup Guide。Features。Transmit power:-18dBm(0.016mW)to +20dBm(100mW)in 1dBm steps。Receive sensitivity:down to -120dBm at 1.2kbps。Modulation types:FSK GFSK MSK GMSK OOK。Bit rates(FSK):1.2kbps to 300kbps。Voltage range:1.8V to 3.6V。Current consumption:0.1uA sleep, 1.25mA standby, 16mA receive, 130mA transmit(max)。Encryption:AES 128-bit(optional)。Packet buffer(FIFO):66 bytes。0.8"×1.1"
    アズワン品番67-0429-33
  • PureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5 SPARKFUN

    PureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5

    SPARKFUN
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。The new PureThermal Mini Pro JST-SR with Thermal by FLIR is a hackable thermal camera for the FLIR Lepton thermal imaging camera core. Just like its PureThermal 2 predecessor, it ships pre-configured to operate as a plug-and-play UVC 1.0 USB thermal webcam that will work with standard webcam and video apps on all major platforms using a JST-SR to USB Cable, or your own custom cable. For developers, its reference firmware and viewer software are open source.。It has multiple connection options such as solder straight to the board or a custom cable using the JST-SR port. The PTMini Pro also features four mounting holes, less complex circuitry, and perhaps best of all, USB DFU. This is a development kit ready to be embedded into a production system.。Each board comes with a FLIR Lepton 3.5.。The FLIR Lepton(R)is a radiometric-capable LWIR camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is one tenth the cost of traditional IR cameras. Using focal plane arrays of either 160x120 or 80x60 active pixels, Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal imager. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and noncontact temperature data in every pixel of each image.。Features。PureThermal:Compatible with all production FLIR Leptons, including radiometric 2.5 and 3.5 cores。9 Hz color video over usb using the USB UVC class。STM32F412 ARM microprocessor - execute on-board image processing without need for an external system。Open source reference firmware:GroupGets PureThermal Github。Works with GetThermal - our custom open source thermal video display software for macOS and Linux with radiometric support。DFU over USB using a JST-SR port to USB cable, or a modified USB cable and the through holes.。Four mounting holes。Compact form-factor ready to be embedded into production systems。FLIR Lepton 3.5:Thermal sensitivity:< 50 mK(0.050℃)。Spectral Range:8 - 14 microns(nominal)Long Wave Infrared(LWIR)。Resolution:160h×120v pixels。Radiometric Accuracy - High Gain Mode:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical); Low Gain Mode:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range - High Gain Mode:-10° to +140℃; Low Gain Mode:-10° to +400℃(at room temperature), -10° to +450℃(typical)。Pixel Size:12 micrometers。Frame Rate:8.7 Hz(effective)。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Horizontal Field of View(HFOV):57°。Lens Type:f/1.1。Size(w×l×h):10.50×12.70×7.14 mm。Weight:0.9 grams。Power Consumption:150 mW typical, 650 mW during shutter event, 5mW standby。Optimum Operating Temperature Range:-10℃ to + 80℃
    アズワン品番67-0423-44
  • CANsmart(TM) コントローラー Gen II DENALI

    CANsmart(TM) コントローラー Gen II

    DENALI
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    63日以内出荷
    DENALI 2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlleを使用すると、ハーレーダビッドソンのCANbus電気システムの柔軟性と知性を利用して、アクセサリーの取り付けが劇的に簡単になります。画期的なハーレーダビッドソン CANbus コントローラーは、バイクのオリジナル スイッチまたは DENALI アクセサリー マネージャー ソフトウェアからプラグ アンド プレイ接続と、アフターマーケットおよび純正のハーレーダビッドソン アクセサリーの制御を提供します。CANsmart(TM) コントローラーをハーレーダビッドソンの診断ポートに接続するだけで、35以上のプログラム可能なアクセサリー設定にアクセスして、OEMのパッシングランプ、補助ライト、ホーン、ブレーキ ライト、または想像できるその他のアクセサリーを制御できます。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピーク アンペア(連続10アンペア)を提供できます。CANsmart Harley-Davidsonは、2014年から現在までのすべてのSportster、Dyna、Softail、Touring、CVO、およびTrikeモデルを含む60以上のHarley-Davidsonモデルと互換性があります。特徴:ハイ/ロー同期パッシングランプと補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。オン/オフと調光。バイクのOEMのトリップスイッチから、2セットのライトのオン/オフと強度レベル(昼と夜の両方)を個別に制御します。3回クリックしてライトのオン/オフを切り替えるか、3秒間押し続けると調光モードに入り、10%~100%の強度を切り替えることができます。パッシングランプまたは補助ライトを変調するように設定して、他の運転者からの視認性を高めます。フラッシュ トゥ パスハイビームスイッチを3回押すことにより、補助ライトが3倍の速さでストロボします。ウインカーでキャンセルこの機能は、ウィンカーをオンにすると、対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。ホーンのインストール追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBomb(TM) のような高出力のアフターマーケット ホーンをすばやく簡単に接続します。ホーン付きストロボこの機能を選択すると、クラクションを鳴らすと、CANsmart(TM) が自動的にパッシング ランプまたは補助ライトをストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBomb(TM)ホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。減速時に作動する「スマートブレーキ」テクノロジーCANsmart(TM) は車両速度をリアルタイムで読み取り、ブレーキに触れる前に減速中にブレーキ ライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。フラッシュパターンブレーキ CANsmart(TM) は4つの異なるフラッシュパターンを提供し、非常に明るい補助ブレーキライトを後続の運転者にも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます (カリフォルニア州の法定フラッシュ レート)。ハーレーダビッドソン純正アクセサリーと互換性CANsmart(TM) は、ハーレーダビッドソンのアフターマーケットLEDブレーキライトを含むさまざまなアクセサリに「スマートブレーキ」とフラッシュパターンブレーキを提供できます。スイッチング電源 CANsmart(TM) は、クリーンなスイッチ 12V 電源を提供するユニバーサルな「アクセサリー」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリ-は、イグニッションでオンとオフに切り替わります。遅延タイムアウトこの回路のアクセサリーを設定して、タイムアウトを遅らせることもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大 30 秒間、電源が供給されたままになります。オンボードパワー。「アクセサリー」回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに理想的です。セット内容(1) CANsmart(TM) コントローラー(2) 5.5フィートのライト延長ケーブル(2) OEM パッシングランプ配線アダプター5フィートのSoundBombホーン延長ケーブルB6 ブレーキライク配線アダプター結束バンド接着面ファスナーマイクロ USB プログラミング ケーブルCANsmart(TM) アクセサリ マネージャ ソフトウェア
    用途プラグアンドプレイによる取り付け。新しいファームウェアによる、あらゆるブランドのドライビングライトの2線式回路の調光制御が可能。電気アクセサリーのカスタム制御の提供。2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトを制御するように事前にプログラムされた4つの専用回路。各回路は電子的に融合され、箱から出してすぐに使用できるように事前設定されています。CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアで制御できる多数のカスタマイズ可能な設定を備えています。ハイビームを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトをストロボすることができます。DENALI B6 補助ブレーキライトと互換性があり、統合されたランニングライト、複数のフラッシュパターン、減速および作動ブレーキ機能を実現します。リレーや専用のホーンワイヤリングハーネスを追加することなく、DENALI SoundBomb のような補助ホーンを使用できます。