カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(151)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 建築金物(58)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 切削工具(24)
  • 測定用品(18)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 研磨材(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • テープ(2)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su 75 管」の検索結果

434件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)

    換気用 塩ビパイプ 200L

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • 仕上りジョイントパイプ ACE(エース)

    仕上りジョイントパイプ

    ACE(エース)(12件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    材質ABS色グレー
  • MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業

    MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)

    モリ工業(38件のレビュー)
    ¥998~税込¥1,098~
    1本
    当日出荷
    ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
    用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途仕様養生袋有り材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)
  • SU継手90°エルボ 東栄管機

    SU継手90°エルボ

    東栄管機
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄肉の排水用塩ビ継手です。
    用途SUパイプ用継手。材質PVC形状90°エルボ
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
  • ステンレスパイプ TMEHジャパン

    ステンレスパイプ

    TMEHジャパン(6件のレビュー)
    ¥2,380~税込¥2,618~
    1本
    翌々日出荷
    フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
    材質ステンレスパイプ(AIS 439番)呼び外径(mm)Φ28定尺(m)(呼び)4
  • 六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQG2S

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(12件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000仕上ヘアーライン
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット(4本)
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
  • 塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 4M

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • ステン蝶番式立バンド アカギ

    ステン蝶番式立バンド

    アカギ(13件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
    材質SUS304
  • 換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業

    換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(4本)ほか
    当日出荷
    軽量で運搬、取扱に便利です。
    用途一般冷暖房用寸法t(mm)1.5
  • ステンVP立バンド アカギ

    ステンVP立バンド

    アカギ(41件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式立バンド
    材質SUS304種類立バンド
  • 塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプHIVP 1m

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(4本)
    欠品中
    水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
    用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
  • ステン組式立バンド アカギ

    ステン組式立バンド

    アカギ(16件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
    材質ステンレス(SUS304)
  • VUソケット Aron(アロン化成)

    VUソケット

    Aron(アロン化成)(38件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • SU継手ソケット 東栄管機

    SU継手ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄肉の排水用塩ビ継手です。
    用途SUパイプ用継手。材質PVC形状ソケット
  • 管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • ELフラット吊バンド SU管 ステンレス75SU AWJ

    ELフラット吊バンド SU管 ステンレス75SU

    AWJ
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド SU管 ステンレス75SU AWJ

    ELフラット立バンド SU管 ステンレス75SU

    AWJ
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド SU管 ユニクロメッキ75SU AWJ

    ELフラット立バンド SU管 ユニクロメッキ75SU

    AWJ
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド SU管 ドブメッキ75SU AWJ

    ELフラット吊バンド SU管 ドブメッキ75SU

    AWJ
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット立バンド SU管 ドブメッキ75SU AWJ

    ELフラット立バンド SU管 ドブメッキ75SU

    AWJ
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ75SU AWJ

    ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ75SU

    AWJ
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • 屋外用ELフラット立バンド SU管 ステンレス屋外用75SU AWJ

    屋外用ELフラット立バンド SU管 ステンレス屋外用75SU

    AWJ
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 屋外用ELフラット吊バンド SU管 ステンレス屋外用75SU AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド SU管 ステンレス屋外用75SU

    AWJ
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ75SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • SU継手45°エルボ 東栄管機

    SU継手45°エルボ

    東栄管機
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    薄肉の排水用塩ビ継手です。
    用途SUパイプ用継手。材質PVC形状45°エルボ
  • デップSU立バンド アカギ

    デップSU立バンド

    アカギ
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
    用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC-Uボルト(SU) アカギ

    NC-Uボルト(SU)

    アカギ
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • デップSU吊タン付 アカギ

    デップSU吊タン付

    アカギ
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SUS R管(レジューサー) フカガワ

    SUS R管(レジューサー)

    フカガワ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • ヘルール管用ネジアダプタ SUS304 大阪サニタリー

    ヘルール管用ネジアダプタ SUS304

    大阪サニタリー
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ヘルール種類ヘルール管用ネジアダプタ
  • 排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB 前澤化成工業

    排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    VU受口内でSU管を接続できます。
    形状ブッシング
  • デップSU立バンドステンボルトナット付 アカギ

    デップSU立バンドステンボルトナット付

    アカギ
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
    用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS T管 フカガワ

    SUS T管

    フカガワ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • ステンレス管用立バンド エスコ

    ステンレス管用立バンド

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング色【デップ】ブルー種類堅バンドピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20