カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み

一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ)
シスタ/ヘンケル(SISTA)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(500g)当日出荷優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア)仕様自己消火性トラスコ品番453-6371色クリームタイプ一液型充填容量(g)500主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)約16硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら