カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(50)
    • 寸切りボルト(18)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 小ねじ(2)
    • その他ワッシャー(18)
    • ワッシャー(金属)(8)
    • 座金組込ねじ(2)
  • 制御機器(20)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(2)
  • 建材・エクステリア(52)
  • 日用品(38)
  • 卓上消耗品(12)
  • 機構部品(10)
  • 介護用品(9)
  • 学童・教育用品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
取付穴形状
長さ(mm)
表面処理
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒クロメート
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.75・2・2.5・3・3.5
頭部形状
なべ・六角穴付き
ブランド
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・大阪魂・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・A&D(エー・アンド・デイ)・KNITTER-SWITCH・P・O・Pトレーディング・RS PRO・SPARKFUN・アイジー工業・エスコ・エスロン・オーティス・カメヤマ・ケィ・マック・シンワ測定・フィットポスト・丸叶むらた・日本香堂・福井クラフト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sunco」の検索結果

関連キーワード
216件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
  • 寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
    用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト ステンレス 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
    用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 鉄(ユニクロ)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ
  • 寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SNB7 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
    用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SUS316L

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(ウィット(荒先) 鉄

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥75~税込¥83~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
  • 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(平先) ユニクロ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
  • 寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
  • 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥279~税込¥307~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)
  • エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
    用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定尺寸切(ウィット ステンレス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    定尺寸切(ウィット ステンレス)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    トラスコ品番377-6269材質鉄(または標準)長さ(mm)285ねじ径W1
  • 寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) 鉄(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(250本)ほか
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
  • 寸切(荒先) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(180本)
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    トラスコ品番377-6423材質鉄(または標準)長さ(mm)100ねじ径M8
  • 寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト ステンレス

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
    材質ステンレス長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)厚さ(mm)3タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(40個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)タイプSUS黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(ステンレス・大形)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(150個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・大形) クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) クロメート

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番255-5984材質鉄(または標準)厚さ(mm)3.2種類角ワッシャー内径(Φmm)16呼び寸法M14外径(Φmm)44表面処理クロメート仕上げ
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 黒クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 黒クロメート

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)厚さ(mm)2.3種類角ワッシャー表面処理黒クロメート仕上げ
  • 角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(400個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄、表面処理:なし(生地)タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(800個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番257-9492材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)1.2タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)17
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(400個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番257-9487材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)2.3タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)20
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(800本)
    5日以内出荷
    胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
    用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番230-5033材質鉄、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)タイプ三価クロメート(白)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)15寸法d(mm)M5表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ頭部厚(mm)3.3頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5
  • U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷
    ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
    種類U字 角ワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・小形) クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) クロメート

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番255-5954材質鉄厚さ(mm)3.2種類角ワッシャー内径(Φmm)16呼び寸法M14外径(Φmm)40表面処理クロメート仕上げ
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 黒クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 黒クロメート

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(200個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄種類角ワッシャー表面処理黒クロメート仕上げ
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(200本)ほか
    5日以内出荷
    ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
    用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切(平先)生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(平先)生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1箱(300本)ほか
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質SUS316L
  • 寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(100本)ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質黄銅
  • ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(150個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ
  • 角ワッシャー(スチール・小形) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) ユニクロム

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄種類角ワッシャー表面処理ユニクロムメッキ
  • U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
    トラスコ品番255-6032材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)18呼び径M16外径(Φmm)52
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄、表面処理:三価ホワイト仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SNB7

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
    用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応