カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(60)
- 厨房用品(19)
- メカニカル部品(12)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アイエス工業所(25)
- 東尾メック(14)
- SUGICO(スギコ)(13)
- 兼工業(10)
- カクダイ(6)
- SMT(南海精工所)(6)
- アズワン(5)
- TKG(5)
- ツバキ・ナカシマ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(3)
- ノーブランド(2)
- 三菱電機(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sus玉」の検索結果

鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ
ツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)¥57~税込¥63~1個ほか当日出荷から5日以内出荷このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)¥32~税込¥35~1個ほか当日出荷から5日以内出荷このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(72件のレビュー)¥53~税込¥58~1個ほか当日出荷から5日以内出荷玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉
アイエス工業所¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:ステンレス(SUS304)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
三菱電機(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台4日以内出荷適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)
ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷・SCS14(SUS316)使用 特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。 ・優れた耐熱性 パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~0.75
単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)
アイエス工業所(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から11日以内出荷・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス/耐熱用SUS304、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304タイプSUS 浮玉付種類単式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(締付けパッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ステンレス使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス(SUS304)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304タイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付けパッキン付)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)
アイエス工業所¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)
アイエス工業所¥239,800~税込¥263,780~1個5日以内出荷から8日以内出荷・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉)
アイエス工業所¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)形状ストレート接続方式ねじ込み式適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷・カンタン水位調整 貯水タンク内の止水位置の微調整が、プラスドライバーで簡単にできます。 ・貯水タンク内の波立ちを抑制 新構造のバルブを採用! 吐水による水面の波立ちが抑制されます。材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴムタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~1.0
膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥77,980~税込¥85,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷・設計しやすい大きい吐水口空間 吐水口空間(H1)が大きく取れますので、クロスコネクション防止のための設計が容易にできます。 ・優れた耐熱性 温水にも対応できるよう、パッキン類や浮玉には耐熱性の高い材料を使用しています。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付フランジJIS10K使用温度(℃)100接続フランジ式JIS10K規格最高使用温度(℃)100適合流体上水道水・温水適合圧力(MPa)0~0.75
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)
アイエス工業所¥969,800~税込¥1,066,780~1個8日以内出荷・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット JIS10K規格(SUS浮玉)
アイエス工業所¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:耐熱用SUS304タイプSUS浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉)
アイエス工業所¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ステンレスSUS304タイプSUS浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付)
兼工業¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から8日以内出荷圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。 これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。 吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。材質(本体)SCS14種類複式材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉)
アイエス工業所¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷から31日以内出荷・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット(SUS浮玉)
アイエス工業所¥179,800~税込¥197,780~1個11日以内出荷・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:シリコンゴム、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:シリコンゴム、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:SUS304規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 ZZ
SMT(南海精工所)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から8日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 オープン
SMT(南海精工所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 ZZ
SMT(南海精工所)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール
SMT(南海精工所)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から8日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304