カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 防炎シート(2)
- 科学研究・開発用品(7)
- アルミ箔/フィルム(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- ステンレス巻物(5)
- ステンレス薄板(3)
- 機構部品(3)
- シムプレート(2)
- テープ(1)
- 金属テープ(1)
- 厨房用品(1)
- コンロガード/アルミシート(1)
- 建築金物(21)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(4)
- アズワン(5)
- 久宝金属製作所(4)
- 光(2)
- 岩田製作所(2)
- マクセル(1)
- ヨシカワ(1)
- 畑電機製作所(1)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
- コクゴ(2)
- 熱研(2)
- 日東工業(1)
- 坂口電熱(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 竹内工業(1)
エコロジープロダクト
「sus箔」の検索結果

金属箔
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1個当日出荷から17日以内出荷成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%材質SUS304-CSP(相当)
ステンレス板 巻物
久宝金属製作所(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ
アズワン¥27,522~税込¥30,274~1袋(10枚)当日出荷から5日以内出荷材質SUS304長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板(ロール巻タイプ)
光¥69,980税込¥76,9781巻11日以内出荷粘着テープ付なので簡単に施工できます。用途あるゆる補修に。仕様粘着付トラスコ品番404-8628質量(kg)11タイプ巻物粘着剤アクリル系アズワン品番64-8942-59RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス箔粘着テープ
マクセル(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥4,198~税込¥4,618~1枚翌日出荷材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板 巻物(粘着剤付)
久宝金属製作所(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材 粘着剤付きタイプ。用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤アクリル系
オールステンレス使うときだけ!コンロガード 2面タイプ
ヨシカワ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷L字型で余分な場所も取らない。オールステンレスのコンロガード2面タイプ。L字型で余分な場所も取らず、お手入れも簡単です。耐食性に優れたステンレス製。お手入れ簡単で衛生的。材質本体/ステンレス質量(g)580寸法(縦×横)(mm)285×290
金属箔
アズワン¥4,455~税込¥4,901~1個6日以内出荷から24日以内出荷成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn材質C2680R-H (相当)全長(mm)1000
ステンレス箔
畑電機製作所¥26,980税込¥29,6781枚翌々日出荷ロール状のステンレス箔です。 空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。材質ステンレス幅(mm)300厚さ(mm)0.06長さ(m)10
ステンレス板 粘着付
久宝金属製作所(4件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ平板粘着剤アクリル系
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」
坂口電熱(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から8日以内出荷発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
精密ピンセット
コクゴ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。フラットで丸みのある先端、箔などを掴むのに便利。SUS302全長(mm)120
ステンレス 保護シート(10枚セット)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,760税込¥1,9361個当日出荷強力な粘着剤により容易に貼付けできます。 止め金、ロッドの接触面を保護します。用途配電盤・分電盤・制御盤材質ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き質量(g)18.5/10枚引張強度(N/mm)270/10伸び(%)10粘着力(N/10mm)13.7タキゲンコード04465
電解銅箔テープ 薄型品
竹内工業¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から6日以内出荷フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。金属箔にはんだ付けができます。53μm厚の薄型品です。UL510(FR)認定品です。【用途】、筐体のグラウンディング、シールディング、ケーブルハーネス及びコネクタ端末のグラウンディング、シールディング、EMIシールドルーム、シールド特性測定時の緊急対策として適しています
SUS製保護シート
日東工業¥3,598~税込¥3,958~1セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷止め金やロッド棒など、キャビネット面と擦れる(傷のつく)箇所からの保護にご利用ください。 両面テープ付で、保護したい場所にそのまま貼ってご利用ください。 大判・厚手タイプ(PST-8080)も取り揃えています。仕様粘着材付材質ステンレス(SUS)
ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付
熱研¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-56校正証明書一般校正(英語)
ソーラー・リチウム温度計 中国語版校正証明書付
熱研¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-57校正証明書一般校正(中国語)
SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷網部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網10M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網3M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷網部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網3M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網10M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷網部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 不燃・耐湿タイプ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網3M FD72度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網3メッシュ材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網3M FD72度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網3メッシュ材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M FD120度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網5メッシュ材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ FD72度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網なし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ FD120度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網なし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120