カテゴリ
- 建材・エクステリア(105)
- 科学研究・開発用品(81)
- 機構部品(74)
- オフィス家具(72)
- 医療(65)
- 配管・水廻り設備部材(50)
- 建築金物(44)
- 切削工具(39)
- 自転車整備工具・アクセサリー(34)
- 物流用品(32)
- 厨房用品(31)
- 卓上消耗品(21)
- 制御機器(15)
- 測定用品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 日用品(11)
- 安全靴・作業靴(9)
- 家電(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 保管用品(6)
- カー用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- ヘルスケア(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 作業工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 介護用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 清掃用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 作業服(3)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- オーティス(97)
- イトーキ(72)
- ナビス(アズワン)(46)
- 扶桑精機(39)
- MB Wear(33)
- TAKIGEN(タキゲン)(30)
- アズワン(29)
- TRUSCO(19)
- アカギ(19)
- ケージーパルテック(14)
- カワグレ(13)
- 水本機械製作所(12)
- UK(三宝)(12)
- エスコ(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- 栃木屋(11)
- 日栄インテック(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sus 足」の検索結果

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無
(30件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷一般的なアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
フットコネクタM12 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
フットコネクタ M8
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥180税込¥1981個当日出荷用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
SUS304製1ツ穴T型足
(24件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷用途立バンド取付用の足に。材質ステンレス(SUS304)種類T足取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38販売区分業務用
フットコネクタM16G
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
ラバーフットインナー
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。適合グリーンフレームN材質NBR質量(g)16シリーズGF耐荷重(N)200
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスツバ付足
昭和コーポレーション¥569税込¥6261個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304長さL(mm)30寸法D(mm)51規格寸法(mm)25×30ボルト径dW3/8長穴(mm)10×15板厚t(mm)3板幅(mm)25
アジャスター ADR型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
ラボジャッキ
(55件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10
ステンレスリフト台車 足踏み式
花岡車輌¥459,800~税込¥505,780~1台翌々日出荷水気の多い場所、クリーンな環境・食品・調理場・医薬品の検査台として最適です。本体の材質にステンレスを使用(油圧ジャッキ・車輪ゴム除く)また、特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着、耐久性・信頼性が抜群です。操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整もできます。下降レバーから手を話すとテーブルは自動停止します。食品工場・調理場に最適です。医薬品の検査台等対応します。
薄型ゴム足
栃木屋¥109税込¥1201個当日出荷薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303色ブラック質量(g)0.6種類ゴム足締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)
足止プレート(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷アジャスターを固定し、機器を安定させます。用途アジャスターの固定幅(mm)50全長(mm)95材質/仕上ステンレス質量(g)98穴径(Φmm)14
排気筒 自在受足セット
アイネット(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット当日出荷二つ割と受け足のセット。パイプは90mm~120mmのサイズに使用可能。受け足は300mm~400mmまでスライド可能。用途パイプをはさんで受け足で壁に固定します。材質SUS304
足止プレート(スチール)
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷アジャスターを固定し、機器を安定させます。仕様推奨アンカーサイズ:M12適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB材質/仕上スチール質量(g)98
ステンレスネジ込みT字足
昭和コーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質SUS304寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
足長ローレットつまみ
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
足長洋灯吊ステンレス
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥339税込¥3731箱(4個)ほか当日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
...